排油処理 :「シトロエン」の検索結果
プジョー・シトロエン・Ford・トヨタ・オペル等 プラスチックドレンの脱着に使用します。
用途樹脂製のドレンプラグを傷つけずに取り外し、取り付けができます。
危険物の類別非危険物
1個
¥3,998
税込¥4,398
5日以内出荷
プラスチックドレンプラグを傷付けずに取り外せます。
用途近年の輸入車に多く採用されている樹脂製のドレンプラグの取り外しに使用します。差込角が9.5mmなのでトルクレンチを使用して、規定トルクでの締め付けが可能です。 。適合車種:FORD,リンカーン,OPEL,トヨタ,ロールスロイス,LAND ROVER,VOVLO,ベンツ,プジョー,シトロエン,VW,AUDI 。部品適合純正品番:06L103801、11137605018 他
危険物の類別非危険物
JTC6215 + JTC6665 + JTC240203のお得なセット プラスチックドレンプラグを傷付けずに取り外せます。小さな部品のトルク締めに最適
用途近年の輸入車に多く採用されている樹脂製のドレンプラグの取り外しに使用します。トルクレンチを使用して、規定トルクでの締め付けが可能です。トルクレンチ 。6.3mmビット:H2.5、H3、H4、H5、H6、H7、H8、T25、T30 。全長:220mm 。±4%(測定範囲:20%~80%) 。差込:6.3mm 。トルク使用範囲:1~25Nm 。適合車種:FORD,リンカーン,OPEL,トヨタ,ロールスロイス,LAND ROVER,VOVLO,ベンツ,プジョー,シトロエン,VW,AUDI 。部品適合純正品番:06L103801、11137605018 他
危険物の類別非危険物
関連資料(0.43MB) (0.4MB)
取扱説明書(0.43MB)
1個
¥22,230
税込¥24,453
5日以内出荷
『オイル機器』には他にこんなカテゴリがあります
自動車用オイル・ケミカル の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。