排油処理 :「ドラム缶 移動」の検索結果

排油処理とは、オイル交換作業の際の廃油処理で使われるオイル機器関連の商品のことです。廃油処理に便利で価格も安いオイル処理ボックスが良く売れています。吸着量は2.5Lから6.5Lまであり、結束バンド付きです。オイル交換時期などを記入できるオイル交換ステッカーも需要がかなりあります。ドラム缶へ廃油を処理する際に使われる廃油じょうごは、廃油を流れやすくするため傾斜がついていることが特長。オイルトレイは、 じょうご型の排出口がついているので、手を汚すことなく廃油処理ができます。
6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ドラム缶保管時の漏洩防止に漏洩防止と環境汚染防止に適しています。フォークリフトに適合していますので、移動に便利です。
材質HDPE 危険物の類別非危険物
1個(220L)ほか
44,980 税込49,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フォークリフトに適合していますので、移動に便利です。 漏洩防止と環境汚染防止に適したドラム缶スピルパレット
仕様(適用ドラム缶数)2本 材質HDPE 質量(kg)20.4kg サイズ1300×660×300mm、(適用フォーク)間隔380mm・幅150mm 容量(L)120 アズワン品番4-562-03 危険物の類別非危険物 負荷質量(kg)(最大)1500
1個
39,980 税込43,978
当日出荷

ドラム缶から漏洩する液体を保持し、屋外への流出を防ぎます。 丈夫で、扱いやすい高さのドラム缶用パレットです。 滑り止め防止の格子は取り外しが可能です。 ドラム缶を乗せたままフォークリフトで移動することができます。
用途ドラム缶や薬品等の液体取り扱い時や移動時の漏洩対策に 材質サンプ:低密度ポリエチレン、格子板(パレット上面):ポリエチレン トラスコ品番250-1884 質量(kg)36.3 高さ(mm)222 タイプドラム缶2缶用 奥行(mm)1016 間口(mm)1676 危険物の類別非危険物 差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm)178×114 差込口寸法(奥行側)幅×高さ(mm)178×114
1台
139,800 税込153,780
翌々日出荷

ドラム缶から漏洩する液体を保持し、屋外への流出を防ぎます。 丈夫で、扱いやすい高さのドラム缶用パレットです。 滑り止め防止の格子は取り外しが可能です。 ドラム缶を乗せたままフォークリフトで移動することができます。
用途ドラム缶や薬品等の液体取り扱い時や移動時の漏洩対策に 材質サンプ:低密度ポリエチレン、格子板(パレット上面):ポリエチレン トラスコ品番250-1887 質量(kg)63.5 高さ(mm)222 タイプドラム缶4缶用 奥行(mm)1588 間口(mm)1588 危険物の類別非危険物 差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm)178×102 差込口寸法(奥行側)幅×高さ(mm)178×102
1台
199,800 税込219,780
翌々日出荷

リジッドロック クイックバームライト JUSTRITE 動画あり
簡単移動・簡単設置できる、コンパクトなオイルパンです。ドラム缶からの液体漏れの拡大を防ぎます。折りたたんでコンパクトにできるので、突然のレイアウト変更にも便利です。耐油・耐薬性にすぐれます。
用途日常の機械メンテナンスや定修作業に。廃油、廃酸、廃アルカリ用ドラムの保管に。コンプレッサー、発電機、バッテリーの保管に。金型や機械の洗浄作業の受け皿として。配管からの油漏れ対策に。 材質(本体/可動部分)ポリエステル+PVCコーティング/ナイロン、ステンレススチール 耐荷重(kg)5000(可動部分) 危険物の類別非危険物
1個
89,980 税込98,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

リジッドロック クイックバーム JUSTRITE 動画あり
簡単移動・簡単設置できる、コンパクトなオイルパンです。ドラム缶からの液体漏れの拡大を防ぎます。折りたたんでコンパクトにできるので、突然のレイアウト変更にも便利です。耐油・耐薬性にすぐれます。フォークリフトの乗り入れができます。
用途日常の機械メンテナンスや定修作業に。廃油、廃酸、廃アルカリ用ドラムの保管に。コンプレッサー、発電機、バッテリーの保管に。金型や機械の洗浄作業の受け皿として。配管からの油漏れ対策に。 材質(本体/可動部分)ポリエステル+PVCコーティング/ナイロン、ステンレススチール 耐荷重(kg)5000(可動部分) 危険物の類別非危険物
1個
199,800 税込219,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)