LLC(クーラント)とは、Long Life Coolantの略で年間通して使用できる不凍液の一種で主に自動車のエンジンを冷却する液体のことを指します。夏場はオーバーヒートを抑制し、冬場はエンジンが凍りついてしまうことを防止するために使われます。JIS規格として標準化されており、LLCとは一年間通して使用可能という意味を持っています。濃縮タイプで販売されているものもあり、希釈は水道水で行うことが可能です。ものによっては一定期間ごとに交換する必要がありますが、スーパーLLCという通常のものよりも交換期間が長いLLCも存在します。
燃料ラインや燃焼室内部に溜まったカーボン等の汚れを洗浄し、エンジンを本来の性能に回復させるガソリンエンジン車専用の燃料系統洗浄剤です。高濃度のポリエーテルアミン洗浄剤(PEA)が噴射ノズル・吸気バルブ・燃焼室内部のカーボンデポジットを強力に除去します。特殊気化性防錆材により燃料系統全体を防錆します。燃焼効率の向上による有害排気ガスの低減・クリーン化を実現しました。エンジン内部のクリーン化により、燃費を改善します。直噴エンジン車やエコカー(ハイブリッド車・アイドリングストップ機構搭載車)・軽自動車にも効果的です。
用途自動車用燃料系統の清浄のための燃料助剤に。
トラスコ品番254-3946
材質石油系溶剤、ポリエーテルアミン清浄剤、防錆剤
色黄色
容量(mL)300
容量(L)0.3
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量0.3L
危険物の性状非水溶性
1個
¥859
税込¥945
3日以内出荷
エンジン内部のクリーンアップ、噴射ノズル・バルブのカーボン除去効果で燃焼効率を改善します。
用途自動車用燃料系統洗浄のための燃料助剤
トラスコ品番436-3657
材質石油系溶剤
色淡黄色透明
容量(mL)180
容量(L)0.18
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量0.18L
危険物の性状非水溶性
1個
¥449
税込¥494
3日以内出荷
簡単作業でクーラントの性能を復活!
劣化したクーラント防錆性能を強化し、金属部品、ゴム部品を保護します。
劣化した消泡性能を強化し、クーラントの冷却効率を向上させます。
ラジエターキャップ、リザーバータンクより添加するだけで効果を発揮するため、 作業が簡単で手間がかかりません。
液色は薄黄色のため、他の液色クーラントに使用しても濁りません。
長寿命型ハイパークーラントにも使用が可能です。
用途液冷式内燃機関用防錆強化剤
液色薄黄色
成分エチレングリコール(50%)、防錆剤、消泡剤
容器キャップ:アルミ
内容量(mL)150
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
関連資料(0.59MB)
危険物の性状水溶性
1本(150mL)
¥649
税込¥714
3日以内出荷
サーキット走行で確実な冷却を実現。オールシーズン使用可能なスポーツクーラント。
主成分にプロピレングリコールを採用し、TGBグリエサーを配合した比熱と熱交換スピードに優れるレーシングスペックのクーラントです。
サーキットでの確実な冷却を実現しながらも、不凍効果は-20℃を確保していますので、1年を通して安心して使用できる高性能LLCです。
成分プロピレングリコール
凍結温度(℃)/LLC混合比(%)-20/-
タイプ希釈不要
色イエロー
危険等級Ⅲ
凍結温度(℃)-20
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の性状水溶性
2年以上使用したクーラント液の防錆効果が復活します。消泡性が向上しオーバーヒートを予防します。オールラジエータータイプなのでほとんどの車に使用できます。
成分エチレングリコール・防錆剤・消泡剤
トラスコ品番521-8964
色黄
容量(mL)300
危険物の類別非危険物
1個
¥669
税込¥736
翌日出荷
主成分にプロピレングリコールを採用し、TGBグリエサーを配合した比熱と熱交換スピードに優れるレーシングスペックのクーラントです。サーキットでの確実な冷却を実現しながらも、不凍効果は-20℃を確保していますので、1年を通して安心して使用できる高性能LLCです。
タイプ希釈不要
容量(L)20
液色イエロー
危険物の類別非危険物
1缶(20L)
¥36,980
税込¥40,678
6日以内出荷
『自動車用オイル・ケミカル』には他にこんなカテゴリがあります
- エンジンオイル
- ブレーキフルード
- パワーステアリングフルード
- ATF/CVTF
- ギアオイル
- LLC(クーラント)
- 自動車用フラッシングオイル
- 添加剤
- オイル機器
- 防錆・潤滑・クリーナー
- 補修剤
- 自動車用塗料
- 冷媒関連
自動車用オイル・ケミカル の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。