クーラントの性能が上がったことによりクーラントの交換需要は激減。
クーラントの性能を復活させる添加剤の需要が今後高まると推測
自家用の新車のほとんどに注入されているスーパークーラント(長寿命)の経年劣化した性能を蘇らせます。
ラドウェルド成分を配合することにより、漏れ止め・漏れ予防品としても使用可能。
輸入車にも使用可能。
防錆剤や消泡剤を配合し、冷却性能を復活
特殊微粒子がラジエーターの微細な亀裂や穴(直径0.5mmまで)をふざぎ、漏れを止める。
あらかじめ注入することで、漏れ止め予防効果を発揮。
用途スーパークーラント対応の性能復活剤
内容量(mL)250
危険物の類別非危険物
1本(250mL)
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
『自動車用オイル・ケミカル』には他にこんなカテゴリがあります
- エンジンオイル
- ブレーキフルード
- パワーステアリングフルード
- ATF/CVTF
- ギアオイル
- LLC(クーラント)
- 自動車用フラッシングオイル
- 添加剤
- オイル機器
- 防錆・潤滑・クリーナー
- 補修剤
- 自動車用塗料
- 冷媒関連
自動車用オイル・ケミカル の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。