LLC(クーラント) :「不凍」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
「色」から絞り込む

ブルー系(2)
冬期の凍結防止用として半年間ご使用いただけます。
耐熱性に優れたノンアミンタイプの防錆剤を使用しており、冷却液系統に使用されている金属材料に対して優れた防錆効果を発揮し、錆や腐食の発生を防止します。
高温安定性に優れた消泡剤を配合していますので、気泡の発生を抑えます。
用途エンジン冷却液:AF
トラスコ品番334-9347
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量20L
危険物の性状水溶性
1個
¥10,980
税込¥12,078
3日以内出荷
成分エチレングリコール、水、防錆剤、消泡剤、色素
凍結温度(℃)/LLC混合比(%)-12/30、-20/40、-30/50、-40/60
タイプ希釈タイプ
希釈倍率30~60%
トラスコ品番868-1814
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量4L
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状水溶性
1セット(6本)
¥13,980
税込¥15,378
7日以内出荷
成分エチレングリコール、水、防錆剤、消泡剤、色素
凍結温度(℃)/LLC混合比(%)-15/30、-25/40、-35/50、-50/60
タイプ希釈タイプ
希釈倍率30~60%
トラスコ品番122-3055
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量200L
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状水溶性
1個
¥119,800
税込¥131,780
7日以内出荷
『自動車用オイル・ケミカル』には他にこんなカテゴリがあります
- エンジンオイル
- ブレーキフルード
- パワーステアリングフルード
- ATF/CVTF
- ギアオイル
- LLC(クーラント)
- 自動車用フラッシングオイル
- 添加剤
- オイル機器
- 防錆・潤滑・クリーナー
- 補修剤
- 自動車用塗料
- 冷媒関連
自動車用オイル・ケミカル の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。