「色」から絞り込む
グリーン系(1)
レッド系(1)
高い金属防錆性能。走行距離や高負荷走行等のお客様のさまざまな使用環境を考慮し、開発された商品です。
容量(L)18
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量16200mL
凍結温度(℃)/LLC混合比(%)-15/30、-25/40、-36/50、-51/60
LLC純度(%)90以上
危険物の性状非水溶性
『自動車用オイル・ケミカル』には他にこんなカテゴリがあります
- エンジンオイル
- ブレーキフルード
- パワーステアリングフルード
- ATF/CVTF
- ギアオイル
- LLC(クーラント)
- 自動車用フラッシングオイル
- 添加剤
- オイル機器
- 防錆・潤滑・クリーナー
- 補修剤
- 自動車用塗料
- 冷媒関連
自動車用オイル・ケミカル の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。