9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
圧縮エアーで加圧作動します。 40Lの大容量で多量の給油もラクラク!
寸法(mm)450×410×850 質量(kg)20 タンク容量(L)40 エアーインレットプラグ(PT1/4オス) 吐出能力(L/min)4(SAE31の場合)
1台
69,980 税込76,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

OC40G オイルチャージャー(メーター付) ザーレン 動画あり
圧縮エアで加圧作動です。デジタル流量計付なので給油量がひと目でわかります。
用途機械から車両までオイルの給油に最適運んで給油できるエアプレッシャー式 質量(kg)20 タンク容量(L)40 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×450×770 ホース長さ(m)2 推奨使用油エンジンオイル、ギアオイル、作動油 危険物の類別非危険物 直径(mm)410 吐出能力(L/min)4(SAE30、20℃の場合)
1台
99,980 税込109,978
翌日出荷

適合ラジタン(RT-S) 質量(g)86 危険物の類別非危険物
1個
15,980 税込17,578
5日以内出荷

注入時のエア抜きが簡単。 エアの噴き返しがあっても、タンクで吸収するので安心です。 充填と同時にエア抜きができるため、走行後の冷却水の補充の手間が省けます。 シリンダガスケットの噴き抜け点検ができます。 タンクが半透明のため、冷却水の減り具合がわかります。 パワートレーン修理後の水補充にも利用可能。
付属品Aキャップ、Bキャップ 質量(g)958 危険物の類別非危険物
1台
48,980 税込53,878
当日出荷

ザーレン計量器
質量(g)557 危険物の類別非危険物
1個
65,980 税込72,578
12日以内出荷

注文コード:42056508用部品
危険物の類別非危険物
1個
1,298 税込1,428
5日以内出荷

注文コード:42056508用部品
危険物の類別非危険物
1個
1,398 税込1,538
翌々日出荷

適合ラジタン(RT-S) 質量(g)101 危険物の類別非危険物
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷

適合ラジタン(RT-S) 質量(g)151 危険物の類別非危険物
1個
15,980 税込17,578
6日以内出荷