注油機器 :「オイル 容器」の検索結果

関連キーワード
12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アズワン品番64-7988-52 危険物の類別非危険物
1個
135 税込149
翌日出荷

アズワン品番64-7988-51 危険物の類別非危険物
1個
100 税込110
翌日出荷

アズワン品番64-7988-49 危険物の類別非危険物
1個
80 税込88
翌日出荷

エスコ品番EA990PT-30 材質プラスチック 容量(mL)30 質量(g)23 最小目盛(mL)1 先端内径(mm)2.5 胴内径(mm)21.5 危険物の類別非危険物 先端外径(Φmm)4
1個
215 税込237
当日出荷

アズワン品番64-7988-50 危険物の類別非危険物
1個
85 税込94
翌日出荷

エスコ品番EA990PT-60 材質プラスチック 容量(mL)60 質量(g)32 最小目盛(mL)1 先端内径(mm)2.5 胴内径(mm)30 危険物の類別非危険物 先端外径(Φmm)4
1個
265 税込292
当日出荷

お好みのグリス・オイル(NLGINo.000/No.2)を容器に入れ充填できます。 どんな方向にも取り付け可能、水面下での使用も可能です。 給油期間を設定すると、H2ガス圧力がピストンを押し下げ自動供給されます。
仕様【吐出期間設定】1~12ヶ月 付属品ガスジェネレーター エスコ品番EA991CT-11 容量(mL)60 使用温度範囲(℃)-20~55 構造防爆構造 接続ねじR1/4” 防塵防水性能IP68 危険物の類別非危険物
1個
5,800 税込6,380
翌日出荷

お好みのグリス・オイル(NLGINo.000/No.2)を容器に入れ充填できます。 どんな方向にも取り付け可能、水面下での使用も可能です。 給油期間を設定すると、H2ガス圧力がピストンを押し下げ自動供給されます。
仕様【吐出期間設定】1~12ヶ月 付属品ガスジェネレーター エスコ品番EA991CT-12 容量(mL)125 使用温度範囲(℃)-20~55 構造防爆構造 接続ねじR1/4” 防塵防水性能IP68 危険物の類別非危険物
1個
5,800 税込6,380
翌日出荷

お好みのグリス・オイル(NLGINo.000/No.2)を容器に入れ充填できます。 どんな方向にも取り付け可能、水面下での使用も可能です。 給油期間を設定すると、H2ガス圧力がピストンを押し下げ自動供給されます。
仕様【吐出期間設定】1~12ヶ月 付属品ガスジェネレーター エスコ品番EA991CT-13 容量(mL)250 使用温度範囲(℃)-20~55 構造防爆構造 接続ねじR1/4” 防塵防水性能IP68 危険物の類別非危険物
1個
11,600 税込12,760
翌日出荷

吸水チューブ付
仕様●容量:10ml●全長:100mm●最小目盛:0.5ml●サイズ:胴内径:14.5mm、先端内径(チューブ):3.5mm、先端外径(チューブ):4mm●チューブ長:100mm●重量:8g●材質:本体:ポリプロピレンチューブ:塩化ビニール アズワン品番65-2314-04 危険物の類別非危険物
1個
210 税込231
翌日出荷

吸水チューブ付
仕様●容量:20ml●全長:125mm●最小目盛:1ml●サイズ:胴内径:19mm、先端内径(チューブ):3.5mm、先端外径(チューブ):4mm●チューブ長:100mm●重量:16g●材質:本体:ポリプロピレンチューブ:塩化ビニール アズワン品番65-2314-05 危険物の類別非危険物
1個
270 税込297
翌日出荷

吸水チューブ付
仕様●容量:5ml●全長:83mm●最小目盛:0.2ml●サイズ:胴内径:12mm、先端内径(チューブ):3.5mm、先端外径(チューブ):4mm●チューブ長:100mm●重量:8g●材質:本体:ポリプロピレンチューブ:塩化ビニール アズワン品番65-2314-03 危険物の類別非危険物
1個
180 税込198
翌日出荷