絞り込み
ブランド
  • ミヤサカ工業
  • TRUSCO(4)
  • アクアシステム(3)
商品レビュー
  • 以上(4)
  • 以上(5)
  • 以上(5)
  • 以上(5)
価格
  • 1,500-10,000円(6)
  • 10,000-50,000円(4)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

注油機器 :「一斗缶」の検索結果

関連キーワード
  • 一斗缶 スタンド
  • 一斗缶 注ぎ口
  • 一斗缶 ノズル
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
こっくんBタイプ(40Φ用) ブレーキ油・クーラント ミヤサカ工業こっくんBタイプ(40Φ用) ブレーキ油・クーラントミヤサカ工業
6,998税込7,698
1個
当日出荷
ペール缶、一斗缶に簡単に取付可
用途油・水・洗剤、アルコール他適合一斗缶やペール缶等の研削油、潤滑油、ギヤオイル、不凍液、洗剤、等の粘性のある液体(低、中程度の粘度まで)からアルコール等の粘性のない液体まで材質バルブ/BS(NicrP)、パッキン/NBR or バイトン(特注)、取付部/PP、エルボ/PP、レバー部/SUS質量(g)約290タイプ黄銅製1/2フルボアバルブ形式ボールバルブ(フルボア)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)70×55×150吐出口径(Φmm)15(1/2)接続口径(Φmm)JISB型口金:40使用缶ペール缶、一斗缶危険物の類別非危険物
一斗缶用卓上ラック ミヤサカ工業一斗缶用卓上ラックミヤサカ工業
32,980税込36,278
1個
4日以内出荷
一斗缶を常時横置きで保持する卓上ラックです。
用途一斗缶の台に適合一斗缶(18リットル)トラスコ品番802-1373材質SUS寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×370×100アズワン品番1-3837-02危険物の類別非危険物
コッくんドラム缶用1インチタイプ ミヤサカ工業コッくんドラム缶用1インチタイプミヤサカ工業
37,980税込41,778
1個
当日出荷
1インチフルボアバルブで大量吐出ができます。
用途ドラム缶からの液体の小分け作業に適合缶:ドラム缶(専用アダプタ必要)、一斗缶、ペール缶トラスコ品番802-1368材質取付:ステンレス(SUS303)、バルブ:BS(NicrP)、エルボ:PPレッド質量(g)915外径×内径(Φmm)缶口金寸法:41×32.5(JIS-B型口金B40/一斗缶・ペール缶使用時:JIS-B型口金B40)外径(Φmm)缶吐出口:41×32.5幅W×全長(mm)55×200使用流体溶剤を除くほとんどの流体危険物の類別非危険物
コッくん取付部強化タイプ ミヤサカ工業コッくん取付部強化タイプミヤサカ工業(2件のレビュー)
23,980税込26,378
1個
当日出荷から3日以内出荷
誰でも簡単にワンタッチ脱着できます。 油こぼれなくスムーズな給油ができます。 可動エルボ付で、レバー閉栓後の付着油の液ダレがありません。 コックレバーの色分けで油の種類分けができます。 バルブは1/2のフルボアです。
用途液体の小分け作業に。材質取付部:ステンレス(SUS303)バルブ:BS(NicrP)パッキン:NBR質量(g)580外径(Φmm)(缶吐出口)41×32.5幅W×全長(mm)55×130使用可能液体溶剤を除くほとんどの液体使用缶一斗缶、ペール缶危険物の類別非危険物
コッくんSUSタイプ ミヤサカ工業コッくんSUSタイプミヤサカ工業(1件のレビュー)
34,980税込38,478
1個
当日出荷
ペール缶・一斗缶がそのまま給油タンクに! SUS1/2フルボアタイプ SUS材とフッ素ゴム(FFKM)パッキンで溶剤対応可(シンナー、トリクレン等) 誰でもカンタンにワンタッチ着脱できます 油こぼれなく、スムーズな給油ができます オイルジョッキ、オイラー等への小分け給油もムダなくカンタンです 繰り返し使用でき、経済的です
用途液体の小分け作業に。吐出口径41×32.5mm(外径)質量(g)610トラスコ品番437-2131材質(バルブ・取付け部)SUS、(エルボ)PP、(パッキン)PTFEタイプ取付口Φ40mm・溶剤専用タイプ寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)70mm×55mm×150mm使用可能液体シンナー、アセトン、キシレンなどの溶剤使用缶一斗缶、ペール缶、ドラム缶(専用アダプターDRA-1要)危険物の類別非危険物
コッくんBタイプ(Φ50用)バイトン仕様 ミヤサカ工業コッくんBタイプ(Φ50用)バイトン仕様ミヤサカ工業(1件のレビュー)
8,698税込9,568
1個
当日出荷
誰でも簡単にワンタッチ脱着できます。 油こぼれなくスムーズな給油ができます。 可動エルボ付で、レバー閉栓後の付着油の液ダレがありません。 コックレバーの色分けで油の種類分けができます。 繰り返し使用でき、経済的です。 パッキンがバイトン仕様のため、耐油性・耐アルコール性に優れております。
用途液体の小分け作業に。材質取付部/PP樹脂、バルブ/BS(NicrP)、パッキン/バイトン質量(g)290外径(Φmm)(缶吐出口)49×40幅W×全長(mm)60×130使用可能液体アルコール、エタノールなど使用缶一斗缶、ペール缶危険物の類別非危険物
コッくんBタイプ(Φ50用) ミヤサカ工業コッくんBタイプ(Φ50用)ミヤサカ工業
8,598税込9,458
1個
当日出荷
ペール缶・一斗缶がそのまま給油タンクに! 溶剤を除くほとんどの液体に対応 黄銅性1/2フルボアタイプ ニッケルメッキクローム仕上げ アルコール可 誰でもカンタンにワンタッチ着脱できます 油こぼれなく、スムーズな給油ができます オイルジョッキ、オイラー等への小分け給油もムダなくカンタンです 繰り返し使用でき、経済的です
用途口金Φ50用寸法(幅W×高さH)(mm)55×150質量(g)290適合外径(Φmm)50専用材質バルブ:BS(NicrP)、取付部:PPガラス入、エルボ:PP、パッキン:NBR、レバー部:SUSバルブ形式ボールバルブ(フルボア)危険物の類別非危険物
コッくんBタイプ バイトン仕様 ミヤサカ工業コッくんBタイプ バイトン仕様ミヤサカ工業(5件のレビュー)
7,698税込8,468
1個
当日出荷
誰でも簡単にワンタッチ脱着できます。 油こぼれなくスムーズな給油ができます。 可動エルボ付で、レバー閉栓後の付着油の液ダレがありません。 コックレバーの色分けで油の種類分けができます。 バルブは1/2のフルボアです。
用途液体の小分け作業に。材質取付部/PP樹脂、バルブ/BS(NicrP)、パッキン/バイトン質量(g)290外径(Φmm)(缶吐出口)41×32.5幅W×全長(mm)55×130使用可能液体アルコール、エタノールなど使用缶一斗缶、ペール缶危険物の類別非危険物
一斗缶用バルブ ミヤサカ工業一斗缶用バルブミヤサカ工業(16件のレビュー)
5,498税込6,048
1個
当日出荷
ワンタッチ脱着で液こぼれがなくスムーズに注ぐことができます。 レバーの色で区分け使用。
用途油、水、洗剤、アルコール他。材質バルブ:BS(NicrP)、取付部:PPガラス入、エルボ:PP、パッキン:NBR、レバー部:SUS適合ペール缶、一斗缶寸法(mm)70×55×150接続口径JISB型口金Φ40質量(g)290バルブ形式ボールバルブ(フルボア)適合外径(Φmm)40専用バルブ径(Φmm)15 (1/2)接続口径(Φmm)JIS型口金40危険物の類別非危険物
こっくんBタイプ(50Φ用) ブレーキ油・クーラント ミヤサカ工業こっくんBタイプ(50Φ用) ブレーキ油・クーラントミヤサカ工業
7,798税込8,578
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
ペール缶、一斗缶に簡単に取付可
用途油・水・洗剤、アルコール他適合一斗缶やペール缶等の研削油、潤滑油、ギヤオイル、不凍液、洗剤、等の粘性のある液体(低、中程度の粘度まで)からアルコール等の粘性のない液体まで材質バルブ/BS(NicrP)、パッキン/NBR or バイトン(特注)、取付部/PP、エルボ/PP、レバー部/SUS質量(g)約290タイプ黄銅製1/2フルボアバルブ形式ボールバルブ(フルボア)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)70×55×150吐出口径(Φmm)15(1/2)接続口径(Φmm)JISB型口金:50使用缶ペール缶、一斗缶危険物の類別非危険物
注油機器
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら