注油機器 :「一斗缶 寸法」の検索結果
ワンタッチ脱着で液こぼれがなくスムーズに注ぐことができます。
レバーの色で区分け使用。
用途油、水、洗剤、アルコール他。
材質バルブ:BS(NicrP)、取付部:PPガラス入、エルボ:PP、パッキン:NBR、レバー部:SUS
適合ペール缶、一斗缶
寸法(mm)70×55×150
接続口径JISB型口金Φ40
質量(g)290
バルブ形式ボールバルブ(フルボア)
適合外径(Φmm)40専用
バルブ径(Φmm)15 (1/2)
接続口径(Φmm)JIS型口金40
危険物の類別非危険物
ペール缶、一斗缶に簡単に取付可
用途油・水・洗剤、アルコール他
適合一斗缶やペール缶等の研削油、潤滑油、ギヤオイル、不凍液、洗剤、等の粘性のある液体(低、中程度の粘度まで)からアルコール等の粘性のない液体まで
材質バルブ/BS(NicrP)、パッキン/NBR or バイトン(特注)、取付部/PP、エルボ/PP、レバー部/SUS
質量(g)約290
タイプ黄銅製1/2フルボア
バルブ形式ボールバルブ(フルボア)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)70×55×150
吐出口径(Φmm)15(1/2)
接続口径(Φmm)JISB型口金:40
使用缶ペール缶、一斗缶
危険物の類別非危険物
ペール缶、一斗缶に簡単に取付可
用途油・水・洗剤、アルコール他
適合一斗缶やペール缶等の研削油、潤滑油、ギヤオイル、不凍液、洗剤、等の粘性のある液体(低、中程度の粘度まで)からアルコール等の粘性のない液体まで
材質バルブ/BS(NicrP)、パッキン/NBR or バイトン(特注)、取付部/PP、エルボ/PP、レバー部/SUS
質量(g)約290
タイプ黄銅製1/2フルボア
バルブ形式ボールバルブ(フルボア)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)70×55×150
吐出口径(Φmm)15(1/2)
接続口径(Φmm)JISB型口金:50
使用缶ペール缶、一斗缶
危険物の類別非危険物
ペール缶・一斗缶がそのまま給油タンクに!
SUS1/2フルボアタイプ
SUS材とフッ素ゴム(FFKM)パッキンで溶剤対応可(シンナー、トリクレン等)
誰でもカンタンにワンタッチ着脱できます
油こぼれなく、スムーズな給油ができます
オイルジョッキ、オイラー等への小分け給油もムダなくカンタンです
繰り返し使用でき、経済的です
用途液体の小分け作業に。
色青
吐出口径41×32.5mm(外径)
質量(g)610
トラスコ品番437-2131
材質(バルブ・取付け部)SUS、(エルボ)PP、(パッキン)PTFE
タイプ取付口Φ40mm・溶剤専用タイプ
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)70mm×55mm×150mm
使用可能液体シンナー、アセトン、キシレンなどの溶剤
使用缶一斗缶、ペール缶、ドラム缶(専用アダプターDRA-1要)
危険物の類別非危険物
1個
¥34,980
税込¥38,478
当日出荷
ペール缶・一斗缶がそのまま給油タンクに!
溶剤を除くほとんどの液体に対応
黄銅性1/2フルボアタイプ
ニッケルメッキクローム仕上げ
アルコール可
誰でもカンタンにワンタッチ着脱できます
油こぼれなく、スムーズな給油ができます
オイルジョッキ、オイラー等への小分け給油もムダなくカンタンです
繰り返し使用でき、経済的です
用途口金Φ50用
寸法(幅W×高さH)(mm)55×150
質量(g)290
適合外径(Φmm)50専用
材質バルブ:BS(NicrP)、取付部:PPガラス入、エルボ:PP、パッキン:NBR、レバー部:SUS
バルブ形式ボールバルブ(フルボア)
危険物の類別非危険物
1インチフルボアバルブで大量吐出ができます。
用途ドラム缶からの液体の小分け作業に
適合缶:ドラム缶(専用アダプタ必要)、一斗缶、ペール缶
トラスコ品番802-1368
材質取付:ステンレス(SUS303)、バルブ:BS(NicrP)、エルボ:PP
色レッド
質量(g)915
外径×内径(Φmm)缶口金寸法:41×32.5(JIS-B型口金B40/一斗缶・ペール缶使用時:JIS-B型口金B40)
外径(Φmm)缶吐出口:41×32.5
幅W×全長(mm)55×200
使用流体溶剤を除くほとんどの流体
危険物の類別非危険物
1個
¥37,980
税込¥41,778
当日出荷
『オイル機器』には他にこんなカテゴリがあります
自動車用オイル・ケミカル の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。