注油機器 :「エアー抜き」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
吐出口外径寸法がΦ41のペール缶を横向けに倒し、口金にはめ込んで液体を取り出すコックです
エア抜きチューブ付きなので缶に空気穴を開ける必要がありません
用途ペール缶・一斗缶から液体を小分けする際に。
トラスコ品番137-2138
材質本体:PP、発泡樹脂、ポリウレタン パッキン:NBR
質量(kg)0.13
使用温度範囲(℃)0~60
使用流体低、中粘度オイル、洗剤、水、ワックス等
アズワン品番64-8633-94
危険物の類別非危険物
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
缶の口に取り付け、缶を倒してバルブをひねるだけです。駆動源がいらないので非常に使いやすいです。コックを付けたまま保管可能です。エア抜きパイプ付のタイプは脈動なくスムーズに吐出可能です。お手持ちの缶に合わせて特注品対応承ります。
用途一斗缶、ペール缶の小分け作業に。
仕様エア抜きパイプ:あり
材質真鍮、ステンレス(SUS304)、パッキン:ニトリルゴム(NBR)、クロムメッキ
幅(mm)84
高さ(mm)277
奥行(mm)194
間口(mm)13
口径(Φmm)48.8
外径(Φmm)缶吐出口:48.8
レバー色オレンジ
適合流体低粘度オイル、洗剤、ワックス
口径(mm)取付:48.8
危険物の類別非危険物
パッキンNBR
『オイル機器』には他にこんなカテゴリがあります
自動車用オイル・ケミカル の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。