注油機器 :「オイル 注油」の検索結果

特価
本日7月26日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
簡易、迅速に作動油等のオイル類の抜き取り、入れ替えができます。
付属品ホース付き 材質スチール 危険物の類別非危険物
1丁
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トラスコ品番114-1069 適合機種TOSG-1000 材質スチール 全長(mm)240 質量(g)79 危険物の類別非危険物
1本
639 税込703
翌日出荷

付属品ホース・ノズル付き トラスコ品番102-9893 材質スチール 寸法(mm)(出油口)12.8 全長(mm)460 質量(kg)1.24 容量(mL)1000 油槽径(Φmm)63 危険物の類別非危険物
1丁
6,998 税込7,698
当日出荷

材質PVC 危険物の類別非危険物
1本
159 税込175
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

簡易にワンタッチで脱着可能です。 油こぼれがなく給油が簡易にできます。 繰り返し利用可能です。 蛇口部は可動式で油ダレがありません。 一斗缶18L、ペール缶18Lと20L用オイルコックです。
用途オイル分け作業に、一斗缶、ペール缶から直接給油 材質本体:ポリプロピレン(PP)樹脂、パッキン:NBR 高さ(mm)110 奥行(mm)140 規格JIS Z 1607のB型口金を適用 使用可能液体油類のみ 適合一斗缶、ペール缶 危険物の類別非危険物
1個
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

エア抜きチューブ付きのため、缶に空気穴を開ける必要がなく脈動せずに液体を出すことが出来ます。 脈動しないことで液体の跳ね返りや床・人への飛散を防ぐことが可能です。
用途ペール缶・一斗缶のコックに。 トラスコ品番194-9215 材質/仕上本体:PP、パッキン:NBR、チューブ:ポリウレタン、フロート:耐油耐水発泡樹脂 質量(g)760 口径(Φmm)41 適合サイズ(mm)【一斗缶口径】40 使用流体低・中粘度オイル、洗剤、水、ワックス等 レバー色 アズワン品番64-8623-03 使用缶一斗缶、ペール缶 危険物の類別非危険物 口金寸法(mm)41
1個
5,598 税込6,158
当日出荷

一斗缶18L、ペール缶18Lと20L用オイルコックです。簡易にワンタッチで脱着可能です。油こぼれがなく給油が簡易にできます。繰り返し利用可能です。蛇口部は可動式で油ダレがありません。パッキンをフッ素ゴムに変え溶剤への対応が可能になりました(シンナーは使用不可)。
用途オイル分け作業に。一斗缶、ペール缶から直接給油 材質本体:ポリプロピレン(PP)樹脂、パッキン:FKM 危険物の類別非危険物 2018年トラスコ掲載ページ10 0905
1個
4,298 税込4,728
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

フレキノズルは曲げられます。接続ねじ径は1/4です。
用途TRUSCO製オイラー用のノズルです。 ねじ径1/4 危険物の類別非危険物
1個
839 税込923
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

先端に若干の角度を付け、曲げてあります。接続ねじ径は1/4です。
用途TRUSCO製オイラー用のノズルです。 トラスコ品番366-9033 全長(mm)100 質量(g)17 ねじ径1/4 危険物の類別非危険物
1個
909 税込1,000
当日出荷

簡易にワンタッチで脱着可能です。油こぼれがなく給油が簡易にできます。繰り返し利用可能です。蛇口部は可動式で油ダレがありません。一斗缶18L、ペール缶18Lと20L用オイルコックです。
用途オイル分け作業に。一斗缶、ペール缶から直接給油 適合ペール缶、一斗缶 材質本体:真鍮、パッキン:NBR、取付部・エルボ:ポリプロピレン(PP) 奥行(mm)147 危険物の類別非危険物 パッキンNBR
1個
7,998 税込8,798
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)