絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • モノタロウ(201)
  • JTC(1,337)
  • エスコ(572)
  • KTC(358)
  • BOURNS(301)
  • KOTO(297)
  • HASCO(166)
  • ハゼット(109)
  • 日平機器(98)
  • SIGNET(シグネット)(80)
  • FACOM(64)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(60)
  • KUKKO(クッコ)(58)
  • TECH(57)
  • CUSTOR(クストー)(55)
  • FPC(46)
  • BAHCO(バーコ)(44)
  • TIPTOP(44)
  • 阿部商会(41)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月22日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
70件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
酸化金属バリスタ バリスタ電圧:120V 最大直流定格電圧:100V 5.5nF 1袋 2個入 Panasonic(パナソニック)酸化金属バリスタ バリスタ電圧:120V 最大直流定格電圧:100V 5.5nF 1袋 2個入Panasonic(パナソニック)
649税込714
1袋(2個)
当日出荷
パナソニック 金属酸化物バリスタ ZNR シリーズ 直径 20 mm小型形状で大きなサージ電流耐量 標準バリスタに比べ、2回分のサージ電流耐量が向上
仕様●最大AC定格電圧:75V●最大直流定格電圧:100V●制限電圧:200V●クランプ電流:100A●エネルギー:85J●シリーズ:V●直径:21.5mm●最大サージ電流:10000A●静電容量:5.5nF●長さ:44.5mm●厚さ:5.3mm●寸法:21.5 (Dia.) x 5.3mm●バリスタ電圧:120Vアズワン品番65-7207-73
酸化金属バリスタ バリスタ電圧:470V 最大直流定格電圧:385V 900pF 1袋 2個入 Panasonic(パナソニック)酸化金属バリスタ バリスタ電圧:470V 最大直流定格電圧:385V 900pF 1袋 2個入Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
959税込1,055
1袋(2個)
当日出荷
パナソニック 金属酸化物バリスタ ZNR シリーズ 直径 20 mm小型形状で大きなサージ電流耐量 標準バリスタに比べ、2回分のサージ電流耐量が向上
仕様●最大AC定格電圧:300V●最大直流定格電圧:385V●制限電圧:775V●クランプ電流:100A●エネルギー:350J●シリーズ:V●直径:21.5mm●最大サージ電流:10000A●静電容量:900pF●長さ:44.5mm●厚さ:6.6mm●寸法:21.5 (Dia.) x 6.6mm●バリスタ電圧:470Vアズワン品番65-7207-83
酸化金属バリスタ バリスタ電圧:200V 最大直流定格電圧:170V 360pF 1袋 25個入 Panasonic(パナソニック)酸化金属バリスタ バリスタ電圧:200V 最大直流定格電圧:170V 360pF 1袋 25個入Panasonic(パナソニック)
1,098税込1,208
1袋(25個)
7日以内出荷
金属酸化物バリスタZNRシリーズE7コンパクトなサイズに比べて大規模なサージ電流及びエネルギーを処理可能各種ピッチ、サイズ及び電圧 RoHS対応(2022年10月現在)
仕様●最大AC定格電圧:130V●最大直流定格電圧:170V●制限電圧:340V●クランプ電流:25A●エネルギー:26J●シリーズ:V●直径:9mm●最大サージ電流:2500A●静電容量:360pF●長さ:32.5mm●厚さ:5.3mm●寸法:9 x 5.3mm●リード間隔:7.5mmアズワン品番65-7145-72
酸化金属バリスタ バリスタ電圧:100V 最大直流定格電圧:85V 6.5nF 1袋 2個入 Panasonic(パナソニック)酸化金属バリスタ バリスタ電圧:100V 最大直流定格電圧:85V 6.5nF 1袋 2個入Panasonic(パナソニック)
779税込857
1袋(2個)
7日以内出荷
パナソニック 金属酸化物バリスタ ZNR シリーズ 直径 20 mm小型形状で大きなサージ電流耐量 標準バリスタに比べ、2回分のサージ電流耐量が向上
仕様●最大AC定格電圧:60V●最大直流定格電圧:85V●制限電圧:165V●クランプ電流:100A●エネルギー:70J●シリーズ:V●直径:21.5mm●最大サージ電流:10000A●静電容量:6.5nF●長さ:44.5mm●厚さ:5.1mm●寸法:21.5 (Dia.) x 5.1mm●バリスタ電圧:100Vアズワン品番65-7209-04
酸化金属バリスタ バリスタ電圧:910V 最大直流定格電圧:745V 400pF 1袋 1000個入 Panasonic(パナソニック)酸化金属バリスタ バリスタ電圧:910V 最大直流定格電圧:745V 400pF 1袋 1000個入Panasonic(パナソニック)
109,800税込120,780
1袋(1000個)
7日以内出荷
仕様●最大AC定格電圧:550V●最大直流定格電圧:745V●制限電圧:1500V●クランプ電流:100A●材料:ZNR●シリーズ:E-S1●直径:17.5mm●最大サージ電流:7500A●静電容量:400pF●長さ:24.5mm●厚さ:9mm●寸法:17.5 (Dia.) x 9mm●リード間隔:10mmアズワン品番65-6928-62
酸化金属バリスタ バリスタ電圧:56V 最大直流定格電圧:45V 3.75nF 1袋 10個入 Panasonic(パナソニック)酸化金属バリスタ バリスタ電圧:56V 最大直流定格電圧:45V 3.75nF 1袋 10個入Panasonic(パナソニック)
799税込879
1袋(10個)
7日以内出荷
金属酸化物バリスタZNRシリーズ、直径10 mm、パナソニックコンパクトなサイズに比べて大きなサージ電流を処理可能 標準的なバリスタに比べて2つのサージ電流を処理する能力が向上
仕様●最大AC定格電圧:35V●最大直流定格電圧:45V●制限電圧:110V●クランプ電流:5A●材料:ZNR●シリーズ:V●直径:11.5mm●最大サージ電流:1000A●静電容量:3.75nF●長さ:34.5mm●厚さ:5.1mm●寸法:11.5 (Dia.) x 5.1mm●リード間隔:7.5mmアズワン品番65-6913-22
酸化金属バリスタ バリスタ電圧:56V 最大直流定格電圧:45V 3.75nF 1袋 1000個入 Panasonic(パナソニック)酸化金属バリスタ バリスタ電圧:56V 最大直流定格電圧:45V 3.75nF 1袋 1000個入Panasonic(パナソニック)
29,980税込32,978
1袋(1000個)
7日以内出荷
金属酸化物バリスタZNRシリーズ、直径10 mm、パナソニックコンパクトなサイズに比べて大きなサージ電流を処理可能 標準的なバリスタに比べて2つのサージ電流を処理する能力が向上
酸化金属バリスタ バリスタ電圧:56V 最大直流定格電圧:45V 1袋 2000個入 Panasonic(パナソニック)酸化金属バリスタ バリスタ電圧:56V 最大直流定格電圧:45V 1袋 2000個入Panasonic(パナソニック)
239,800税込263,780
1袋(2000個)
7日以内出荷
PCQC(GB/T10193、GB/T10194)金属酸化物バリスタ ZNRシリーズ SMDPanasonic VF サージアブソーバは、フロー / リフローはんだ付け用に設計されています。これらのサージアブソーバは、低クランプ電圧と大容量のサージ電流性能を備えています。VF サージアブソーバは、酸化亜鉛非直線性抵抗(ZNR)シリーズに属しています。コストと基板スペースを節約
酸化金属バリスタ バリスタ電圧:510V 最大直流定格電圧:410V 700pF 1袋 10個入 Panasonic(パナソニック)酸化金属バリスタ バリスタ電圧:510V 最大直流定格電圧:410V 700pF 1袋 10個入Panasonic(パナソニック)
2,698税込2,968
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様●最大AC定格電圧:320V●最大直流定格電圧:410V●制限電圧:845V●クランプ電流:100A●材料:ZNR●シリーズ:E-S1●直径:16.5mm●最大サージ電流:7500A●静電容量:700pF●長さ:24.5mm●厚さ:6.8mm●寸法:16.5 (Dia.) x 6.8mm●バリスタ電圧:510Vアズワン品番65-6928-31
酸化金属バリスタ バリスタ電圧:510V 最大直流定格電圧:410V 700pF 1袋 1000個入 Panasonic(パナソニック)酸化金属バリスタ バリスタ電圧:510V 最大直流定格電圧:410V 700pF 1袋 1000個入Panasonic(パナソニック)
119,800税込131,780
1袋(1000個)
7日以内出荷
仕様●最大AC定格電圧:320V●最大直流定格電圧:410V●制限電圧:845V●クランプ電流:100A●材料:ZNR●シリーズ:E-S1●直径:16.5mm●最大サージ電流:7500A●静電容量:700pF●長さ:24mm●厚さ:6.8mm●寸法:16.5 (Dia.) x 6.8mm●バリスタ電圧:510Vアズワン品番65-6970-38
酸化金属バリスタ バリスタ電圧:510V 最大直流定格電圧:410V 310pF 1袋 25個入 Panasonic(パナソニック)酸化金属バリスタ バリスタ電圧:510V 最大直流定格電圧:410V 310pF 1袋 25個入Panasonic(パナソニック)
1,798税込1,978
1袋(25個)
7日以内出荷
金属酸化物バリスタZNRシリーズE11コンパクトなサイズに比べて大規模なサージ電流及びエネルギーを処理可能各種ピッチ、サイズ及び電圧 RoHS対応(2022年10月現在)
仕様●最大AC定格電圧:320V●最大直流定格電圧:410V●制限電圧:845V●クランプ電流:50A●材料:ZNR●シリーズ:V●直径:13mm●最大サージ電流:6000A●静電容量:310pF●長さ:37mm●厚さ:6.8mm●寸法:13 x 6.8mm●バリスタ電圧:510Vアズワン品番65-7146-87
酸化金属バリスタ バリスタ電圧:47V 最大直流定格電圧:38V 6.75nF 1袋 5個入 Panasonic(パナソニック)酸化金属バリスタ バリスタ電圧:47V 最大直流定格電圧:38V 6.75nF 1袋 5個入Panasonic(パナソニック)
549税込604
1袋(5個)
欠品中
パナソニック 金属酸化物バリスタ ZNR シリーズ 直径 14 mm小型形状で大きなサージ電流耐量 標準バリスタに比べ、2回分のサージ電流耐量が向上
仕様●最大AC定格電圧:30V●最大直流定格電圧:38V●制限電圧:93V●クランプ電流:10A●材料:ZNR●シリーズ:V●直径:15.5mm●最大サージ電流:2000A●静電容量:6.75nF●長さ:38.5mm●厚さ:5mm●寸法:15.5 (Dia.) x 5mm●バリスタ電圧:47Vアズワン品番65-6973-55
酸化金属バリスタ バリスタ電圧:47V 最大直流定格電圧:38V 6.75nF 1袋 1000個入 Panasonic(パナソニック)酸化金属バリスタ バリスタ電圧:47V 最大直流定格電圧:38V 6.75nF 1袋 1000個入Panasonic(パナソニック)
38,980税込42,878
1袋(1000個)
7日以内出荷
パナソニック 金属酸化物バリスタ ZNR シリーズ 直径 14 mm小型形状で大きなサージ電流耐量 標準バリスタに比べ、2回分のサージ電流耐量が向上
仕様●最大AC定格電圧:30V●最大直流定格電圧:38V●制限電圧:93V●クランプ電流:10A●材料:ZNR●シリーズ:V●直径:15.5mm●最大サージ電流:2000A●静電容量:6.75nF●長さ:34.5mm●厚さ:5mm●寸法:15.5 (Dia.) x 5mm●バリスタ電圧:47Vアズワン品番65-7063-93
酸化金属バリスタ バリスタ電圧:47V 最大直流定格電圧:38V 1袋 5個入 Panasonic(パナソニック)酸化金属バリスタ バリスタ電圧:47V 最大直流定格電圧:38V 1袋 5個入Panasonic(パナソニック)
2,298税込2,528
1袋(5個)
7日以内出荷
PCQC(GB/T10193、GB/T10194)金属酸化物バリスタ ZNRシリーズ SMDPanasonic VF サージアブソーバは、フロー / リフローはんだ付け用に設計されています。これらのサージアブソーバは、低クランプ電圧と大容量のサージ電流性能を備えています。VF サージアブソーバは、酸化亜鉛非直線性抵抗(ZNR)シリーズに属しています。コストと基板スペースを節約
仕様●最大AC定格電圧:30V●最大直流定格電圧:38V●制限電圧:93V●クランプ電流:2.5A●エネルギー:1.8J●シリーズ:VF●最大サージ電流:125A●長さ:8mm●奥行き:6mm●厚さ:3.2mm●バリスタ電圧:47Vアズワン品番65-6964-96
酸化金属バリスタ バリスタ電圧:47V 最大直流定格電圧:38V 1袋 2000個入 Panasonic(パナソニック)酸化金属バリスタ バリスタ電圧:47V 最大直流定格電圧:38V 1袋 2000個入Panasonic(パナソニック)
239,800税込263,780
1袋(2000個)
7日以内出荷
PCQC(GB/T10193、GB/T10194)金属酸化物バリスタ ZNRシリーズ SMDPanasonic VF サージアブソーバは、フロー / リフローはんだ付け用に設計されています。これらのサージアブソーバは、低クランプ電圧と大容量のサージ電流性能を備えています。VF サージアブソーバは、酸化亜鉛非直線性抵抗(ZNR)シリーズに属しています。コストと基板スペースを節約
酸化金属バリスタ バリスタ電圧:470V 最大直流定格電圧:385V 750pF 1袋 10個入 Panasonic(パナソニック)酸化金属バリスタ バリスタ電圧:470V 最大直流定格電圧:385V 750pF 1袋 10個入Panasonic(パナソニック)
1,498税込1,648
1袋(10個)
12日以内出荷
仕様●最大AC定格電圧:300V●最大直流定格電圧:385V●制限電圧:775V●クランプ電流:100A●材料:ZNR●シリーズ:E-S1●直径:16.5mm●最大サージ電流:7500A●静電容量:750pF●長さ:24mm●厚さ:6.6mm●寸法:16.5 (Dia.) x 6.6mm●バリスタ電圧:470Vアズワン品番65-7032-76
酸化金属バリスタ バリスタ電圧:470V 最大直流定格電圧:385V 750pF 1袋 1000個入 Panasonic(パナソニック)酸化金属バリスタ バリスタ電圧:470V 最大直流定格電圧:385V 750pF 1袋 1000個入Panasonic(パナソニック)
99,980税込109,978
1袋(1000個)
7日以内出荷
仕様●最大AC定格電圧:300V●最大直流定格電圧:385V●制限電圧:775V●クランプ電流:100A●エネルギー:350J●シリーズ:E-S1●直径:16.5mm●最大サージ電流:7500A●静電容量:750pF●長さ:24mm●厚さ:6.6mm●寸法:16.5 (Dia.) x 6.6mm●バリスタ電圧:470Vアズワン品番65-7043-54
酸化金属バリスタ バリスタ電圧:470V 最大直流定格電圧:385V 170pF 1袋 25個入 Panasonic(パナソニック)酸化金属バリスタ バリスタ電圧:470V 最大直流定格電圧:385V 170pF 1袋 25個入Panasonic(パナソニック)
1,198税込1,318
1袋(25個)
7日以内出荷
金属酸化物バリスタZNRシリーズE7コンパクトなサイズに比べて大規模なサージ電流及びエネルギーを処理可能各種ピッチ、サイズ及び電圧 RoHS対応(2022年10月現在)
仕様●最大AC定格電圧:300V●最大直流定格電圧:385V●制限電圧:775V●クランプ電流:25A●材料:ZNR●シリーズ:V●直径:9mm●最大サージ電流:2500A●静電容量:170pF●長さ:32.5mm●厚さ:6.8mm●寸法:9 x 6.8mm●バリスタ電圧:470Vアズワン品番65-7147-65
酸化金属バリスタ バリスタ電圧:430V 最大直流定格電圧:350V 800pF 1袋 2000個入 Panasonic(パナソニック)酸化金属バリスタ バリスタ電圧:430V 最大直流定格電圧:350V 800pF 1袋 2000個入Panasonic(パナソニック)
199,800税込219,780
1袋(2000個)
7日以内出荷
仕様●最大AC定格電圧:275V●最大直流定格電圧:350V●制限電圧:710V●クランプ電流:100A●エネルギー:303J●シリーズ:E-S1●直径:16.5mm●最大サージ電流:7500A●静電容量:800pF●長さ:24mm●厚さ:6.4mm●寸法:16.5 (Dia.) x 6.4mm●リード間隔:10mmアズワン品番65-7035-91
酸化金属バリスタ バリスタ電圧:430V 最大直流定格電圧:350V 450pF 1袋 1000個入 Panasonic(パナソニック)酸化金属バリスタ バリスタ電圧:430V 最大直流定格電圧:350V 450pF 1袋 1000個入Panasonic(パナソニック)
39,980税込43,978
1袋(1000個)
7日以内出荷
パナソニック 金属酸化物バリスタ ZNR シリーズ 直径 14 mm小型形状で大きなサージ電流耐量 標準バリスタに比べ、2回分のサージ電流耐量が向上
酸化金属バリスタ バリスタ電圧:39V 最大直流定格電圧:31V 700pF 1袋 10個入 Panasonic(パナソニック)酸化金属バリスタ バリスタ電圧:39V 最大直流定格電圧:31V 700pF 1袋 10個入Panasonic(パナソニック)
559税込615
1袋(10個)
7日以内出荷
金属酸化物バリスタZNRシリーズ、直径5 mm、パナソニックコンパクトなサイズに比べて大きなサージ電流を処理可能 標準的なバリスタに比べて2倍のサージ電流耐量
仕様●最大AC定格電圧:25V●最大直流定格電圧:31V●制限電圧:86V●クランプ電流:1A●材料:ZNR●シリーズ:V●直径:7mm●最大サージ電流:250A●静電容量:700pF●長さ:30mm●厚さ:4.5mm●寸法:7 (Dia.) x 4.5mm●バリスタ電圧:39Vアズワン品番65-7208-76
酸化金属バリスタ バリスタ電圧:39V 最大直流定格電圧:31V 700pF 1袋 1000個入 Panasonic(パナソニック)酸化金属バリスタ バリスタ電圧:39V 最大直流定格電圧:31V 700pF 1袋 1000個入Panasonic(パナソニック)
17,980税込19,778
1袋(1000個)
7日以内出荷
金属酸化物バリスタZNRシリーズ、直径5 mm、パナソニックコンパクトなサイズに比べて大きなサージ電流を処理可能 標準的なバリスタに比べて2倍のサージ電流耐量
酸化金属バリスタ バリスタ電圧:390V 最大直流定格電圧:320V 300pF 1袋 10個入 Panasonic(パナソニック)酸化金属バリスタ バリスタ電圧:390V 最大直流定格電圧:320V 300pF 1袋 10個入Panasonic(パナソニック)
789税込868
1袋(10個)
7日以内出荷
金属酸化物バリスタZNRシリーズ、直径10 mm、パナソニックコンパクトなサイズに比べて大きなサージ電流を処理可能 標準的なバリスタに比べて2つのサージ電流を処理する能力が向上
仕様●最大AC定格電圧:250V●最大直流定格電圧:320V●制限電圧:650V●クランプ電流:25A●エネルギー:70J●シリーズ:V●直径:11.5mm●最大サージ電流:3500A●静電容量:300pF●長さ:34.5mm●厚さ:5.8mm●寸法:11.5 (Dia.) x 5.8mm●バリスタ電圧:390Vアズワン品番65-7208-81
酸化金属バリスタ バリスタ電圧:390V 最大直流定格電圧:320V 300pF 1袋 1000個入 Panasonic(パナソニック)酸化金属バリスタ バリスタ電圧:390V 最大直流定格電圧:320V 300pF 1袋 1000個入Panasonic(パナソニック)
28,980税込31,878
1袋(1000個)
7日以内出荷
金属酸化物バリスタZNRシリーズ、直径10 mm、パナソニックコンパクトなサイズに比べて大きなサージ電流を処理可能 標準的なバリスタに比べて2つのサージ電流を処理する能力が向上
仕様●最大AC定格電圧:250V●最大直流定格電圧:320V●制限電圧:650V●クランプ電流:25A●エネルギー:70J●シリーズ:V●直径:11.5mm●最大サージ電流:3500A●静電容量:300pF●長さ:34.5mm●厚さ:5.8mm●寸法:11.5 (Dia.) x 5.8mm●バリスタ電圧:390V
酸化金属バリスタ バリスタ電圧:390V 最大直流定格電圧:320V 1袋 2個入 Panasonic(パナソニック)酸化金属バリスタ バリスタ電圧:390V 最大直流定格電圧:320V 1袋 2個入Panasonic(パナソニック)
879税込967
1袋(2個)
7日以内出荷
PCQC(GB/T10193、GB/T10194)金属酸化物バリスタ ZNRシリーズ SMDPanasonic VF サージアブソーバは、フロー / リフローはんだ付け用に設計されています。これらのサージアブソーバは、低クランプ電圧と大容量のサージ電流性能を備えています。VF サージアブソーバは、酸化亜鉛非直線性抵抗(ZNR)シリーズに属しています。コストと基板スペースを節約
仕様●最大AC定格電圧:250V●最大直流定格電圧:320V●制限電圧:650V●クランプ電流:10A●材料:ZNR●シリーズ:VF●最大サージ電流:300A●長さ:8mm●奥行き:6mm●厚さ:3.2mm●バリスタ電圧:390Vアズワン品番65-7209-03
酸化金属バリスタ バリスタ電圧:390V 最大直流定格電圧:320V 1袋 2000個入 Panasonic(パナソニック)酸化金属バリスタ バリスタ電圧:390V 最大直流定格電圧:320V 1袋 2000個入Panasonic(パナソニック)
239,800税込263,780
1袋(2000個)
7日以内出荷
PCQC(GB/T10193、GB/T10194)金属酸化物バリスタ ZNRシリーズ SMDPanasonic VF サージアブソーバは、フロー / リフローはんだ付け用に設計されています。これらのサージアブソーバは、低クランプ電圧と大容量のサージ電流性能を備えています。VF サージアブソーバは、酸化亜鉛非直線性抵抗(ZNR)シリーズに属しています。コストと基板スペースを節約
酸化金属バリスタ バリスタ電圧:33V 最大直流定格電圧:26V 6.3nF 1袋 10個入 Panasonic(パナソニック)酸化金属バリスタ バリスタ電圧:33V 最大直流定格電圧:26V 6.3nF 1袋 10個入Panasonic(パナソニック)
899税込989
1袋(10個)
7日以内出荷
金属酸化物バリスタZNRシリーズ、直径10 mm、パナソニックコンパクトなサイズに比べて大きなサージ電流を処理可能 標準的なバリスタに比べて2つのサージ電流を処理する能力が向上
仕様●最大AC定格電圧:20V●最大直流定格電圧:26V●制限電圧:65V●クランプ電流:5A●エネルギー:4.8J●シリーズ:V●直径:11.5mm●最大サージ電流:1000A●静電容量:6.3nF●長さ:34.5mm●厚さ:5mm●寸法:11.5 (Dia.) x 5mm●バリスタ電圧:33Vアズワン品番65-7207-79
酸化金属バリスタ バリスタ電圧:330V 最大直流定格電圧:270V 900pF 1袋 10個入 Panasonic(パナソニック)酸化金属バリスタ バリスタ電圧:330V 最大直流定格電圧:270V 900pF 1袋 10個入Panasonic(パナソニック)
1,998税込2,198
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様●最大AC定格電圧:210V●最大直流定格電圧:270V●制限電圧:545V●クランプ電流:100A●材料:ZNR●シリーズ:E-S1●直径:16.5mm●最大サージ電流:7500A●静電容量:900pF●長さ:24mm●厚さ:5.9mm●寸法:16.5 (Dia.) x 5.9mm●バリスタ電圧:330Vアズワン品番65-6923-92
酸化金属バリスタ バリスタ電圧:27V 最大直流定格電圧:22V 3.4nF 1袋 10個入 Panasonic(パナソニック)酸化金属バリスタ バリスタ電圧:27V 最大直流定格電圧:22V 3.4nF 1袋 10個入Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
639税込703
1袋(10個)
7日以内出荷
金属酸化物バリスタZNRシリーズ、直径7 mm、パナソニックコンパクトなサイズに比べて大きなサージ電流を処理可能 標準的なバリスタに比べて2倍のサージ電流耐量
仕様●最大AC定格電圧:17V●最大直流定格電圧:22V●制限電圧:53V●クランプ電流:2.5A●材料:ZNR●シリーズ:V●直径:8.5mm●最大サージ電流:500A●静電容量:3.4nF●長さ:31.5mm●厚さ:4.7mm●寸法:8.5 (Dia.) x 4.7mm●バリスタ電圧:27Vアズワン品番65-7208-97
酸化金属バリスタ バリスタ電圧:27V 最大直流定格電圧:22V 3.4nF 1袋 1000個入 Panasonic(パナソニック)酸化金属バリスタ バリスタ電圧:27V 最大直流定格電圧:22V 3.4nF 1袋 1000個入Panasonic(パナソニック)
19,980税込21,978
1袋(1000個)
7日以内出荷
金属酸化物バリスタZNRシリーズ、直径7 mm、パナソニックコンパクトなサイズに比べて大きなサージ電流を処理可能 標準的なバリスタに比べて2倍のサージ電流耐量
酸化金属バリスタ バリスタ電圧:270V 最大直流定格電圧:225V 640pF 1袋 5個入 Panasonic(パナソニック)酸化金属バリスタ バリスタ電圧:270V 最大直流定格電圧:225V 640pF 1袋 5個入Panasonic(パナソニック)
559税込615
1袋(5個)
7日以内出荷
パナソニック 金属酸化物バリスタ ZNR シリーズ 直径 14 mm小型形状で大きなサージ電流耐量 標準バリスタに比べ、2回分のサージ電流耐量が向上
仕様●最大AC定格電圧:175V●最大直流定格電圧:225V●制限電圧:455V●クランプ電流:50A●材料:ZNR●シリーズ:V●直径:15.5mm●最大サージ電流:6000A●静電容量:640pF●長さ:38.5mm●厚さ:5.2mm●寸法:15.5 (Dia.) x 5.2mm●バリスタ電圧:270Vアズワン品番65-7208-94
酸化金属バリスタ バリスタ電圧:270V 最大直流定格電圧:225V 640pF 1袋 1000個入 Panasonic(パナソニック)酸化金属バリスタ バリスタ電圧:270V 最大直流定格電圧:225V 640pF 1袋 1000個入Panasonic(パナソニック)
38,980税込42,878
1袋(1000個)
7日以内出荷
パナソニック 金属酸化物バリスタ ZNR シリーズ 直径 14 mm小型形状で大きなサージ電流耐量 標準バリスタに比べ、2回分のサージ電流耐量が向上
整備工具・収納