24件中 1~24件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
IEC61000-4-2レベル4。SMTトランジェントサプレッサ - EZJZシリーズ。パナソニックEZJZ積層バリスタは、高性能半導体セラミック製で、ESD抑制に優れています。 この積層バリスタは、バイポーラ型(無極性)で、1つのコンデンサと2つのツェナーダイオードを交換することができます。超低静電容量 IEC61000-4-2レベル4規格に適合する高い静電気耐性 鉛フリー
仕様●最大直流定格電圧:18V●材料:金属●シリーズ:EXJZ●静電容量:3pF●長さ:1mm●奥行き:0.5mm●厚さ:0.5mm●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●バリスタ電圧:80V アズワン品番65-6955-91
1袋(100個)
1,898 税込2,088
7日以内出荷

IEC61000-4-2レベル4。SMTトランジェントサプレッサ - EZJZシリーズ。パナソニックEZJZ積層バリスタは、高性能半導体セラミック製で、ESD抑制に優れています。 この積層バリスタは、バイポーラ型(無極性)で、1つのコンデンサと2つのツェナーダイオードを交換することができます。超低静電容量 IEC61000-4-2レベル4規格に適合する高い静電気耐性 鉛フリー
仕様●最大直流定格電圧:5V●材料:金属●シリーズ:EXJZ●静電容量:3pF●長さ:1mm●奥行き:0.5mm●厚さ:0.5mm●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●バリスタ電圧:50V アズワン品番65-7049-79
1袋(100個)
1,698 税込1,868
欠品中

IEC61000-4-2レベル4。SMTトランジェントサプレッサ-EZJZシリーズ。パナソニックEZJZ積層バリスタは、高性能半導体セラミック製で、ESD抑制に優れています。この積層バリスタは、バイポーラ型(無極性)で、1つのコンデンサと2つのツェナーダイオードを交換することができます。超低静電容量IEC61000-4-2レベル4規格に適合する高い静電気耐性鉛フリー端子電極は、はんだ付け性に優れていますが、フローはんだ付けは避けてください。2つのアレイで複数のラインに対応積層構造。用途。このバリスタは、高速信号ライン及びESD抑制に適しています。最適な用途には、HDMI高速データバス、USB2.0/IEEE1394インターフェイスなどがあります。
仕様●最大直流定格電圧:18V●材料:金属●シリーズ:EXJZ●静電容量:3pF●長さ:1.6mm●奥行き:0.8mm●厚さ:0.8mm●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●バリスタ電圧:80V アズワン品番65-7177-61
1袋(100個)
2,598 税込2,858
7日以内出荷

IEC61000-4-2レベル4。SMTトランジェントサプレッサ - EZJZシリーズ。パナソニックEZJZ積層バリスタは、高性能半導体セラミック製で、ESD抑制に優れています。 この積層バリスタは、バイポーラ型(無極性)で、1つのコンデンサと2つのツェナーダイオードを交換することができます。超低静電容量 IEC61000-4-2レベル4規格に適合する高い静電気耐性 鉛フリー
仕様●最大直流定格電圧:16V●材料:金属●シリーズ:EXJZ●最大サージ電流:3A●静電容量:20pF●長さ:1.6mm●奥行き:0.8mm●厚さ:0.8mm●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●バリスタ電圧:27V アズワン品番65-7110-44
1袋(100個)
1,898 税込2,088
7日以内出荷

パナソニック 金属酸化物バリスタ ZNR シリーズ 直径 20 mm。小型形状で大きなサージ電流耐量 標準バリスタに比べ、2回分のサージ電流耐量が向上
仕様●最大AC定格電圧:300V●最大直流定格電圧:385V●制限電圧:775V●クランプ電流:100A●エネルギー:350J●シリーズ:V●直径:21.5mm●最大サージ電流:10000A●静電容量:900pF●長さ:44.5mm●厚さ:6.6mm●寸法:21.5 (Dia.) x 6.6mm●バリスタ電圧:470V アズワン品番65-7207-83
1袋(2個)
1,098 税込1,208
当日出荷





パナソニック金属酸化物バリスタZNRシリーズ直径20mm。小型形状で大きなサージ電流耐量標準バリスタに比べ、2回分のサージ電流耐量が向上
1袋(1000個)
179,800 税込197,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様●最大AC定格電圧:320V●最大直流定格電圧:410V●制限電圧:845V●クランプ電流:100A●材料:ZNR●シリーズ:E-S1●直径:16.5mm●最大サージ電流:7500A●静電容量:700pF●長さ:24.5mm●厚さ:6.8mm●寸法:16.5 (Dia.) x 6.8mm●バリスタ電圧:510V アズワン品番65-6928-31
1袋(10個)
2,598 税込2,858
欠品中

仕様●最大AC定格電圧:300V●最大直流定格電圧:385V●制限電圧:775V●クランプ電流:100A●材料:ZNR●シリーズ:E-S1●直径:16.5mm●最大サージ電流:7500A●静電容量:750pF●長さ:24mm●厚さ:6.6mm●寸法:16.5 (Dia.) x 6.6mm●バリスタ電圧:470V アズワン品番65-7032-76
1袋(10個)
1,698 税込1,868
7日以内出荷



仕様●最大AC定格電圧:320V●最大直流定格電圧:410V●制限電圧:845V●クランプ電流:100A●材料:ZNR●シリーズ:E-S1●直径:16.5mm●最大サージ電流:7500A●静電容量:700pF●長さ:24mm●厚さ:6.8mm●寸法:16.5 (Dia.) x 6.8mm●バリスタ電圧:510V アズワン品番65-6970-38
1袋(1000個)
119,800 税込131,780
欠品中

仕様●最大AC定格電圧:550V●最大直流定格電圧:745V●制限電圧:1500V●クランプ電流:100A●材料:ZNR●シリーズ:E-S1●直径:17.5mm●最大サージ電流:7500A●静電容量:400pF●長さ:24.5mm●厚さ:9mm●寸法:17.5 (Dia.) x 9mm●リード間隔:10mm アズワン品番65-6928-62
1袋(1000個)
109,800 税込120,780
7日以内出荷


仕様●最大AC定格電圧:210V●最大直流定格電圧:270V●制限電圧:545V●クランプ電流:100A●材料:ZNR●シリーズ:E-S1●直径:16.5mm●最大サージ電流:7500A●静電容量:900pF●長さ:24mm●厚さ:5.9mm●寸法:16.5 (Dia.) x 5.9mm●バリスタ電圧:330V アズワン品番65-6923-92
1袋(10個)
1,898 税込2,088
7日以内出荷

仕様●最大AC定格電圧:300V●最大直流定格電圧:385V●制限電圧:775V●クランプ電流:100A●材料:ZNR●シリーズ:E-S1●直径:16.5mm●最大サージ電流:7500A●静電容量:750pF●長さ:24mm●厚さ:6.6mm●寸法:16.5 (Dia.) x 6.6mm●バリスタ電圧:470V アズワン品番65-6923-71
1袋(10個)
1,698 税込1,868
7日以内出荷


仕様●最大AC定格電圧:385V●最大直流定格電圧:505V●制限電圧:1025V●クランプ電流:100A●エネルギー:382J●シリーズ:E-S1●直径:17.5mm●最大サージ電流:7500A●静電容量:650pF●長さ:24.5mm●厚さ:7.5mm●寸法:17.5 (Dia.) x 7.5mm●リード間隔:10mm アズワン品番65-6923-34
1袋(10個)
1,998 税込2,198
欠品中

仕様●最大AC定格電圧:300V●最大直流定格電圧:385V●制限電圧:775V●クランプ電流:100A●エネルギー:350J●シリーズ:E-S1●直径:16.5mm●最大サージ電流:7500A●静電容量:750pF●長さ:24mm●厚さ:6.6mm●寸法:16.5 (Dia.) x 6.6mm●バリスタ電圧:470V アズワン品番65-7043-54
1袋(1000個)
98,980 税込108,878
7日以内出荷

仕様●最大AC定格電圧:275V●最大直流定格電圧:350V●制限電圧:710V●クランプ電流:100A●エネルギー:303J●シリーズ:E-S1●直径:16.5mm●最大サージ電流:7500A●静電容量:800pF●長さ:24mm●厚さ:6.4mm●寸法:16.5 (Dia.) x 6.4mm●リード間隔:10mm アズワン品番65-7035-91
1袋(2000個)
199,800 税込219,780
7日以内出荷

仕様●最大AC定格電圧:140V●最大直流定格電圧:180V●制限電圧:360V●クランプ電流:100A●エネルギー:155J●シリーズ:E-S1●直径:16.5mm●最大サージ電流:7500A●静電容量:1.2pF●長さ:24mm●厚さ:5.3mm●寸法:16.5 (Dia.) x 5.3mm●バリスタ電圧:220V アズワン品番65-6922-63
1袋(10個)
1,098 税込1,208
7日以内出荷