整備工具・収納 :「OBD2診断機」の検索結果

自動車を分解・整備・組立まで行なうために必要なものが、整備工具・収納に関する道具です。自動車の整備は分解から始まり、分解品の整備と検査、組立が完了したのちに最終検査を行ないます。その間に使用される工具が、機械一般で使われる一般工具、自動車専用の工具、測定を行う機器です。特に大型車には専用の大型車・トラック専用工具が必要になります。また、分解から組立までの間にバラバラになった部品を保管するものが収納用品です。さらに、必要工具を一式持ち運んで使う工具入れが工具ボックスで、所有する全工具を保管・管理するものがキャビネットです。
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
多機能4000カウント 指示板日本語対応でレンジ設定がわかりやすい。
付属品取扱説明書・電池・テストリード 質量(g)約300 電源9V(006P)×1 交流電圧(V)400m/4/40/400/750 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)98×177×39 周波数9.999Hz~10MHz 機能電圧・電流レンジにMAX/MIN機能付静電容量・周波数・デューティー比の測定可能 直流電圧400mV/4V/40V/400V/1000V 直流電流400μA/4000μA/40mA/400mA/4A/10A 抵抗400Ω/4KΩ/40KΩ/400KΩ/4MΩ/40MΩ 交流電流400μA/4000μA/40mA/400mA/4A/10A デューティー比0.1%~99.9% 静電容量40nF/400nF/4μF/40μF/400μF/4000μF
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

おすすめ人気ランキング