整備工具・収納 :「かんじ」の検索結果

特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
103件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
1,040 税込1,144
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

用途取付、取外し両用 エスコ品番EA604AH-17 材質スチール 差込角(inch)3/8” 適合径(Φmm)62~121 対辺(inch)【六角】3/4”
1個
4,390 税込4,829
当日出荷

用途ストレッチベルト取り付けに エスコ品番EA604BF-11 寸法(mm)直径32×46 質量(g)40 適合車種アメリカ車、日本車用
1個
4,520 税込4,972
当日出荷

用途オイルフィルターなど ハンドル長さ(mm)236 材質(ベルト)ゴム繊維 適合径(Φmm)180以下 アズワン品番64-2221-96
1個
8,180 税込8,998
翌日出荷

エスコ品番EA546YC-180 ベルト幅(mm)22 ベルト長さ(mm)650 ハンドル長さ(mm)135 材質(ベルト)ゴム織物 適合径(Φmm)180以下
1個
10,900 税込11,990
翌日出荷

バネアクションにより、ハンドルが絶えず開いた状態なのでフィルターとのアジャストがスムーズに行えます。
エスコ品番EA604AH-40 材質本体:焼入鋼、ハンドル:ビニールコーティング 全長(mm)340 適合径(Φmm)50~125
1個
9,050 税込9,955
当日出荷

材質ゴム繊維 全長(mm)600 アズワン品番64-2221-97
1個
3,420 税込3,762
翌日出荷

ハンドル長さ(mm)150 適合径(Φmm)26~130 アズワン品番64-2235-01
1個
5,470 税込6,017
翌日出荷

作業スペースの狭い個所でも最適な作業姿勢で確実な作業が可能。 ベルト交換作業時にクランクシャフトプーリー及びオートテンショナーを回す工具のセット。 スズキ新型マイルドハイブリッド搭載車のベルト交換作業に最適。
セット内容超ロングストレートめがねレンチ(全長:410mm、サイズ:19×21mm)、テンショナーホールドピン(200mm)×2本、3/8"ドライブアダプター、3/8"ソケット(17mm) 質量(g)700 アズワン品番64-7880-80
1個
7,500 税込8,250
翌日出荷

ハンドル長さ(mm)233 適合径(Φmm)26~200 アズワン品番64-2235-02
1個
7,810 税込8,591
翌日出荷

形状ストレート 全長(mm)175 質量(g)213 先端寸法(mm)幅:22.5、高さ:10 アズワン品番64-7851-12
1丁
2,600 税込2,860
当日出荷

フラット型(平板)ホースクランプ用。
用途アクセス困難な場所での作業に 仕様ラチェット式 エスコ品番EA463PA-1 質量(g)550 クランプ範囲(mm)54まで グリップ長さ(mm)105 クランプ幅(mm)12まで ケーブル長(cm)60
1個
11,700 税込12,870
当日出荷

1個
3,090 税込3,399
当日出荷

用途ラジエター等のホースの引き抜き、、固着したホースの剥がしに。 軸径(Φmm)6 全長(mm)217 質量(g)115 軸長(mm)92 アズワン品番64-7880-82
1本
1,420 税込1,562
当日出荷

仕様適合ピストン径:90~175mm 質量(kg)0.32 アズワン品番64-2234-91
1個
13,300 税込14,630
翌日出荷

車体保護に。ジャッキアップ時、車体に傷を付けません。サイズが適合すればどんなガレージジャッキでも使用可能です。
仕様●メーカー:大自工業(Meltec)●型番:FJ-90●材質:合成ゴム●サイズ:Φ125×25mm●内寸:115mm●厚さ:18mm●適合品番:EA993LC-7、EA993LC-103●重量:245g アズワン品番65-3903-49
1個
1,890 税込2,079
当日出荷

1組ほか
1,390 税込1,529
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

セット内容:ハンマー付ハンドル (Φ45×380mm)、先端バー(2本)(Φ8×100mm、Φ8×300mm)、先端スクリュー(50本)。プラントおよび機械工学における一般的な製造およびメンテナンス、農業機械、公共機械、建設機械のメンテナンス、トラック、自動車、バイクのメンテナンス、ポンプのメンテナンス、ギアボックスのメンテナンス、電動モーターのメンテナンスに。中央部のハンマーで衝撃を与えることで先端部をシールに食い込ませ、オイルシールをシャフトやハウジングを傷めることなく、簡単に取り外せます。
ケース寸法(mm)120×410×50 総質量(kg)2
1セット(1セット)
75,500 税込83,050
8日以内出荷

先端は滑りを防ぐローレット加工
仕様先端開口幅:2~23mm 全長(mm)210 最大開口(mm)23 アズワン品番64-7878-82
1個
5,330 税込5,863
当日出荷

1個
6,220 税込6,842
当日出荷


スイベルハンドルで作業が楽です。 180°スイベルハンドル。
適合径(Φmm)120~146 エスコ品番EA604AH-26 材質スプリングスチール ハンドル長さ(mm)130
1個
3,360 税込3,696
当日出荷

用途ピストンリングのシリンダー収納時に エスコ品番EA603D-3 材質スプリングスチール 高さ(mm)165 適合径(Φmm)【ピストン】90~175
1個
21,800 税込23,980
翌日出荷

1個
11,100 税込12,210
翌日出荷

自動車・自転車(英・米・仏式)、オートバイ、耕運機対応。アダプター3種類付(ボール用1個・レジャー用2個)。ツインシリンダーで空気量がアップ&より早く空気入れが可能。米式バルブは主に自動車・バイク用、英式・仏式バルブは主に自転車用。強固な構造で耐久性がアップしたレバー式バルブ。大きく踏みやすい角度に設計されたラバー付ペダル。安全性を考慮した新設計ロック機構(留め具)で足踏みペダルをコンパクトに収納できます。安定性のある強固なフレーム。圧力計付。ホース固定ホルダー付。SG規格対応品
仕様●最高圧力:1000kPa●重量:2.4kg●サイズ:153×286×83(H)mm●ホース長:700mm アズワン品番65-3896-24
1個
4,640 税込5,104
翌日出荷

自動車や電気工事など特に狭い場所での使用に適しています。金属への印付け、割ピン、Oリング、スナップリング、ワッシャーの取り付けと取り外し、ガスケットの削り取りとホースの取り外しを行います。
材質焼入鋼(黒色酸化) 形状アングル、ストレート、カーブ、90°、120°、125° アズワン品番65-2144-92
1セット
3,810 税込4,191
翌日出荷

自動車や電気工事など特に狭い場所での作業に適しています。金属への印付け、割ピン、Oリング、スナップリング、ワッシャーの取り付けと取り外し、ガスケットの削り取りとホースの取り外しを行います。
セット内容8本組 材質焼入鋼(黒色酸化) 全長(mm)247 アズワン品番65-2144-93
1セット
4,940 税込5,434
翌日出荷

材質スチール エスコ品番EA514AE-2 全長(mm)40 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)40×13×32 適合ホース径(Φmm)10まで
1個
1,950 税込2,145
当日出荷

適合径(Φmm)70~108 エスコ品番EA604AH-35 材質スチール+ポリ塩化ビニル 質量(g)302 タイプノンスリップ・4段階自動調整 ベルト幅(mm)25 ハンドル長さ(mm)90
1個
2,730 税込3,003
当日出荷

スイベルハンドルで作業が楽です。 180°スイベルハンドル。
適合径(Φmm)100~120 エスコ品番EA604AH-25 材質スプリングスチール ハンドル長さ(mm)130
1個
3,360 税込3,696
当日出荷

仕様適合ピストン径:60~140mm 全長(mm)220 質量(kg)0.31 アズワン品番64-2234-96
1個
118,300 税込130,130
翌日出荷

仕様適合ピストン径:60~160mm 全長(mm)220 質量(g)194 アズワン品番64-2234-95
1個
12,300 税込13,530
翌日出荷

仕様適合ピストン径:90~175mm 質量(kg)0.6 アズワン品番64-2234-92
1個
18,800 税込20,680
翌日出荷

バネがカッターを保持し、カーボン付着をすばやく除去します。
付属品カッターホイール(2個) エスコ品番EA603DJ-10 材質スチール 全長(mm)282 サイズ(カッター)1/16、5/64、3/32、1/8、5/32、3/16、1/4インチ、1.5mm、1.75mm、2.0mm 質量(g)300 適合径(Φmm)70~127
1個
9,060 税込9,966
翌日出荷

1個
15,600 税込17,160
翌日出荷

仕様適合ピストン径:50~100mm 全長(mm)200 質量(kg)0.25 アズワン品番64-2234-93
1個
101,700 税込111,870
翌日出荷

仕様適合ピストン径:90~150mm 全長(mm)240 質量(kg)0.4 アズワン品番64-2234-94
1個
111,700 税込122,870
翌日出荷

種類スナップリングプライヤ 最大口開き(mm)26 全長(mm)215 軸穴種別軸用 エスコ品番EA590EE-2
1個
7,040 税込7,744
翌日出荷

用途軽自動車~普通車のカートリッジ式オイルフィルタの取外し。 差込角(inch)3/8" 適合径(Φmm)63~79 アズワン品番64-2235-04
1個
9,570 税込10,527
翌日出荷