整備工具・収納 :「自動車 工具」の検索結果

自動車を分解・整備・組立まで行なうために必要なものが、整備工具・収納に関する道具です。自動車の整備は分解から始まり、分解品の整備と検査、組立が完了したのちに最終検査を行ないます。その間に使用される工具が、機械一般で使われる一般工具、自動車専用の工具、測定を行う機器です。特に大型車には専用の大型車・トラック専用工具が必要になります。また、分解から組立までの間にバラバラになった部品を保管するものが収納用品です。さらに、必要工具を一式持ち運んで使う工具入れが工具ボックスで、所有する全工具を保管・管理するものがキャビネットです。
関連キーワード
252件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エスコ品番EA519BC-3 材質スチール(黒色酸化) 全長(mm)300・430・640 質量(kg)0.15・0.24・0.68 軸(mm)【四角】9.5・13 先端幅(mm)17・20
1個
16,800 税込18,480
翌日出荷

エスコ品番EA510Z セット内容リング(33個)・スリーブ(5本)・ナイロンヘッド無反動ハンマー 質量(kg)21 適合内径(Φmm)10~50 適合外径(Φmm)26~110
1個
341,800 税込375,980
翌日出荷

セット内容:インパクトスリーブ×1種類、インパクトリング×6種類、アダプターリング。一般機械工学、電気モーターの生産、自動車産業、自動車およびトラック、建設機械、コンベア技術、 プレス機を使ってより精度の高い挿入が可能です。付属のアダプターリングを使って、EA510ZD-1の内径35~50mmのベアリングをプレス機で挿入可能になります。5tの衝撃に耐えることのできるアルミ製インパクトリング。内径55~60mmのベアリング、オイルシールに対応。シールを取り付けるのに必要な力が大幅に軽減されます。
ケース寸法(mm)340×280×80 適合ベアリング内径(Φmm)55~60 適合ベアリング外径(Φmm)90~130 総質量(kg)3.7
1セット(1セット)
98,500 税込108,350
8日以内出荷

セット内容:スピンドル付きサポートビーム×1、ボールアダプタ(A7~A12)各2、プルロッド×2、延長用ロッド×2。工場メンテナンス、電動モーターのメンテナンス、資材処理。ハウジングとシャフトの間に組み込まれたベアリングも取り外すことが可能です。コンパクトなケース入りで現場にも簡単に持ち運び可能。
適合内径(Φmm)30~160 ケース寸法(mm)430×380×100 シャフト長さ(mm)~500 総質量(kg)9.1
1セット(1セット)
212,000 税込233,200
8日以内出荷

【リングサイズ】122mm(4-13/16”)、160mm(6-5/16”)、151mm(5-31/32”)、144mm(5-11/16”)、152mm(6”)・ブレーキドラムにあるハブのベアリングシールを挿入します・
用途クラス7・8のロードトラック、トレーラー、中型トラックに適合します。 セット内容リング×5個、打ち込み用スリーブ×1個、エアー用スリーブ×1個 ケース寸法(mm)380(W)×315(D)×83(H) 総質量(kg)4.3
1セット
52,500 税込57,750
翌日出荷

【リングサイズ】123mm(4-7/8”)、122mm(4-13/16”)、139mm(5-1/2”)、146mm(5-25/32”)、152mm(6”)、93mm(3-43/64”)・ブレーキドラムにあるハブのベアリングレースとツールを挿入します・
用途ロードトラック、トレーラー、一部中型トラックに適合します・ セット内容リング×6個、打ち込み用スリーブ×1個、エアー用スリーブ×1個 ケース寸法(mm)380(W)×315(D)×83(H) 総質量(kg)4.8
1セット
49,100 税込54,010
翌日出荷

最適なてこ比になるよう設計されており、タイヤ交換がスムーズに行えます
用途タイヤ取り外し用 仕様ロードサービスに最適 適合トラック用 材質鍛造鉄 軸径(Φmm)19 全長(mm)940 質量(kg)2.5 アズワン品番64-2215-98 先幅(mm)29、39.5
1個
52,600 税込57,860
7日以内出荷

ホイールやタイヤを地面から持ち上げることなくタイヤの取り外しができます
用途タイヤ取り外し用 仕様22.5、24.5インチのチューブレスタイヤ、最大330mm幅のホイールを素早く取り外す事ができます。 適合トラック用 材質スチール 軸径(Φmm)33.5 全長(mm)1370 質量(kg)10 先端幅(mm)50 アズワン品番64-2215-95
1個
109,100 税込120,010
当日出荷

仕様グリップエンドにセーフティーループを取付可能な金具を設けた安全対策仕様 全長(mm)225mm 切断能力硬線:直径3.0mm、銅・アルミ:直径14mm
1個
7,950 税込8,745
翌日出荷

仕様あらゆる電気工事に役立つ1本! 全長(mm)200 切断能力銅・アルミケーブル:直径15mm
1個
11,200 税込12,320
翌日出荷

仕様ACSR(鋼芯入アルミ線)の切断可能な架線工事用強力ペンチ 全長(mm)240 切断能力直径硬線:3.0mm、中硬線:直径4.6mm 仕上磨き
1個
12,500 税込13,750
翌日出荷

材質PE 寸法(mm)133×260×263(H) 容量(L)2 ノズル径(Φmm)13
1個
1,420 税込1,562
当日出荷

1個
1,070 税込1,177
当日出荷

三菱自動車製軽自動車用4バルブエンジンに使用できる専用薄肉設計です。スパークプラグが落下しないマグネット付きです。6ポイント。
全長(mm)62 質量(g)65 対辺(mm)16 外径(Φmm)20 差込角(inch)3/8
1本
3,150 税込3,465
8日以内出荷

工具袋は予告なく色や材質を変更することがございます。
セット内容〈セット内容〉:2本セット(袋付)クリップツール(全長×軸径):240×Φ6mm(EA604DH-2)クリップツール(全長×軸径):240×Φ8mm(EA604DH-3)
1個
3,030 税込3,333
翌日出荷

ポケットクリップ付。
用途フロントガラスのウォッシャーノズルの清掃、その他小径穴の清掃に エスコ品番EA109D-22 長さ(mm)12 全長(mm)95 先端径(Φmm)約0.6・約1.4
1個
1,110 税込1,221
当日出荷

背面マグネット付。 マグネット付の為、キャビネットや工具箱の側面にサイドトレーとして取付可能。 小物類や使用頻度の高い工具の一時置き場として便利です。
エスコ品番EA957SB 材質スチール 質量(g)A:430、B:595、C:770、D:825 耐荷重(kg)A:0.6、B:0.77、C:1、D:1.17
1個
7,050 税込7,755
翌日出荷

ステアリング部のロックリングを容易にはずすためにロックプレートを押し下げる工具です。
仕様【アダプター2種】インチサイズ用、ミリサイズ用 エスコ品番EA514BM 材質スチール
1個
7,520 税込8,272
翌日出荷

用途ブレーキシューのスプリングワッシャーを脱着する工具 エスコ品番EA604FH 材質スチール 全長(mm)130 先端径(Φmm)17.8・22
1個
2,540 税込2,794
当日出荷

作業スペースの狭い個所でも最適な作業姿勢で確実な作業が可能。 ベルト交換作業時にクランクシャフトプーリー及びオートテンショナーを回す工具のセット。 スズキ新型マイルドハイブリッド搭載車のベルト交換作業に最適。
セット内容超ロングストレートめがねレンチ(全長:410mm、サイズ:19×21mm)、テンショナーホールドピン(200mm)×2本、3/8"ドライブアダプター、3/8"ソケット(17mm) 質量(g)700 アズワン品番64-7880-80
1個
7,500 税込8,250
翌日出荷

自動車や電気工事など特に狭い場所での使用に適しています。金属への印付け、割ピン、Oリング、スナップリング、ワッシャーの取り付けと取り外し、ガスケットの削り取りとホースの取り外しを行います。
材質焼入鋼(黒色酸化) 形状アングル、ストレート、カーブ、90°、120°、125° アズワン品番65-2144-92
1セット
3,810 税込4,191
翌日出荷

先端が薄く、狭い隙間に入りやすい。自動車の内装のクリップや内装パネルの取り外しに
仕様●先端幅:20mm●全長:175mm●全高:20mm●全幅:52mm●口開き最大:29mm●刃先全長:39mm●刃先穴:Φ2.6mm●材質:カーボンスチール●ハンドル:PVCコート●重量:148g●先端硬度(HRC):52 アズワン品番65-9267-29
1丁
2,950 税込3,245
翌日出荷

チップ2個×2種付先端はスイベル式で左右に90°向きを変更できます。オフセット型
本体長さ(mm)200
1個
5,270 税込5,797
8日以内出荷

1個
1,040 税込1,144
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

ラバーコーティングされている為、アルミ製ホイールを傷めません
全長(mm)152 質量(kg)1.36 アズワン品番64-2215-93
1個
5,610 税込6,171
当日出荷

マグネットがしっかりとツールを保持します。家庭、ガレージ、ワークショップでの工具保管に最適です。
寸法(mm)506×24.5×14(H) 質量(g)730 アズワン品番64-7966-71
1本
5,570 税込6,127
翌日出荷

1個
1,890 税込2,079
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途取付、取外し両用 エスコ品番EA604AH-17 材質スチール 差込角(inch)3/8” 適合径(Φmm)62~121 対辺(inch)【六角】3/4”
1個
4,390 税込4,829
当日出荷

仕様テストリードの先端とジョイントして細ピンに変換できます。 全長(mm)約60 先端サイズピン先:直径0.7mm×長さ:15mm
1個
1,400 税込1,540
当日出荷

エスコ品番EA604DA-30 寸法(mm)【吸盤間】285 直径(Φmm)【吸盤】63 材質(ワイヤー部)スチール 材質(吸盤)樹脂
1個
5,310 税込5,841
翌日出荷

軽自動車から普通自動車までのヘッドライト光軸調整スクリュー六角二面幅8mm、10mm、12mmに適用します。 左右異形ヘッドランプ車以外(シールドビーム等)とワンボックスには使用できません。 自動車の左右異形ヘッドライト光軸調整スクリューの操作専用工具。 グリップハンドルの回転を本体に内蔵されたベルトでソケットに伝え、狭いヘッドランプ回りに工具や手を入れるころなく、エンジンルームの外から遠隔操作で、ヘッドライトの光軸調整作業が可能です ベルトには軽くて耐久性の高いタイミングベルトを使用しています。 アルミボディーの採用により、軽量なため、使いやすく疲労軽減につながります。 グリップハンドルの採用により、スタッビドライバ感覚で、スムーズかつ微妙な両方向の回転が可能です。 本体とソケットとの組合せで、0mm、10mm、20mm、30mmの合計4種類の長さが選択でき、幅広い車種に使用可能です。 ※本製品は光軸調整専用レンチです。通常のレンチとして使用しないでください。
仕様●メーカー:京都機械工具(KTC)●型番:AMLB0810●レンチ全長:322mm●ソケット対辺:8・10・12mm●ソケット全長:20mm●重量(g):290●セット内容:本体エクステンションソケット8mmエクステンションソケット10mmエクステンションソケット12mmグリップハンドル アズワン品番68-1830-18
1本
25,800 税込28,380
翌日出荷

自動車や電気工事など特に狭い場所での作業に適しています。金属への印付け、割ピン、Oリング、スナップリング、ワッシャーの取り付けと取り外し、ガスケットの削り取りとホースの取り外しを行います。
セット内容8本組 材質焼入鋼(黒色酸化) 全長(mm)247 アズワン品番65-2144-93
1セット
4,940 税込5,434
翌日出荷

用途フルコン・セミコンのワイパーに エスコ品番EA604DA-1 材質スチール 軸径(Φmm)【最大ワイパー】15 厚さ(mm)【クランプ(最大)】27
1個
4,200 税込4,620
当日出荷

材質強化樹脂 全長(mm)300 先端幅(mm)17 アズワン品番64-2235-41
1個
990 税込1,089
翌日出荷

1個
820 税込902
翌日出荷

1個
1,020 税込1,122
翌日出荷

1個
1,850 税込2,035
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

冷却水のフリーズポイント、バッテリー液の比重を測定します。
エスコ品番EA776BY-10 寸法(mm)27×40×154(H) 測定範囲【バッテリー液比重】1.1~1.4 質量(g)148 温度測定範囲(℃)【フリーズポイント】‐50~0
1個
10,000 税込11,000
当日出荷

1個
4,250 税込4,675
翌日出荷

車のインテリアパネルをこじ開けるのに最適です。
1個
4,010 税込4,411
翌日出荷