セット内容:ハンマー付ハンドル (Φ45×380mm)、先端バー(2本)(Φ8×100mm、Φ8×300mm)、先端スクリュー(50本)。プラントおよび機械工学における一般的な製造およびメンテナンス、農業機械、公共機械、建設機械のメンテナンス、トラック、自動車、バイクのメンテナンス、ポンプのメンテナンス、ギアボックスのメンテナンス、電動モーターのメンテナンスに。中央部のハンマーで衝撃を与えることで先端部をシールに食い込ませ、オイルシールをシャフトやハウジングを傷めることなく、簡単に取り外せます。
ケース寸法(mm)120×410×50
総質量(kg)2
1セット(1セット)
¥75,500
税込¥83,050
8日以内出荷
充電式。DC12Vバッテリー専用。ガソリンエンジン用。ホースをオイルレベルゲージに差し込んで、電源はバッテリーにつなぐだけ。オイルレベルゲージガイドパイプ(田植機等はオイル注入口)を利用して、エンジンオイルを抜き取ります。リフトアップが不要なので作業も簡単。オイルパンにたまったスラッジが抜き取れます。軽自動車~農機まで使用可能です。自分で出来るから場所も時間も自由自在。しかも経済的。
仕様●メーカー:大自工業(Meltec)●型番:OCD-100●用途:ガソリンエンジンの自動車や田植機等のエンジンオイルの交換に●吐出量:300ml/min●電源:DC12V●動力電流:6A●サイズ:136(W)×134(D)×85(H)mm●重量:870g●材質:ABS樹脂●吸引ホース長:Φ5mm×1.2m●排出ホース長:Φ14mm×1.5m●電源コード長:1.5m(バッテリークリップ)●モーターポンプ:ロータリーポンプ●使用温度範囲:0℃~40℃
アズワン品番65-3902-91
1個
¥9,450
税込¥10,395
翌日出荷
『自動車用品』には他にこんなカテゴリがあります
整備工具・収納 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。