絞り込み
ブランド
  • Meltec(大自工業)
  • モノタロウ(202)
  • JTC(1,330)
  • エスコ(487)
  • KTC(356)
  • BOURNS(301)
  • KOTO(294)
  • HASCO(166)
  • ハゼット(109)
  • 日平機器(98)
  • SIGNET(シグネット)(80)
  • Panasonic(パナソニック)(72)
  • FACOM(64)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(60)
  • KUKKO(クッコ)(58)
  • TECH(56)
  • CUSTOR(クストー)(49)
  • FPC(46)
  • BAHCO(バーコ)(44)
  • TIPTOP(44)
  • 阿部商会(41)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
折りたたみクロスレンチ(アルミホイール対応) Meltec(大自工業)折りたたみクロスレンチ(アルミホイール対応)Meltec(大自工業)(2件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
ホイールナットの脱着をよりスムーズに作業が出来る、折りたたみクロスレンチです。
用途タイヤ、アルミホイールの交換時に材質特殊鋼タイプ折り畳み式本体寸法(mm)ロック時:約354×355本体質量(kg)約1.25収納時寸法(mm)約355×72支柱径(Φmm)約Φ15.5ソケットサイズ(mm)17・19・21・23(薄型ソケット仕様)
タイヤリフター Meltec(大自工業)タイヤリフターMeltec(大自工業)
4,298税込4,728
1個
当日出荷
重いタイヤの脱着に。テコの原理を使ったタイヤ交換の補助工具!タイヤ交換の便利ツール!テコの原理でタイヤの脱着が楽々に!
材質[本体]スチール質量(kg)約2.3寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)440×80×125
ホイールセットボルト ホイールボルト車専用 Meltec(大自工業)ホイールセットボルト ホイールボルト車専用Meltec(大自工業)(2件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
ホイールボルト車専用 ホイールセットボルト 2本入り輸入車ホイールボルト採用車専用のアイテムです。 ホイール脱着時に大変、便利!ホイールをラクラク脱着!2箇所のホイールベルトを取り外し本製品を取り付けるだけでホイールの交換が簡単に!ホイール取り付け時の位置合わせボルト穴が素早く揃い、ホイールやキャリバーの損傷を防ぐ。ホイールの脱落を防止2点で支えられることでホイールが安定。取り外す際もより早く安全に作業ができるボルトサイズ:M14xP1.5長さ:約150mm
材質(本体)スティ―ル寸法(mm)14x150質量(g)135(1本あたり)
クロスレンチ アルミホイール対応 Meltec(大自工業)クロスレンチ アルミホイール対応Meltec(大自工業)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
タイヤ、アルミホイールの取り外し、取り付け時のナットの締め付けに
用途タイヤ、アルミホイールの交換時に材質特殊鋼本体寸法(mm)約399×400本体質量(kg)約1.3支柱径(Φmm)約Φ15.5ソケットサイズ(mm)17・19・21・21(薄型仕様)
クロスレンチ アルミホイール対応 Meltec(大自工業)クロスレンチ アルミホイール対応Meltec(大自工業)
1,598税込1,758
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
タイヤ、アルミホイールの取り外し、取り付け時のナットの締め付けに
用途タイヤ、アルミホイールの交換時に
ホイールセットボルト M14×P1.25 Meltec(大自工業)ホイールセットボルト M14×P1.25Meltec(大自工業)
889税込978
1個
予約販売
ホイールボルト車専用ボルトサイズ:M14xP1.25長さ約1502本入り
材質スティール質量(g)135(1本あたり)製品サイズ(mm)Φ14×150
トルクレンチ ミニ Meltec(大自工業)トルクレンチ ミニMeltec(大自工業)
4,298税込4,728
1個
6日以内出荷
車のメンテナンスに!オイル交換・ブレーキ整備・プラグ交換などの整備に用途に応じて適正トルク値で締め付けが可能差込角:9.5mm トルク測定範囲:19~110N・m国内メーカー保証1年収納ケース付き
材質(本体)カーボンスティ―ル質量(g)800寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)370x35x33
電工ペンチ Meltec(大自工業)電工ペンチMeltec(大自工業)
1,598税込1,758
1個
翌々日出荷
LEDなどの電装品取り付け専用工具端子をかしめる・圧着する、配線コードを切断する、被覆をむくなどがこの1つで可能
材質[本体]12Cカーボン鋼、[グリップ]PVC質量(g)約215寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約57×220×23
スピードレンチ Meltec(大自工業)スピードレンチMeltec(大自工業)
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷
ホイールナットの脱着が楽に、早くできる 2WAYレンチ・クロスレンチ・マスターレンチ ホイールカバー外し付 組立て式にてコンパクトに収納
用途レンチ付属品収納袋材質クロムバナジウム鋼寸法(幅W×高さH)(mm)約400×260本体質量(kg)約1ソケットサイズ(mm)17・19一体型/21・23一体型
ホイールマスターレンチ Meltec(大自工業)ホイールマスターレンチMeltec(大自工業)
1,798税込1,978
1個
翌々日出荷
ホイールナットの脱着をよりスムーズに作業が出来る、ホイールマスターレンチです。材質 クロームバナジウム銅(ソケット部)ソケットサイズ 19・21mm
用途タイヤ、アルミホイールの交換時に材質「本体」特殊鋼、「ソケット部」クロムバナジウム鋼タイプ収縮仕様本体寸法(mm)(標準)375、(最大)555本体質量(kg)約0.9ソケットサイズ(mm)19・21 一体型
充電式インパクトレンチ Meltec(大自工業)充電式インパクトレンチMeltec(大自工業)
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷
コードレスで手軽に作業!4段階の打撃モードで状況に応じて使い分けができる(約 100 / 180 / 260 / 340 N・m)最大トルク約340N・m大容量リチウムイオンバッテリー 18V 4.0Ah白色LEDライト付保護スリーブ付き薄型ディープソケット 17/19/21を付属収納ケース付き
材質ABS、スティール寸法(mm)角ドライブ:12.7質量(g)1040使用温度範囲(℃)10~40電源リチウムイオン電池(DC18 V、4.0 Ah)無負荷回転数(min-1[r.p.m])2400~3750モーターDCブラシレスモーター寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)127×70×204最大締付トルク(N・m)約340 (3468 kf・cm)充電時間(時間)約2(専用充電器MP-BC使用)モード打撃:4段階切替(100 N・m、180 N・m、260 N・m、340 N・m)打撃数(min-1)4800~7500
ホイールマスターレンチ用ソケット Meltec(大自工業)ホイールマスターレンチ用ソケットMeltec(大自工業)
599税込659
1個
3日以内出荷
ホイールナットの脱着をよりスムーズに作業が出来る、ホイールマスターレンチ用ソケットです。
用途保安用品材質クロームバナジウム銅
EVA ニーパット Meltec(大自工業)EVA ニーパットMeltec(大自工業)
899税込989
1個
翌々日出荷
タイヤ交換や愛車のメンテナンス作業に! 硬い地面や冷たい場所で膝をつく作業に最適! EVA素材でクッション性に優れ、体への負担を軽減
用途自動車・バイク整備材質EVA樹脂質量(g)約100本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約450×30×190
整備工具・収納
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら