整備工具・収納 :「フレーム」の検索結果

関連キーワード
15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プレスを使用せず車上でできます。
用途ロアアームブッシュの交換に使用します。 適合車種W211・W220・W203 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
77,980 税込85,778
5日以内出荷

適合車種E70(フロント、リア)、F01、F02、F07、F10、F11、F12、F13、F18、F20、F21、F22、F25、F30、F31、F32、F33、F34 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
59,980 税込65,978
5日以内出荷

JTC4334 サブフレームブッシュリムーバー&インサーター JTC 動画あり
プレスを使用せず作業出来ます。
適合車種W204 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
89,980 税込98,978
5日以内出荷

JTC4203 サブフレームブッシュリムーバー&インサーター JTC 動画あり
プレスを使用せずに車上でできます。
適合車種W211・W219・R230 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
98,980 税込108,878
5日以内出荷

適合車種BMW E31、E32、E34、E39、E53、E60、E65、E66、E70、E87、E90、E91、E93.M3、F01、F02、F07、F10、F11、F12、F13、F18、F20、F21、F22、F25、F30.F31、F32、F33、F34 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
159,800 税込175,780
5日以内出荷

適合車種BENZ W204、W209、W212、W221 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
49,980 税込54,978
5日以内出荷

用途ロアアームブッシュの交換に使用します。 仕様3/8(油圧チャック) 適合車種BENZ W220・W211・W203/BMW:E32・E34・E38・E39・E53・E60・E64・E66 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
189,800 税込208,780
5日以内出荷

用途リアサブフレームブッシュをプレスを使用せずに交換出来ます。 適合車種E53 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
69,980 税込76,978
5日以内出荷

JTC4101 サブフレームブッシュエキストラクター&インサーター JTC 動画あり
プレスを使用せず車上でできます。
適合車種W216・W221 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
109,800 税込120,780
5日以内出荷

用途サブフレームブッシュの交換に使用します。 適合車種W164 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
19,980 税込21,978
5日以内出荷

プレスを使用せず車上でできます。
用途リアサブフレームのブッシュ交換に使用します。 適合車種E46・E85 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
21,980 税込24,178
5日以内出荷

スバル トヨタ レクサス用 リアサブフレームディファレンシャルブッシュ脱着用 トヨタ、レクサス車のリアサブフレームデフブッシュの交換に使用します。シングルホールブッシュとダブルホールブッシュに適しています。
主な適合純正品番09316-12010、09570-24011、09570-48010 適合車種レクサス GS、LS、IS、RX(2001~2021年)・トヨタ FT86、クラウン、マークX・スバル BRZ
1個
38,980 税込42,878
5日以内出荷

リップをドアフレームに入れハンドルで押し戻すだけ
用途鍵の締まったドアのフレームを少し浮かせる為に使用します。 仕様ハンドル2種類(ウェッジ型・ラウンド型) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,798 税込4,178
5日以内出荷

JTC4441 BMW ディファレンシャルフロントブッシュエキストラクター JTC 動画あり
フロントサブフレームのデフ用ブッシュ脱着用。
適合車種BMW:5, 6, 7 series F01, F02, F04, F06, F07, F10, F11, F12, F13, F18 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
29,980 税込32,978
5日以内出荷

受注発注(納品は受注後2ケ月~3ケ月後の予定です。)別途送料が掛かります。ご確認の程宜しくお願い致します。 ・すべての車輪を取り外した状態で車のスポークに取り組むときに、スポークを地面から離れたところに直立させて保持するように特別に設計されているため、サスペンションから部品を取り外すことができ、ボディの4つの車輪はカウンターウェイトでバランスが取れています。
用途・交換可能なリム保持プレートは、使用範囲を広げます。・2セットのサポートフレームには、全周移動用の360度回転ホイールが装備されており、ドライブシャフトでの使用に適しています。 適合ホイールボルト:M12、M14、M15 寸法PCD(mm)4穴:100~125、5穴:100~135
1個
239,800 税込263,780
91日以内出荷