正圧・負圧が可能
用途軽量、頑丈、耐久性に優れたプラスチックスチール製 。ゲージ360°回転可能 。正圧:0~200 kPa 。負圧:0~100 kPa
取扱説明書(1.08MB)
1個
¥19,305
税込¥21,236
欠品中
こんなお得な商品も!
オイルフィルターレンチ アジャスタブル
モノタロウ
¥1,398
税込¥1,538
正・逆回転使用可能
使用範囲(mm)63~102
差込角(mm)9.5・12.7(メッキパーツ差込12.7mmを外すと本体に9.5mmの差込有り)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
正・逆回転使用可能
RoHS指令(10物質対応)対応
折れたボルトの抜き取りに
折れたボルトの中心にドリルで穴を開け、本品を左回転でねじ込み折れたボルトを抜き取ります。本品の使用には、別途タップハンドルやドリルが必要です。固着等により緩める際に破損したボルトには使用できません。焼き入れされたボルトには使用できません。
材質CR-MO
サイズ1/8、3/16、15/64、5/16、3/8
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
専用レンチを使用してフライホイールを回転させ、エンジンを回転させて、フライホイールまたはフレックスプレートを保持します。
フライホイールまたはハーモニックバランサーボルトにトルクが掛けられます。
用途フライホイールとフレックスプレートの保持、回転に使用します。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,698
税込¥6,268
5日以内出荷
正・逆回転使用可能
仕様六角ギザ無し
RoHS指令(10物質対応)対応
調整時クランクの回転に使用します。
適合車種AUDI A6 2005~ A8 2003~ 6気筒~8気筒エンジン用
純正品番T40058
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,298
税込¥5,828
5日以内出荷
ベンツ バルブスプリング交換後に使用します。カムシャフトの位置合わせ、固定、回転に使用します。 。適合車種:W118(CLAクラス)、W177(Aクラス)、W247(GLA、GLBクラス)【横置き】、W206(Cクラス)、W254、W232【縦置き】
用途適合エンジン:M139 。適合純正品番:177589010900、139589004000、139589044000、654589004000
関連資料(0.59MB)
1個
¥119,800
税込¥131,780
5日以内出荷
短い!!強力!!狭い場所で大活躍!!
差込角(mm)12.7
最大トルク(N・m)678(左回転)、658(右回転)
無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000
本体質量(kg)1.56
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥19,900
税込¥21,890
5日以内出荷
タイミングベルト交換時にクランクシャフトを回転させるためのソケットです。
差込角(mm)12.7
適合車種フォレスター、インプレッサ、トライベッカ、レガシー、SVX
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,198
税込¥5,718
13日以内出荷
受注発注(納品は受注後2ケ月~3ケ月後の予定です。)別途送料が掛かります。ご確認の程宜しくお願い致します。 ・すべての車輪を取り外した状態で車のスポークに取り組むときに、スポークを地面から離れたところに直立させて保持するように特別に設計されているため、サスペンションから部品を取り外すことができ、ボディの4つの車輪はカウンターウェイトでバランスが取れています。
用途・交換可能なリム保持プレートは、使用範囲を広げます。・2セットのサポートフレームには、全周移動用の360度回転ホイールが装備されており、ドライブシャフトでの使用に適しています。
適合ホイールボルト:M12、M14、M15
寸法PCD(mm)4穴:100~125、5穴:100~135
1個
¥239,800
税込¥263,780
91日以内出荷
『自動車用品』には他にこんなカテゴリがあります
自動車用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。