絞り込み
ブランド
- JTC
- HASCO(1)
- LAUNCH(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(26)
商品レビュー
- 以上(4)
- 以上(4)
- 以上(4)
- 以上(4)
価格
- 1,500-10,000円(15)
- 10,000-50,000円(14)
- 50,000-100,000円(3)
- 100,000円以上(1)
価格で絞り込む
出荷目安
- 当日
- 翌日以内
- 翌々日以内
- 3日以内
- 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
- 取扱い終了商品を除く
- 個人購入不可商品を除く

VOLVO ディーゼルタイミングツールセット
JTC¥39,980税込¥43,9781個5日以内出荷適合車種1.6、1.9、2.0、2.4L、S60、C70、V70、V50、XC70、XC90、S40、S80、V60RoHS指令(10物質対応)対応エンジン型式5気筒2.0、2.4L D5204T~T5、D5244T~T19、 4気筒1.6L D4164T~T2、1.9L D4192T~T3、2.0L D4204T~T2
VOLVO ブロアモーターインサーターリムーバー
JTC¥34,980税込¥38,4781個5日以内出荷適合車種VOLVO S60,S80,XC60,XC70,V70(2007~)純正品番9997284RoHS指令(10物質対応)対応
カムシャフトホールドツール
JTC¥19,980税込¥21,9781個5日以内出荷VOLVO用主な適合純正品番9997761タイプVOLVO V60(19~)、V60 Cross Country(19~)、V90(17~)、V90 Cross Country VVT用カム固定用
タイミングツールセット
JTC¥39,980税込¥43,9781個5日以内出荷VOLVO用主な適合純正品番9997760タイプVOLVO V60(19~)、V60Cross Country(19~)、V90(17~)、V90Cross Country
タイミングツールセット
JTC¥9,998税込¥10,9981個5日以内出荷VOLVO用主な適合純正品番9997768タイプVOLVO V60 Cross Country(19~)、V90(17~) 適合エンジン:B4204T20・B4204T23・B4204T26・B4204T27・B4204T34・B4204T35・B4204T39・B4204T44・B4204T45・B4204T46・B4204T48・B4204T49・B4204T50・B420T2
ストレッチベルトツール
JTC¥9,998税込¥10,9981個5日以内出荷ストレッチベルト装着に必要です。用途FORD VOLVO用適合車種FORD Fiesta / Focus / C-Max / Mondeo(ターボ車)・VOLVO C30 / S40 / V50(1.6)RoHS指令(10物質対応)対応
ディーゼルポンプスプロケットプーラー
JTC¥14,980税込¥16,4781個5日以内出荷VOLVO プジョー シトロエン FIAT FORD等用途高圧燃料ポンプスプロケットの取り外しに使用します主な適合純正品番0194-X / 9780GN適合エンジン型式DV6 / DLD-416適合車種プジョー 207,208,301,308,408,508,2008,3008,4008,5008,Expert,Partner,Travellerシトロエン C3,C4,C5,DS3,DS4,DS5,Berlingo,C-Elysse,Dispatch FORD B-Max,C-Max,Fiesta,Focus,Fusion,Galaxy,Mondeo,S-Max,Transit/Toumeo Connect,Transit/Toumeo Courier VOLVO C30,S40,S60,S80,V40,V50,V60,V70 FIAT Scudo MAZDA2,3,5 三菱 ASX トヨタ Proace
オイルフィルターレンチ
JTC(1件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981個当日出荷差込角(mm)12.7適合車種UD:GH11・GH13系VOLVO:D12C・D16B系サイズ(mm)107RoHS指令(10物質対応)対応
燃料タンクキャップレンチ
JTC¥10,980税込¥12,0781個欠品中用途燃料タンクキャップの脱着に使用します。差込角(mm)12.7レンチサイズ(mm)21適合車種NISSAN BENZ BMW VOLVO VW AUDI etcRoHS指令(10物質対応)対応
ブレーキピストンツールアダプター
JTC(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷特殊な3点支持キャリパー用。JTC1613A・JTC1452AJ用オプション適合車種Audi、Lancia、LandRover、ルノー、VOLVO、VWRoHS指令(10物質対応)対応
オイルフィルターレンチセット
JTC¥13,980税込¥15,3781セット当日出荷サイズ27mm/6角・32mm/6角・76mm/14角・75.6mm/14角・86mm/16角・76mm/12角・93mm/15角・36mm/6角差込角(mm)9.5・21適合車種BENZ・BMW・VOLVO・VW・FIAT・RENAUIT・ホンダ・マツダ・日産・トヨタRoHS指令(10物質対応)対応
インナードライブシャフトプレイバー
JTC¥15,980税込¥17,5781個5日以内出荷用途インナードライブシャフトの取り外しに使用します。全長(mm)390爪幅(mm)82適合車種FORD、マツダ、 VOLVO、 ルノー、他FF車RoHS指令(10物質対応)対応
アダプター
JTC¥5,998税込¥6,5981個5日以内出荷JTC1414J・JTC4842AJ用オプション フィラーネック形状:スクリュー式(ネジ式)適合車種VOLVO HIGH PRERSSURE RADIATOR
ツインクラッチリムーバー
JTC¥30,980税込¥34,0781個5日以内出荷ツインクラッチ脱着の必需品主な適合純正品番9997435RoHS指令(10物質対応)対応主な適合車種VOLVO C30/C70/S40/S60/S80/V40/V50/V60/V70/XC60/ VOLVO・FORD・MPS6ミッション
4PCS ディーゼル燃料ラインリムーバー
JTC¥2,998税込¥3,2981個5日以内出荷燃料ホースの取外しに必要です。メーカーVAG、Fiat、Jeep、Opel、Ford、Chrysler、Volvo適合ホースサイズ5/16、3/8RoHS指令(10物質対応)対応
フロントオイルシールカバーインストーラー
JTC¥38,980税込¥42,8781個5日以内出荷6速A/T用用途MPS6トランスミッションにフロントオイルシールカバーを取り付けるために使用します。型式トランスミッション型式:MPS6RoHS指令(10物質対応)対応適合純正型番FORD:308-764、308-783 VOLVO:9997383、9997388
トランスミッションリアオイルシールインサーター
JTC¥29,980税込¥32,9781個5日以内出荷用途トランスミッションリアオイルシール圧入用適合車種VOLVOトラック(FM)RoHS指令(10物質対応)対応適合純正型番9998575
ユニバーサルボールジョイントセパレーター
JTC¥79,980税込¥87,9781個5日以内出荷トラック ボールジョイント、タイロッド取り外し用サイズ25mm、32mm、48mm適合車種DAF、lveco、MAN、Mercedes、Scania、Volvo、etcRoHS指令(10物質対応)対応
インジェクターエキストラクター
JTC¥32,980税込¥36,2781セット5日以内出荷適合車種インジェクターポンプ式トラック 従来のインジェクター式トラック VOLVO SCANIA MERCEDES MAN RENAULT IVECOetcRoHS指令(10物質対応)対応
フロントスプリングワッシャーソケット
JTC¥6,998税込¥7,6981個5日以内出荷用途27mmのレンチと一緒に使用します。全長(mm)31.5サイズPCD24.2mm×8.5mm適合車種VOLVO FL6/F10/F12RoHS指令(10物質対応)対応
VAG フライホイールロックツール
JTC¥9,998税込¥10,9981個5日以内出荷全長(mm)31.5サイズPCD24.2mm×8.5mm適合車種VOLVO FL6/F10/F12RoHS指令(10物質対応)対応
ユニバーサルクラッチアライメントツール
JTC¥79,980税込¥87,9781個5日以内出荷自己調整クラッチ(SAC)脱着用。組み立て及び分解操作中に圧力プレートの仮締め付け時のクラッチの変形を回避するために必要です。用途脱着用適合BMW・VW・AUDI・Ford・BENZ/Renault・VolvoRoHS指令(10物質対応)対応
カムシャフト・クランクシャフト アライメントツール
JTC¥79,980税込¥87,9781セット5日以内出荷仕様VOLVO専用適合車種850.960.S40.S70.S80.S90RoHS指令(10物質対応)対応
ボールジョイントインサーター&リムーバー
JTC¥25,980税込¥28,5781セット5日以内出荷用途ロアアームボールジョイントの交換に使用します。JTC2503と併用して使用します。アダプター型式M12X1.75・M14X1.5・M14X2.0適合エンジン型式VOLVO S60(01~10) S80(99~06) V70(00~07) XC70(02~07) XC90(03~) XC60(09~)純正品番9995796RoHS指令(10物質対応)対応
フューエルフィルターソケット
JTC¥4,198税込¥4,6181個5日以内出荷フューエルフィルターの脱着に使用します。RoHS指令(10物質対応)対応主な適合車種シトロエン:C4・C5(2.0/2.2HDI)・FIAT:Scudo(2.0JTD)・Ford:Focus・Galaxy・Kuga(2.0TDCI/16V)プジョー:307・308・407・607・807(2.0HDI)・VOLVO:C30・C70・S40(2.0Deseal)・Land Rover・三菱
カムシャフトアライメントツール
JTC¥109,800税込¥120,7801セット5日以内出荷用途カムシャフト・クランクシャフトの位置決めに使用します。適合車種VOLVO S80・XC90・XC60・XC703.0T・3.2(T6エンジン) 2007年以降RoHS指令(10物質対応)対応