整備工具・収納 :「c6」の検索結果
特価
本日9月6日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250919
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
外しずらいカプラーが簡単に外せます!
用途配線コネクター取外し用
全長(mm)90
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
ファンベルト交換の必需品!! ベルトの張り調整用
1台2役!ベルト交換必需品
マグネット式 汎用
用途マグネット式 汎用
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
知らないとコワい!サージ電圧 バッテリー交換、ジャンプスタートの必需品 電気回路を保護しないと高額修理になるケースも!
バッテリー交換時やバッテリ上がりの救援時に発生する火花(サージ)を吸収して車の電気回路を保護します。
取扱説明書(0.46MB)
電圧(V)12/24兼用
コード長さ(mm)約500
寸法(mm)88×58.5
厚さ(mm)29
1個
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
ドラムブレーキのシリンダーASSY交換が簡単に出来ます。
ブレーキシューを広げて保持できます。シューを外したり、ブレーキホイールシリンダーを取り外すことができます。
寸法(mm)差込6.3×14
使用範囲(mm)18~105
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,398
税込¥8,138
当日出荷
BMW 樹脂ブーツ 耳無しクランプ用
先端特殊形状でブーツバンドの脱着が簡単
主な適合純正品番83300495235
適合車種BMW
1個
¥7,788
税込¥8,567
当日出荷
正圧・負圧が可能
用途軽量、頑丈、耐久性に優れたプラスチックスチール製 。ゲージ360°回転可能 。正圧:0~200 kPa 。負圧:0~100 kPa
取扱説明書(1.08MB)
1個
¥19,305
税込¥21,236
当日出荷
使いやすい、かんたん!認証に必要
スライドゲージ付き!水平調整可能!
使用範囲(mm)1050~1800
適合車種軽自動車~普通車用
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥28,980
税込¥31,878
当日出荷
細かいサイズに対応6ポイント。
サイズ(差込9.5)6P 10・11・12・13・14mm、(差込12.7)6P:17・19・21mm
差込角(mm)9.5、12.7
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
リアアクスルビームブッシュ脱着が簡単
適合(ブッシュ品番)48725-58030・48725-12560・48725-44050・48725-44051・48725-28091・48725-28080
適合車種アルファード/ヴェルファイア(H20系),ノア/ヴォクシー/エスクァイア(R60/R70/R80系),アイシス,アリオン/プレミオ(T240/T260), ウィッシュ(E10系),エスティマ(R50系), オーパ(T10),カローラ/アクシオ/フィールダー/スパシオ/ランクス/アレックス(E120/E140系),シエンタ(P81), プリウス(NHW20)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥68,980
税込¥75,878
当日出荷
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
グリップ付きで滑りにくい。
収納や持ち運びに便利なハードケース入り よく使うサイズの12個入りセット
用途コネクターを傷つけることなく、プラスチックコネクターから端子を取り外すことができます。
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
適合純正品番:3353
サイズ18mm/12ポイント
差込角(mm)12.7mm
適合車種ポルシェ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
お手持ちのドリル等でハブボルト等の錆び落としが簡単に
セット内容1/4ビットアダプター 、ブラシホルダー
差込角(mm)12.7
ブラシ寸法(mm)12、13、14、16、22、28
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
コンパクトで狭いスペースでも簡単に使用できます。
用途スプリングストラットをホイールベアリングハウジングから分離するために使用します。
寸法(mm)21・17
開き幅(mm)5~12
1個
¥7,698
税込¥8,468
当日出荷
パーキングブレーキ付キャリパー対応締め方向が左右両用
用途ブレーキキャリパーのフロントシングル及びリアキャリパーのピストンを回しながら押し戻す事が出来ます。JTC1452A-B2・JTC1452A-Y・JTC1452A-Wを含む
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
7段階で角度調整が可能!
仕様オイルシールを抜く際に使用します。
最大使用荷重(kg)50
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,298
税込¥5,828
5日以内出荷
カムの位置合わせに使用します。適合エンジン:EA839(2016年以降)適合純正品番:T40331、T90000、T90001、T90002
用途適合車種:PORSCHE、AUDI、VW 2.9TFSI:ポルシェ パナメーラll(2016年11月以降)、カイエンlll(2017年8月以降)、マカン(2019年8月以降)アウディRS4 B9(2017年11月以降)、RS5 F5(2017年6月以降)、S6 C8(2019年7月以降)、S7 C8(2019年7月以降)3.0TFSI:ポルシェ パナメーラII(2016年11月以降) アウディ A6 C8(2019年1月以降)、A6 オールロード クワトロ C8(2019年9月以降)、A7 C8(2018年2月以降)、A8 D5(2017年9月以降)、Q7(2019年9月以降)、Q8(2019年2月以降)ポルシェ カイエン III(2017年8月以降)・VW トゥアレグ III(2018年4月以降)アウディS4 B9(2016年11月以降)、S5 F5(2016年7月以降)、SQ5 FY(2017年6月以降)ポルシェ マカン(2018年12月以降)
1個
¥73,980
税込¥81,378
5日以内出荷
VW AUDI 7速DSG ATFオイル交換時に使用します。 ・内ネジサイズ:M12×1.5P ・JTC4144シリーズ(JTC4144AN2、JTC4144BN3、JTC4144CN3、JTC4144DN2)と併用して使用します。
用途・適合車種:VAG DQ200 トランスミッション ・適合純正品番:VAS 6262/4
関連資料(0.17MB)
1個
¥6,698
税込¥7,368
欠品中
ポルシェ用
用途燃料インジェクターの取り外し、インジェクターシールの取り付けに使用します。ネジサイズ:M8×1.25
主な適合純正品番T10133/33、T10133/31
適合車種ポルシェ 718(982)2.0L(2017~2022年)、911(991.2)3.0L(2017~2019年)
1個
¥9,798
税込¥10,778
5日以内出荷
ワイヤーフックとピアスで3~60Vの直流電圧の測定が可能。
2色の極性表示とAC/DC識別が可能なLCDディスプレイ。
4レベルの過電圧保護機能付き。
使用電池CR2032×1
作業温度範囲(℃)0~50
1個
¥8,598
税込¥9,458
5日以内出荷
TESLA TESLA用 薄肉仕様で狭いスペース対応 マグネット付き
ショックのリテーニングナットの脱着が出来ます。
寸法(mm)13
全長(mm)63
差込角(mm)9.5
適合車種TESLA MODEL3
1個
¥5,598
税込¥6,158
5日以内出荷
1個
¥9,998
税込¥10,998
5日以内出荷
用途インジェクターのテフロンシール交換に使用します。
適合車種スバル:2.0L / 2.4Lターボエンジン(2014年~2019年) GM:2.0L / 3.6Lエンジン(日立インジェクター2010年~2017年)2.0L / 2.5L / 5.3L /6.2Lエンジン(ボッシュ)コンチネンタルおよびデルファイインジェクター(2012年~2017年)
RoHS指令(10物質対応)対応
適合純正型番スバル:18683AA000 / 18683A、GM: EN-49245 / EN-51105
1個
¥9,698
税込¥10,668
5日以内出荷
奥まった場所に 縦でも横でもはさめる
用途燃料ホースやヒーターホース等の小型スプリングバンド用
全長(mm)255
先端角(°)35
先端幅(mm)曲がり:12
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥8,498
税込¥9,348
当日出荷
インジェクターの取外しに使用します。
用途Land Rover Discovery3・Discovery4 ・ New Range Rover ・ Land Rover Sport
主な適合純正品番303-1127
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥14,980
税込¥16,478
5日以内出荷
主な適合純正品番2357900
適合エンジン型式B37C・B37D・B38A・B38B
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥12,980
税込¥14,278
5日以内出荷
適合純正品番【日産】AY100-NS034 【いすゞ】5-86153-720-0 ギザギザにピッタリ
外径(mm)106
差込角(mm)9.5/27
主な適合純正品番AY100-NS034、5-86153-720-0
種別ディーゼル用
サイズ93/45P
メーカーふそう、いすゞ、日産
適合車種NV350、キャラバン(E26)、Como、キャンターバン
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
1個
¥4,998
税込¥5,498
5日以内出荷
ランドクルーザーの必需品 リアハブ3穴付きナット脱着用
用途リアアクスルベアリングロックナットの脱着に使用します。
寸法(mm)ピンの中心から:51
差込角(mm)12.7
ピン径(Φmm)7
適合車種トヨタ ランドクルーザー
RoHS指令(10物質対応)対応
適合純正型番(工具)09509-25011、(部品)42427-60021
1個
¥7,798
税込¥8,578
5日以内出荷
ありそうでなかった便利商品!! 汎用アダプター付きのケース入り 4ピン、5ピンのリレーの良否判定を簡単にチェック!!
JTC6044のリレーテスターアダプターの付いたセット。4ピン、5ピンのリレーの断線、作動不良等 良否判定がLEDで簡単に表示されます。
4ピン、5ピン(1部のみ使用可能)リレー 。
汎用アダプターを使って異なる5ピンのリレーに適合します。
電源(V)12/24対応
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
ハブ周りの錆び・汚れがキレイに!!
高さ(mm)90
差込角(mm)12.7
ディスク内径(Φmm)85
外径(mm)150
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,898
税込¥8,688
当日出荷
ヒーターパイプ等、狭い場所での作業に適しています。
用途使用ホース径:25~45mm
全長(mm)190
関連資料(0.18MB)
曲げ角度(°)100
1個
¥8,198
税込¥9,018
5日以内出荷
クライスラー FIAT トランスミッションのオイルレベル測定に使用します。
用途適合車種:CHRYSLER Pacifica(2017~2022年)、Town&Country(2013~2015年);DODGE Dart(2013~2016年);FIAT 500X(2016~2020年);CHRYSLER Cherokee(2012~2022年)、Compass(2012~2022年)、Patriot(2012~2017年)、Renegade(2015~2022年)
関連資料(0.19MB)
1個
¥5,698
税込¥6,268
5日以内出荷
ベンツ バルブスプリング交換後に使用します。カムシャフトの位置合わせ、固定、回転に使用します。 。適合車種:W118(CLAクラス)、W177(Aクラス)、W247(GLA、GLBクラス)【横置き】、W206(Cクラス)、W254、W232【縦置き】
用途適合エンジン:M139 。適合純正品番:177589010900、139589004000、139589044000、654589004000
関連資料(0.59MB)
1個
¥119,800
税込¥131,780
5日以内出荷
1
2
3
4
5
6
7
8
次へ
『自動車用品』には他にこんなカテゴリがあります
整備工具・収納 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。