伸縮性の専用フック(幅1200~2000mm)で、様々な場所に引っかけて使用できます。
1000Lm、2000Lmの高出力エリアライトで明るい視野を確保できます。
専用バッテリー2個付きで、バッテリー残量の不安が軽減できます。
用途天井の梁などに引っ掛けて仮設照明として、車のボンネットへ引っ掛けてエンジンルームのメンテナンスで
付属品充電池×2、専用充電器、防眩カバー
幅(mm)1200
高さ(mm)110
質量(g)1800
使用温度範囲(℃)0~40
奥行(mm)188
連続使用時間(時間)HIGH:約4、LOW:約2
光源LED
バッテリーLi-ion
バッテリー電圧(V)7.4
充電時間(時間)約3~4
バッテリー容量(mAh)5200
明るさ(Lm)1000~2000
落下衝撃(m)1.5
照射角度(°)110
1本
¥27,980
税込¥30,778
3日以内出荷
『自動車用品』には他にこんなカテゴリがあります
整備工具・収納 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。