19件中 1~19件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フエニックス・コンタクトサージプロテクタ 24 V dc 20kA DINレール
LINETRAB LITサージ保護。Phoenix Contact LineTrab LITシリーズのDINレール取り付けサージ保護装置は、測定及び制御技術向けです。 LineTrabシリーズは、幅わずか6.2 mmの設計ですが、最大4本のワイヤによる保護を提供します。
仕様●サプレッサタイプ:サージアレスタ保護モジュール●最大定格電圧:24 V dc●実装タイプ:DINレール●最大サージ電流:20kA●シリーズ:LIT 1X2-24●長さ:93.1mm●奥行き:6.2mm●高さ:102.5mm●寸法:93.1 x 6.2 x 102.5mm●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+80℃ アズワン品番65-7020-30
1個
18,980 税込20,878
7日以内出荷

PLUGTRAB PT- IQサージ保護プラグ。PLUGTRAB PT- IQサージ保護システム用の、インテリジェントで体系的なサージ保護プラグです。 PLUGTRAB PT- IQ保護システムは、独自の3段階表示を備え、破損したプラグや障害のあるプラグを表示します。 3つの表示段階は、緑がOK、黄色が性能の上限に達したため交換推奨、赤が過負荷のため交換が必要、を示しています。
仕様●サプレッサタイプ:保護プラグ●最大定格電圧:275 V ac●実装タイプ:DINレール、ねじ取り付け、スルーホール●最大サージ電流:0.5kA●シリーズ:PT 2X1VA-230AC-ST●長さ:17.7mm●奥行き:52mm●高さ:45mm●寸法:17.7 x 52 x 45mm●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃ アズワン品番65-6951-06
1個
29,980 税込32,978
7日以内出荷

フエニックス・コンタクトサージプロテクタ 5 V dc 20kA DINレール
PLUGTRAB PT- IQサージ保護プラグ。PLUGTRAB PT- IQサージ保護システム用の、インテリジェントで体系的なサージ保護プラグです。 PLUGTRAB PT- IQ保護システムは、独自の3段階表示を備え、破損したプラグや障害のあるプラグを表示します。 3つの表示段階は、緑がOK、黄色が性能の上限に達したため交換推奨、赤が過負荷のため交換が必要、を示しています。
仕様●サプレッサタイプ:保護プラグ●最大定格電圧:5 V dc●実装タイプ:DINレール●最大サージ電流:20kA●シリーズ:PT 4X1- 5DC-ST●長さ:90mm●奥行き:17.7mm●高さ:65.5mm●寸法:90 x 17.7 x 65.5mm●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃ アズワン品番65-7172-64
1個
81,980 税込90,178
7日以内出荷

コンジットシステムサージ保護デバイス。2コア浮動信号回路用の2導体保護を備えた、コンジットシステム用Phoenix Contactねじ止めモジュールです。
仕様●サプレッサタイプ:同軸サージアレスタ●最大定格電圧:195 V ac、280 V dc●実装タイプ:プラグイン●最大サージ電流:20kA●シリーズ:CN-UB-280DC-BB●長さ:25mm●奥行き:67mm●高さ:25mm●寸法:25 x 67 x 25mm●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃ アズワン品番65-7020-10
1個
28,980 税込31,878
7日以内出荷

フエニックス・コンタクトサージプロテクタ 264 V ac 40kA DINレール
PLUGTRAB PT- IQサージ保護プラグ。PLUGTRAB PT- IQサージ保護システム用の、インテリジェントで体系的なサージ保護プラグです。 PLUGTRAB PT- IQ保護システムは、独自の3段階表示を備え、破損したプラグや障害のあるプラグを表示します。 3つの表示段階は、緑がOK、黄色が性能の上限に達したため交換推奨、赤が過負荷のため交換が必要、を示しています。
仕様●サプレッサタイプ:保護プラグ●最大定格電圧:264 V ac●実装タイプ:DINレール●最大サージ電流:40kA●シリーズ:VAL-CP-N/PE-350-ST●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+80℃ アズワン品番65-6952-40
1個
38,980 税込42,878
7日以内出荷

Phoenix Contact 275 V ac 最大サージ電流サージアレスタ、DIN レール - VAL-MS 230 / 1 + 1-2804429 Phoenix Contact のこのサージアレスタを使用すれば、電子システムとデバイスを過電圧から保護できます。タイプ 2 SPD (サージ保護デバイス)で、間接的な落雷やスイッチング動作による損傷を防ぐことができます。このコンポーネントは 3 導体電源シス
仕様●サプレッサタイプ:サージアレスタ●最大定格電圧:275 V ac●実装タイプ:DINレール●最大サージ電流:40kA●シリーズ:VAL-MS 230/1+1●長さ:89.8mm●奥行き:65.7mm●高さ:35.6mm●寸法:89.8 x 65.7 x 35.6mm●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+80℃ アズワン品番65-7087-06
1個
58,980 税込64,878
7日以内出荷

フエニックス・コンタクトサージプロテクタ 120 V ac 40kA DINレール
VALVETRABRプラグ可能単極モジュラ雷サージプロテクタ。Phoenix Contact の 2798844 は、タイプ 2 のサージ保護プラグです。このプラグは、設備の低電圧又は三相電源を保護するように設計されています。また、熱監視機能を備え、着脱が簡単な設計になっているため、メンテナンスが簡単で、ステータスを示す機械式インジケータや、複数のモジュールを簡単に
仕様●サプレッサタイプ:サージアレスタ保護モジュール●最大定格電圧:120 V ac●実装タイプ:DINレール●最大サージ電流:40kA●シリーズ:VAL-MS 120 ST●長さ:52.4mm●奥行き:17.5mm●高さ:55.3mm●寸法:52.4 x 17.5 x 55.3mm●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+80℃ アズワン品番65-7166-29
1個
24,980 税込27,478
7日以内出荷

フエニックス・コンタクト避雷器 440 V ac DINレール
Phoenix Contact SEC Lightning アレスタ、DIN レール Phoenix Contact の SEC ( Safe Energy Control )シリーズは、タイプ 1/2 の DIN レール照明用電流アレスタです。このアレスタは、落雷から高電圧を捕捉することで、回路の保護を支援する設計です。FLT-SEC シリーズは、Type1 / Class I に準拠しており、個別の N および PE ( L1、PE、N )を備え
1個
179,800 税込197,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フエニックス・コンタクト雷サージプロテクタ 440 V ac DINレール
Phoenix Contact SEC Lightning アレスタ、DIN レール Phoenix Contact の SEC ( Safe Energy Control )シリーズは、タイプ 1/2 の DIN レール照明用電流アレスタです。このアレスタは、落雷から高電圧を捕捉することで、回路の保護を支援する設計です。FLT-SEC シリーズは、Type1 / Class I に準拠しており、個別の N および PE ( L1、PE、N )を備え
仕様●サプレッサタイプ:保護デバイス●最大定格電圧:440 V ac●実装タイプ:DINレール●シリーズ:FLT-SEC-P-T1-1C-440/35-FM●長さ:35.6mm●奥行き:74.5mm●高さ:95mm●寸法:35.6 x 74.5 x 95.2mm●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+80℃ アズワン品番65-7136-89
1個
119,800 税込131,780
7日以内出荷

フエニックス・コンタクト避雷器 264 V ac DINレール
Phoenix Contact SEC Lightning アレスタ、DIN レール Phoenix Contact の SEC ( Safe Energy Control )シリーズは、タイプ 1/2 の DIN レール照明用電流アレスタです。このアレスタは、落雷から高電圧を捕捉することで、回路の保護を支援する設計です。FLT-SEC シリーズは、Type1 / Class I に準拠しており、個別の N および PE ( L1、PE、N )を備え
仕様●サプレッサタイプ:保護デバイス●最大定格電圧:264 V ac●実装タイプ:DINレール●シリーズ:FLT-SEC-H-T1-1C-264/25-FM●長さ:35.5mm●奥行き:74.5mm●高さ:167mm●寸法:35.5 x 74.5 x 167mm●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+80℃ アズワン品番65-7135-16
1個
82,980 税込91,278
7日以内出荷

仕様●サプレッサタイプ:タイプ3サージ保護デバイス●最大定格電圧:230 V ac●実装タイプ:ソケット取り付け●最大サージ電流:4kA●シリーズ:BLT-T3-230-A アズワン品番65-7177-10
1袋(10個)
149,800 税込164,780
欠品中

IEC61643、VDEV0185-3。単相/3相本線FLT及びVALシリーズ。固定式ベースエレメント上でプラグ可能なモジュールによる簡単取り付けと高速交換。ベースエレメントの取り付け方向を調節可能機械式ステータスインジケータ熱遮断装置モジュールの誤プラグインを防止する機械コーディングすべてのプラグに共通のリモートインジケータコンタクト
仕様●サプレッサタイプ:サージアレスタ保護モジュール●最大定格電圧:230 V ac●実装タイプ:スルーホール●最大サージ電流:40kA●シリーズ:F-MS 12 ST●長さ:52.5mm●奥行き:17.4mm●高さ:55.5mm●寸法:52.5 x 17.4 x 55.5mm●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+80℃ アズワン品番65-7020-28
1個
26,980 税込29,678
7日以内出荷

フエニックス・コンタクトサージ防止装置 24 V ac/dc 0.026kA DINレール
Type 3 surge protection, consisting of protective plug and base element, with integrated status indicator and remote signaling for single-phase power supply networks。Nominal voltage 24 V AC/DC.
1個
37,980 税込41,778
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フエニックス・コンタクトサージ防止装置 60 V ac/dc 0.026kA DINレール
Type3surgeprotection,consistingofprotectiveplugandbaseelement,withintegratedstatusindicatorandremotesignalingforsingle-phasepowersupplynetworks。Nominalvoltage60VAC/DC.
仕様●サプレッサタイプ:タイプ3サージ保護デバイス●最大定格電圧:60 V ac/dc●実装タイプ:DINレール●最大サージ電流:0.026kA●シリーズ:PLT-SEC-T3-60-FM-PT●長さ:17.7mm●奥行き:74.5mm●高さ:101mm●寸法:17.7 x 74.5 x 101mm●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+80℃ アズワン品番65-7177-97
1個
39,980 税込43,978
欠品中

Type2/3surgeprotection,consistingofprotectiveplugandbaseelement,withintegratedstatusindicatorandremotesignalingforsingle-phasepowersupplynetworks。Nominalvoltage120VAC/DC.
仕様●サプレッサタイプ:タイプ3サージ保護デバイス●最大定格電圧:120 V ac/dc●実装タイプ:DINレール●最大サージ電流:0.026kA●シリーズ:PLT-SEC-T3-120-FM-PT●長さ:17.7mm●奥行き:74.5mm●高さ:101mm●寸法:17.7 x 74.5 x 101mm●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+80℃ アズワン品番65-7168-31
1個
33,980 税込37,378
欠品中

Type 2/3 surge protection, consisting of protective plug and base element with screw connection。For single-phase power supply network with integrated status indicator and remote signaling。Nominal voltage 230 V AC/DC.
仕様●サプレッサタイプ:タイプ3サージ保護デバイス●最大定格電圧:240 V ac/dc●実装タイプ:DINレール●最大サージ電流:0.026kA●シリーズ:PLT-SEC-T3-230-FM-UT●長さ:17.7mm●奥行き:74.5mm●高さ:93.4mm●寸法:17.7 x 74.5 x 93.4mm●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+80℃ アズワン品番65-7168-32
1個
37,980 税込41,778
7日以内出荷

フエニックス・コンタクトサージ防止装置 60 V ac/dc 0.026kA DINレール
Type 3 surge protection, consisting of protective plug and base element, with integrated status indicator and remote signaling for single-phase power supply networks。Nominal voltage 60 V AC/DC.
仕様●サプレッサタイプ:タイプ3サージ保護デバイス●最大定格電圧:60 V ac/dc●実装タイプ:DINレール●最大サージ電流:0.026kA●シリーズ:PLT-SEC-T3-60-FM-UT●長さ:17.7mm●奥行き:74.5mm●高さ:93.4mm●寸法:17.7 x 74.5 x 93.4mm●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+80℃ アズワン品番65-7166-80
1個
37,980 税込41,778
7日以内出荷

Type 2/3 surge protection, consisting of protective plug and base element with Push-in connection。For single-phase power supply network with integrated status indicator and remote signaling。Nominal voltage 230 V AC/DC.
仕様●サプレッサタイプ:タイプ3サージ保護デバイス●最大定格電圧:240 V ac/dc●実装タイプ:DINレール●最大サージ電流:0.026kA●シリーズ:PLT-SEC-T3-230-FM-PT●長さ:17.7mm●奥行き:74.5mm●高さ:101mm●寸法:17.7 x 74.5 x 101mm●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+80℃ アズワン品番65-7178-01
1個
36,980 税込40,678
7日以内出荷

Type 2/3 surge protection, consisting of protective plug and base element, with integrated status indicator and remote signaling for single-phase power supply networks。Nominal voltage 120 V AC/DC.
仕様●サプレッサタイプ:タイプ3サージ保護デバイス●最大定格電圧:120 V ac/dc●実装タイプ:DINレール●最大サージ電流:0.026kA●シリーズ:PLT-SEC-T3-120-FM-UT●長さ:17.7mm●奥行き:74.5mm●高さ:93.4mm●寸法:17.7 x 74.5 x 93.4mm●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+80℃ アズワン品番65-7168-30
1個
36,980 税込40,678
7日以内出荷