特価
本日12月28日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
25件中 1~25件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
STAHLWILLE(スタビレー)ピストンリングプライヤー
用途ピストンリングの取り付け・取り外しに 種類その他プライヤ
1丁
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ピストンリングの取り付け・取り外しに
全長(mm)220 質量(g)194 サイズ(mm)60-160
1個
13,980 税込15,378
翌日出荷

STAHLWILLE(スタビレー)タイヤレバー
高剛性なタイヤレバー
用途普通車用 全長(mm)400 幅(mm)25 厚さ(mm)7.3 質量(g)383
1丁
9,998 税込10,998
翌日出荷

STAHLWILLE(スタビレー)フェンダーカバー
地の素材は薄手のスポンジ。(※極力ボディーに傷をつけないように配慮されています。)
仕様マグネットなし 寸法(mm)1200×640
1枚
13,980 税込15,378
翌日出荷

1個
989 税込1,088
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

STAHLWILLE(スタビレー)シングルフック
適合使用可能キャビネット品番:8002・8124・8144・97/6KM・97/7・97/8・98
1個
1,198 税込1,318
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
7,298 税込8,028
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

STAHLWILLE(スタビレー)タイヤレバー
高剛性なタイヤレバー。
用途トラック用 材質クロム合金鋼 幅(mm)35 全長(mm)600 質量(g)1212 先端厚さ(mm)約2.2
1丁
8,998 税込9,898
翌日出荷

STAHLWILLE(スタビレー)アングルゲージ
トルクレンチと組み合わせて使用するトルクアングルゲージ
仕様差込角:1/2 測定範囲360° 高さ(mm)43 質量(g)494 全長L(mm)416 最小目盛 ヘッド寸法(mm)78
1個
39,980 税込43,978
翌日出荷

STAHLWILLE(スタビレー)引掛フック
マフラーを固定しているラバーの取り外しに。
全長(mm)210 質量(g)100
1個
7,398 税込8,138
翌日出荷

滑りにくい強化カムにより安全に作業できる。レバーハンドル付き。
適合サイズ(mm)80-110 全長(mm)240 質量(g)319
1個
12,980 税込14,278
91日以内出荷

STAHLWILLE(スタビレー)(1/2SQ)プラグソケット
AS-drive(面接触)で、より高品質なHPQシリーズの1/2”SQディープソケット
差込角(sq.)1/2 質量(g)196 タイプ6角 奥行(mm)ボルト接触部内面(t1):22、最大(t2):66.2 全長L(mm)83 外径d1(Φmm)(ソケット部)27.7 サイズ(mm)20.8-13/16 外径d2(Φmm)(差込部)26 内径d3(Φmm)ソケット奥:20
1個
8,198 税込9,018
翌日出荷

1/2″SQのラチェットハンドル等を使用します。滑りにくい強化カムにより安全に作業できます。
全長(mm)150 質量(g)226 差込角(sq.)1/2 サイズ(mm)(対応)80-110
1丁
11,980 税込13,178
翌日出荷

STAHLWILLE(スタビレー)受け皿
適合使用可能キャビネット品番:8002・8124・8144・97/6KM・97/7・97/8・98 寸法(mm)30×72 質量(g)15
1個
799 税込879
翌日出荷

用途特にBMW、ダイムラークライスラー、フィアット、フォード、ニッサン、オペル、トヨタ、VW/AUDI、ボルボのボールジョイントの取り外しに。 質量(g)1284 開き幅(mm)20 高さh(mm)12-50
1個
39,980 税込43,978
翌日出荷

タイヤのバランスウェイト調整に
全長(mm)245 質量(g)319
1丁
22,980 税込25,278
翌日出荷

STAHLWILLE(スタビレー)ツインフック
適合使用可能キャビネット品番:8002・8124・8144・97/6KM・97/7・97/8・98
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本
14,980 税込16,478
翌日出荷

STAHLWILLE(スタビレー)プラスチックレバーバー
サイドモールやトリム等を取り外す際に。プラスチック製のボディーに加え、支点となる部分にソフトラバープロテクターを装備し塗装面やガラス面を傷つけないよう配慮しています。
幅(mm)209 全長(mm)300
1丁
14,980 税込16,478
翌日出荷

3本アームタイプのオイルフィルターレンチ。
質量(g)530 全高(mm)65 適合サイズ(mm)68-120 爪長さ(mm)50 差込角(sq.)3/8
1丁
31,980 税込35,178
翌日出荷

STAHLWILLE(スタビレー)オイルフィルターレンチ
サイズ74mm、14ポイントのオイルフィルターレンチ。22mmのレンチでも回すことができます。
全高(mm)52 レンチサイズ(mm)74(14角) 六角(mm)22 質量(g)131
1個
5,798 税込6,378
翌日出荷

STAHLWILLE(スタビレー)1/2″SQプラグソケット(六角)
AS-drive(面接触)で、より高品質なHPQシリーズの1/2”SQプラグソケット。12ポイントタイプ。内部にプラグの落下を防止するラバー内蔵。ゴム付
穴角6角 差込角(inch)1/2 全長L(mm)83
1個
7,998 税込8,798
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

STAHLWILLE(スタビレー)3/8″SQプラグソケット
AS-drive(面接触)で、より高品質なHPQシリーズの3/8”SQプラグソケット。6ポイントタイプ。内部にプラグの落下を防止するマグネットを内蔵しています。
穴角6角 差込角(inch)3/8 呼び寸法(mm)16 サイズ(inch)5/8 質量(g)198 全長L(mm)85 寸法d1(mm)21.8 寸法d2(mm)25.5 寸法d3(mm)15 寸法t1(mm)7 寸法t2(mm)72.9
1個
11,980 税込13,178
翌日出荷

STAHLWILLE(スタビレー)3/8″SQプラグソケット
AS-drive(面接触)で、より高品質なHPQシリーズの3/8”SQプラグソケット。6ポイントタイプ。内部にプラグの落下ホルダー防止するラバー内蔵。
穴角6角 差込角(inch)3/8 呼び寸法(mm)18 サイズ(inch)11/16 質量(g)132 全長L(mm)65 寸法d1(mm)24.2 寸法d2(mm)22 寸法t1(mm)18 寸法t2(mm)52.8
1個
6,198 税込6,818
翌日出荷

STAHLWILLE(スタビレー)3/8″SQプラグソケット
AS-drive(面接触)タイプ、プラグは内部のラバーで保持。
差込角(inch)3/8 呼び寸法(mm)16 サイズ(inch)5/8 質量(g)88 全長L(mm)60 寸法d1(mm)21.7 寸法d2(mm)19.5 寸法t1(mm)15 寸法t2(mm)47.8
1個
6,198 税込6,818
翌日出荷