カムプーリーの引き抜きに最適です。
用途VW、AUDI用。
適合TDI(直4・直6・直8・V6・V8)
質量(kg)1.26
1個
¥58,980
税込¥64,878
翌日出荷
ボールジョイントを素早く簡単に取り外すことができます。
質量(kg)0.73
口の開き(mm)30
適合車種BMW
1個
¥32,980
税込¥36,278
翌日出荷
ボールジョイントを素早く簡単に取り外すことができます。
適合車種ALU
タイミングベルト交換時のクランクプーリーの抜き取りに便利です。爪掛けタイプのプーラーなのでサービスタップのないプーリーでも使用可能です。
フォルクスワーゲンのエキゾースト部のフランジからクランプスプリングを取り外したり、取り付けたりする時に使用します。
このツールは17mmのレンチもしくは差込角3/8”SQのラチェットハンドルを使用します。
セット内容ハンガー(ショルダー)大(132~195mm)、ハンガー(ショルダー)小(115~132mm)、アームx2本、アーム用エキステンションx2個、アーム用ボルトx2本、センターボルト、センターキャップ3種類、特製スチールケース
質量(kg)2.52
能力(mm)外掛け:115-195
リーチ寸法(mm)68(オプション装着時:88)
1セット
¥76,980
税込¥84,678
翌日出荷
『自動車用品』には他にこんなカテゴリがあります
整備工具・収納 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。