絞り込み
ブランド
  • ANEX
  • モノタロウ(201)
  • JTC(1,337)
  • エスコ(514)
  • KTC(357)
  • BOURNS(301)
  • KOTO(300)
  • HASCO(166)
  • ハゼット(109)
  • 日平機器(98)
  • SIGNET(シグネット)(80)
  • Panasonic(パナソニック)(70)
  • FACOM(64)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(60)
  • KUKKO(クッコ)(58)
  • TECH(57)
  • CUSTOR(クストー)(55)
  • FPC(46)
  • BAHCO(バーコ)(44)
  • TIPTOP(44)
  • TRUSCO(38)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
虫マワシ(バルブツール) ANEX虫マワシ(バルブツール)ANEX(3件のレビュー)
239税込263
1本
当日出荷
安心の日本製。自動車用のバルブツールで搭載用にも最適。
トラスコ品番803-6881質量(g)33軸長(mm)150
クリップリムーバー ANEXクリップリムーバーANEX(12件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
当日出荷
自動車内外装のクリップ外し専用ツールです。 周りに傷をつけないチューブ付です。
全長(mm)240材質刃先:炭素鋼、グリップ:PP+TPE、チューブ:架橋ポリオレフィン樹脂厚さ(mm)32軸長(mm)130
ブザー&LEDオートテスター ANEXブザー&LEDオートテスターANEX(14件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
長寿命なLEDを採用し、車の電圧の有無と極性判定を音と光で知ることができます。
仕様通電チェック、DC極性判定トラスコ品番276-0037質量(g)43先端針タイプ直流電圧(V)6~24
クリップリムーバー  フラットロング ANEXクリップリムーバー フラットロングANEX(4件のレビュー)
1,798税込1,978
1本
当日出荷
自動車内外装のクリップ外し専用ツールです。 手の入らない・届かない箇所にあるクリップ外しに最適です。
用途内外装のクリップ外しに幅(mm)差込:10全長(mm)500トラスコ品番859-4111材質炭素鋼、PP+TPE、架橋ポリオレフィン樹脂軸径(Φmm)8質量(g)119軸長(mm)390
クリップリムーバー スタービータイプ ANEXクリップリムーバー スタービータイプANEX(5件のレビュー)
869税込956
1本
当日出荷
自動車内外装のクリップ外し専用ツールです。 周りに傷をつけないチューブ付です。 狭い箇所に便利なスタービータイプです。
用途内外装のクリップ外しに材質刃先:炭素鋼、グリップ:PP+TPE、チューブ:架橋ポリオレフィン樹脂厚さ(mm)33
鋲・釘抜き ANEX鋲・釘抜きANEX(6件のレビュー)
859税込945
1本
当日出荷
鋲・釘抜きに。自動車の内装止めクリップ外しにも使用できます。ハンマーで叩いて使える座金付。耐油、耐薬品、耐衝撃、絶縁性に優れた高級プラスチック、アセテート樹脂を使用。
用途ハンマー打撃が可能な座金付全長(mm)169軸長(mm)80ハンドル径(Φmm)30質量(g)131トラスコ品番493-6132材質(刃先)クローム・モリブデン・バナジウム鋼 、(ハンドル)アセチ
クリップリムーバー ライトアングル ANEXクリップリムーバー ライトアングルANEX(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
当日出荷
自動車内外装のクリップ外し専用ツールです。 曲げ角度90°で奥まった箇所にあるクリップ外しに対応します。 周りに傷をつけないチューブ付です。
用途ワイヤーハーネスのクリップやグロメット外しに、タイヤハウスなどのクリップ外しに、エクステリアのガーニッシュ(装飾パーツ)やカウルトップパネルのシーリングラバーの脱着などに、その他内外装のクリップ外しに全長(mm)240材質炭素鋼、PP+TPE、架橋ポリオレフィン樹脂軸長(mm)130
クリップリムーバー ライトアングル スタービータイプ ANEXクリップリムーバー ライトアングル スタービータイプANEX(1件のレビュー)
899税込989
1本
当日出荷
自動車内外装のクリップ外し専用ツールです。 曲げ角度90°で奥まった箇所にあるクリップ外しに対応します。 狭い箇所に便利なスタービータイプです。 周りに傷をつけないチューブ付です。
用途ワイヤーハーネスのクリップやグロメット外しに、タイヤハウスなどのクリップ外しに、エクステリアのガーニッシュ(装飾パーツ)やカウルトップパネルのシーリングラバーの脱着などに、その他内外装のクリップ外しに材質炭素鋼、PP+TPE、架橋ポリオレフィン樹脂
なめた精密ネジはずし ANEXなめた精密ネジはずしANEX(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
当日出荷
メガネ・時計・ゲーム機・パソコン等のなめてしまった精密ネジはずす手回し専用工具です。ネジはずし専用設計の刃先がネジに喰い付きます。垂直に強く押しつけながらゆっくり左に回すだけではずせます。精密ドライバーハンドルは回しやすい回転キャップ付きです。
用途メガネ・時計・ゲーム機・パソコン等のなめてしまった精密ネジはずす手回し専用工具全長(mm)154軸長(mm)65ハンドル径(Φmm)20ハンドル長さ(mm)78質量(g)53適合+0ネジ用(M1~2.6)
ホースピック ANEXホースピックANEX(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
当日出荷
ホースのピックアップに便利な曲り形状です。
用途エンジンルーム内のラジエーターアッパーホースの脱着、エンジンルーム冷却系統のラバーホース脱着作業にトラスコ品番494-2612材質クロムモリブデンバナジウム鋼、PP+TPE厚さ(mm)32全長(mm)240質量(g)91軸長(mm)130
プライバー ANEXプライバーANEX(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1本
当日出荷
狭い隙間に入りやすい鋭い先端形状です。
用途ブレーキシュー摺動面間のグリスアップ作業(バックプレートの隙間あけ)ベルト調整やパーツ分解、コジリ作業にトラスコ品番494-2647材質刃先:炭素鋼、グリップ:PP+TPE厚さ(mm)32全長(mm)240質量(g)141軸長(mm)130先端幅(mm)10
なめた精密ネジはずし ANEXなめた精密ネジはずしANEX
349税込384
1本
当日出荷
AK-23-0用刃先です。
タイプ交換ブレード
クリップリムーバー  替チューブ ANEXクリップリムーバー 替チューブANEX
199税込219
1個
3日以内出荷
クリップリムーバー用替チューブです。 工業用ドライヤー温度約90°で収縮します。
質量(g)3
整備工具・収納