絞り込み
ブランド
  • TDK
  • モノタロウ(201)
  • JTC(1,337)
  • エスコ(572)
  • KTC(358)
  • BOURNS(301)
  • KOTO(297)
  • HASCO(166)
  • ハゼット(109)
  • 日平機器(98)
  • SIGNET(シグネット)(80)
  • Panasonic(パナソニック)(70)
  • FACOM(64)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(60)
  • KUKKO(クッコ)(58)
  • TECH(57)
  • CUSTOR(クストー)(55)
  • FPC(46)
  • BAHCO(バーコ)(44)
  • TIPTOP(44)
  • 阿部商会(41)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月21日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サーミスタ NTC 1袋 25個入 TDKサーミスタ NTC 1袋 25個入TDK
699税込769
1袋(25個)
7日以内出荷
TDK チップ NTC (負温度係数)サーミスタは、焼結金属酸化物で製造されています。この製品は、マンガン、ニッケル、コバルト、銅の 2 → 4 の材料で構成されています。NTC サーミスタは、温度が上昇するにつれて抵抗値が減少する半導体抵抗器です。抵抗値は 10 k Ω です。動作温度範囲: -40 → 125 ℃ 熱時定数が低くなっています
仕様●シリーズ:NTC Series●温度係数のタイプ:NTC●許容差:±3%●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●長さ:1.6mm●奥行き:0.8mm●高さ:0.8mm●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7153-99
サーミスタ NTC 1袋 50個入 TDKサーミスタ NTC 1袋 50個入TDK
559税込615
1袋(50個)
7日以内出荷
サーミスタ NTC 1袋 20個入 TDKサーミスタ NTC 1袋 20個入TDK
619税込681
1袋(20個)
7日以内出荷
TDK チップ NTC (負温度係数)サーミスタは、焼結金属酸化物で製造されています。この製品は、マンガン、ニッケル、コバルト、銅の 2 → 4 の材料で構成されています。NTC サーミスタは、温度が上昇するにつれて抵抗値が減少する半導体抵抗器です。抵抗値は 470 k Ω です。動作温度範囲: -40 → 125 ℃ 熱時定数が低くなっています
仕様●シリーズ:NTC Series●温度係数のタイプ:NTC●許容差:±3%●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●長さ:2mm●奥行き:1.25mm●高さ:0.7mm●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7152-87
サーミスタ NTC 1袋 20個入 TDKサーミスタ NTC 1袋 20個入TDK
619税込681
1袋(20個)
7日以内出荷
TDK チップ NTC (負温度係数)サーミスタは、焼結金属酸化物で製造されています。この製品は、マンガン、ニッケル、コバルト、銅の 2 → 4 の材料で構成されています。NTC サーミスタは、温度が上昇するにつれて抵抗値が減少する半導体抵抗器です。抵抗値は 2.2 k Ω です。動作温度範囲: -40 → 125 ℃ 熱時定数が低くなっています
仕様●シリーズ:NTC Series●温度係数のタイプ:NTC●許容差:±3%●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●長さ:2mm●奥行き:1.25mm●高さ:0.7mm●動作温度 Min:-40℃アズワン品番65-7153-79
サーミスタ NTC 1袋 20個入 TDKサーミスタ NTC 1袋 20個入TDK
519税込571
1袋(20個)
7日以内出荷
TDK チップ NTC (負温度係数)サーミスタは、焼結金属酸化物で製造されています。この製品は、マンガン、ニッケル、コバルト、銅の 2 → 4 の材料で構成されています。NTC サーミスタは、温度が上昇するにつれて抵抗値が減少する半導体抵抗器です。抵抗値は 10 k Ω です。動作温度範囲: -40 → 125 ℃ 熱時定数が低くなっています
ガス放電管 直流放電開始電圧:600V 1袋 5個入 TDKガス放電管 直流放電開始電圧:600V 1袋 5個入TDK
1,498税込1,648
1袋(5個)
7日以内出荷
標準サイズ 高速な応答時間 高定格電流 寿命にわたって安定した性能 超低静電容量 高い絶縁抵抗 用途 支店交換( MDF ) ライン保護 加入者保護
仕様●シリーズ:A80-A600X●サプレッサタイプ:2電極アレスタ●直流放電開始電圧:600V●過電圧:1400V●最大定格電圧:60 V●実装タイプ:ソケット取り付け●寸法:8 Dia. x 6.1mm●奥行き:8mm●高さ:8.5mm●長さ:6.1mm●動作温度 Max:+90℃●動作温度 Min:-40℃●静電容量:1.5pFアズワン品番65-6996-76
ガス放電管 直流放電開始電圧:588V 1袋 5個入 TDKガス放電管 直流放電開始電圧:588V 1袋 5個入TDK
1,898税込2,088
1袋(5個)
7日以内出荷
標準サイズ 高フォロー電流機能 超高速応答時間 寿命にわたって安定した性能 超低静電容量 高い絶縁抵抗 用途 高フォロー電流の用途 電源 家庭用電化製品 AC 電源ラインデバイス
仕様●シリーズ:EF470X●サプレッサタイプ:2電極アレスタ●直流放電開始電圧:588V●過電圧:800V●最大定格電圧:150 V●実装タイプ:スルーホール●寸法:8 Dia. x 6mm●奥行き:8mm●高さ:8.2mm●長さ:6mm●動作温度 Max:+125℃●動作温度 Min:-40℃●静電容量:1.5pFアズワン品番65-7008-74
ガス放電管 直流放電開始電圧:117V 1袋 10個入 TDKガス放電管 直流放電開始電圧:117V 1袋 10個入TDK
1,798税込1,978
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様●シリーズ:S30-90X●サプレッサタイプ:2電極アレスタ●直流放電開始電圧:117V●過電圧:600V●最大定格電圧:50 V●実装タイプ:表面実装●寸法:4.5 x 2.7 x 3.2mm●奥行き:2.7mm●高さ:3.2mm●長さ:4.5mm●動作温度 Max:+125℃●動作温度 Min:-40℃●静電容量:0.4pFアズワン品番65-6985-95
整備工具・収納