TDK チップ NTC (負温度係数)サーミスタは、焼結金属酸化物で製造されています。この製品は、マンガン、ニッケル、コバルト、銅の 2 → 4 の材料で構成されています。NTC サーミスタは、温度が上昇するにつれて抵抗値が減少する半導体抵抗器です。抵抗値は 10 k Ω です。動作温度範囲: -40 → 125 ℃ 熱時定数が低くなっています
TDK チップ NTC (負温度係数)サーミスタは、焼結金属酸化物で製造されています。この製品は、マンガン、ニッケル、コバルト、銅の 2 → 4 の材料で構成されています。NTC サーミスタは、温度が上昇するにつれて抵抗値が減少する半導体抵抗器です。抵抗値は 10 k Ω です。動作温度範囲: -40 → 125 ℃ 熱時定数が低くなっています
仕様●シリーズ:NTC Series●温度係数のタイプ:NTC●許容差:±3%●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●長さ:1.6mm●奥行き:0.8mm●高さ:0.8mm●動作温度 Max:+125℃
アズワン品番65-7153-99
1袋(25個)
¥749
税込¥824
7日以内出荷
『自動車用品』には他にこんなカテゴリがあります
整備工具・収納 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。