絞り込み
ブランド
  • SK(新潟精機)
  • モノタロウ(29)
  • JTC(1,254)
  • KTC(351)
  • KOTO(290)
  • HASCO(153)
  • エスコ(135)
  • ハゼット(105)
  • 日平機器(89)
  • REX(レックス)[自動車用品](65)
  • FACOM(64)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(61)
  • TECH(56)
  • CUSTOR(クストー)(49)
  • SIGNET(シグネット)(48)
  • FPC(46)
  • BAHCO(バーコ)(43)
  • TIPTOP(42)
  • RotopaX(ロトパックス)(38)
  • TRUSCO(37)
  • KUKKO(クッコ)(36)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • マグネットツールホルダ SK(新潟精機)

    マグネットツールホルダ

    SK(新潟精機)(10件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1本
    当日出荷
    マグネットの力で工具類を簡単整理 重い物や大きい物でも2本使えば安定します。
    用途工具類の収納・整理に付属品取付ねじ4本厚さ(mm)28全長(mm)515質量(g)875全幅(mm)30吸着力(N)最大約117吸着面寸法(Φmm)400×20
  • マグ皿 磁短 彩 SK(新潟精機)

    マグ皿 磁短 彩

    SK(新潟精機)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    磁力で固定し、取り出し簡単作業時間が短縮できます。カラビナ付きで腰回りやハーネスなどに取り付け可能です。腰回りに彩を与えるカラーバリエーションがあります。
    用途ビス・テーブルなどの保持、取り出しに。材質本体:ステンレスSUS430/カラビナ:アルミ寸法(直径Φ×高さH)(mm)(マグネット)65×12外寸(外径Φ×奥行D)(mm)(トレー)100×18
  • マグネットトレー 磁短 SK(新潟精機)

    マグネットトレー 磁短

    SK(新潟精機)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    強力磁力でしっかり固定、取り出し簡単、効率よく作業できます。強力磁力でしっかり固定、ビス・ネジなどの取り出し簡単に出来ます。カラビナ付で腰回り、ハーネスなどに取付可能です。
    用途ネジ、ビス、ステープルの保持。材質本体:ステンレスSUS430、マグネット:フェライト磁石、カラビナ:アルミ材寸法(mm)【トレー】Φ110×D30【マグネット】Φ60×H112吸着力(N)10(収納面4)磁束密度約0.06T
  • マグ皿 磁短 弐 ミニ SK(新潟精機)

    マグ皿 磁短 弐 ミニ

    SK(新潟精機)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    ステープルやビスなどが固定でき、簡単に取り出せるので、作業の時短に最適です。従来品に比べ収納面を広げ、軽量化を実現しています。トレー本体は傾斜があり、カラビナで取り付けた際は体への密着性を高め、不意な跳ね上がりを防止するとともに、ビスなどが取りやすい形状になっています。カラビナ付で腰回りやハーネスなどに取付可能です。
    用途ステープル、ビスなどの保持にトラスコ品番592-6404材質本体:ステンレス、磁石:フェライト磁石吸着力(N)10(収納面4)
  • マグ皿 磁短 弐 彩 SK(新潟精機)

    マグ皿 磁短 弐 彩

    SK(新潟精機)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    磁力で固定し、取り出し簡単作業時間が短縮できます。トレー本体は傾斜があり、カラビナで取り付けた際は体への密着性を高め、不意な跳ね上がりを防止するとともに、ビスなどがとりやすい形状になっています。腰回りに彩を与えるカラーバリエーションがあります。
    用途ビス・テーブルなどの保持、取り出しに。材質本体:ステンレスSUS430/カラビナ:アルミ寸法(直径Φ×高さH)(mm)(マグネット)85×13適合サイズコースレッド120mmまで
  • マグネハンガ SK(新潟精機)

    マグネハンガ

    SK(新潟精機)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    マグネットの力で工具類を簡単整理 重い物や大きい物でも2本使えば安定します。
    用途工具類の収納・整理に付属品取付ねじ3本厚さ(mm)18全長(mm)445質量(g)270全幅(mm)19吸着力(N)最大約88
  • マグ皿 磁短 弐号 SK(新潟精機)

    マグ皿 磁短 弐号

    SK(新潟精機)
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷
    ステープルやビスなどが固定でき、簡単に取り出せるので、作業の時短に最適です。コーススレッド120mmまで対応可能です。トレー本体は傾斜があり、カラビナで取り付けた際は体への密着性を高め、不意な跳ね上がりを防止するとともに、ビスなどが取りやすい形状になっています。カラビナ付で腰回りやハーネスなどに取付可能です。腰回りに彩りを与えるカラーバリエーションがあります。
    用途ステープル、ビスなどの保持に。仕様収納面磁束密度(mT):60トラスコ品番420-3943材質本体:ステンレス、磁石:フェライト磁石幅(mm)170シルバー高さ(mm)18奥行(mm)160吸着力(N)(収納面)4吸着面寸法(Φmm)Φ85×13磁束密度90mT
  • Sラインテストインジケータ測定子 SK(新潟精機)

    Sラインテストインジケータ測定子

    SK(新潟精機)
    6,498税込7,148
    1個
    3日以内出荷
    ・DET-234S1、DET-0800SW兼用の測定子です。
    用途・DET-234S1、DET-0800SW兼用の測定子として適合機種DET-234S1、DET-0800SW材質測定子先端:超硬本体寸法(mm)W2×H14.5×D2本体質量(g)0.3RoHS指令(10物質対応)対応
  • マグ皿 磁短 弐 ミニ 彩 SK(新潟精機)

    マグ皿 磁短 弐 ミニ 彩

    SK(新潟精機)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
整備工具・収納