整備工具・収納 :「かんじ」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
ピストンリングを圧縮した状態でシリンダー内に挿入できます。
トラスコ品番783-9359
材質スチール
全長(mm)200
質量(g)200
適合径(Φmm)4~16
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
仕様ベルトセッティングツール
トラスコ品番835-4988
セット内容ベルトインストーラーS、M、Lサイズ各1、ホールドボルト5種類
質量(kg)0.68
1個
¥9,998
税込¥10,998
翌々日出荷
1セット(2個)
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
エンジンベルト交換の際、テンショナーをホールドするためのレンチセットです。
長いラチェット付レンチでテンショナーをホールドしやすいセットです。
角度調整ができます。
トラスコ品番835-4986
セット内容ラチェット部、ハンドル部、差込アダプター3種[9.5(3/8 )、12.7(1/2 )、15(19/32 )mm]、専用ソケット8種[12、13、14、16、17、18、19、24mm]、8(5/16 )mmビットアダプターソケット、8(5/16 )ビット3種[6、8、10mm]
質量(kg)1.7
差込角(mm)5/16ビット、6/8/10、【アダプタ】3/8、1/2、19/32
ソケットサイズ(mm)12、13、14、16、17、18、19、24
1セット
¥13,980
税込¥15,378
9日以内出荷
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
こんなお得な商品も!

ピストンリングプライヤー 安全ストッパー付
モノタロウ
¥1,398
税込¥1,538
ピストンリングをピストンから脱着する時に使用します。
用途自動車整備工場、各種修理工場、各生産工場に
種類スナップリングプライヤ
最大口開き(mm)25
全長(mm)145
軸穴種別軸用
トラスコ品番853-4845
質量(g)100
適合車種普通車
リング径(Φmm)51~85
リング開き(mm)25
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
こんなお得な商品も!

ロッキングピンチオフプライヤー
モノタロウ
¥1,798
税込¥1,978
自動車に使われているホースに流れる液体・気体をワンタッチストッパーにより完全に止められます。ワンタッチストッパーで確実にグリップでき、手を離して他の作業ができます。スペースの無い所、エンジンルーム深部の作業に最適です。
トラスコ品番381-9906
全長(mm)250
質量(g)500
最大開口(mm)45
バイス(mm)63
1個
¥5,898
税込¥6,488
当日出荷
手が届きにくい狭い場所や、固く固着したホースバンドを手元で操作し、取り外すことができます。
用途狭い場所のホースバンド脱着
トラスコ品番835-5006
質量(kg)1
有効長(mm)(ケーブルワイヤー)650
くわえ長さ(mm)(プライヤー部)53
1個
¥12,980
税込¥14,278
翌日出荷
エンジンヘッドを下ろしてバルブスプリングを圧縮し、エンジンバルブを脱着出来ます。
トラスコ品番853-6080
ストローク(mm)75
質量(kg)2.4
能力(mm)15×100
適合車種普通車/DOHC・OHV
1個
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
適合径(Φmm)4~21
トラスコ品番835-5007
全長(mm)235
質量(g)260
1個
¥5,698
税込¥6,268
当日出荷
クランクプーリーのセットボルトや狭い場所で固着しているボルトに遠隔からハンマーで直接打撃を与え、緩めることができます。
用途クランクプーリーボルトの緩め
トラスコ品番835-4989
全長(mm)555
質量(kg)2.2
差込角(mm)12.7
最大トルク(N・m)800
1個
¥13,980
税込¥15,378
翌々日出荷
差込角(mm)12.7
トラスコ品番783-9308
セット内容カップ式:65、68、75、79、87(14P)、87(16P)、92、94.5、100.5mm、大径ソケット式:24、27、30、32.5、36、38mm、ろ紙交換式:71、81mm(トヨタスリットタイプ)
材質ダイキャスト
質量(kg)4
1個
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
分別廃棄処分に役立つ優れ物!!
分別処理により、廃棄処分費が安く、地球環境にも優しい工具です。
使用済のオイルエレメントを、オイルエレメントカッターに簡単にセットできます。
短時間でオイルエレメントのケースのみ、カットできます。
オイルエレメントが金属、ゴム、紙フィルタに簡単に分別できます。
サイズ(アダプタNo.1)3/4×P16、(アダプタNo.2)M20×P1.5、(アダプタNo.3)M24×P1.5、(アダプタNo.4)M26×P1.5、(ピンNo.5)4Φ×25mm、(ワッシャNo.6)26Φ×48Φ、(カッターNo.7)19Φ
能力(mm)(エレメント径)64~108
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥26,980
税込¥29,678
4日以内出荷
『自動車用品』には他にこんなカテゴリがあります
整備工具・収納 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。