足廻り修理の際、抜き取りの困難なFF車のフロントハブ及びFR車のリヤシャフトを取り外すツールです。
強力スライドハンマーとネジ式の2つの作業法が選べます。
4本ハブボルト用アタッチメントがセットされています。
用途軽自動車から普通車までFF車のフロントハブ、FR車のリヤシャフト抜き取り用
トラスコ品番853-5957
寸法(mm)【セット】630×180×180
質量(kg)7.3
1個
¥44,980
税込¥49,478
翌々日出荷
足廻り修理の際、抜き取りの困難なFF車のフロントハブ及びFR車のリヤシャフトを取り外すツールです。
強力スライドハンマーとネジ式の2つの作業法が選べます。
4本、5本ハブボルト用アタッチメントがセットされています。
用途軽自動車から普通車までFF車のフロントハブ、FR車のリヤシャフト抜き取り用
トラスコ品番853-5959
セット内容4本・5本兼用ヘッド2コ入り
寸法(mm)【セット】630×180×180
質量(kg)9
1個
¥58,980
税込¥64,878
翌々日出荷
なめてしまったオイルドレンのネジ山を修正します。オーバーサイズのドレンボルトに変更し再生できます。
全長(mm)20
首下長(mm)13
付属品パッキン×12枚、タップ×1本
質量(g)300
プラグホールなどのネジ山を修正するタップです。グリップを回すことで先端径が大小に変化する通常のタップとは違う理想のネジ山修正ツール。ホールの奥から手前に最大限ネジ山を広げず修正。シリンダー内へもスラッジを落としにくい。
クランクプーリーの脱着が簡単に行えます。
クランクプーリーの共廻りを防ぐ12.7mm角が左右にあります。
サービスタップタイプに適合します。
用途クランクプーリー脱着
適合国産乗用車、輸入車
トラスコ品番835-4987
セット内容M6(P1.0)×40mm、M8(P1.25)×60mm各2本
質量(kg)1.2
ソケットサイズ(mm)54~120
1個
¥11,980
税込¥13,178
翌々日出荷
トラスコ品番835-5000
適合機種普通車~大型車
質量(g)950
ねじ径(mm)17
本体サイズ(mm)Φ140×82
適合範囲(mm)89~170
1個
¥11,980
税込¥13,178
翌々日出荷
ホーシングナットのネジ山を修正できます。
トラスコ品番200-4395
質量(kg)3.3
1個
¥17,980
税込¥19,778
4日以内出荷
ノブネジを締め付け幅広の爪でホースをしっかりと掴み込み、グリップを前後にこじることで固着したホースが簡単に取り外し可能。
全長(mm)180
質量(g)180
適合サイズ(Φmm)24~53
1個
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
ノブネジを締め付け幅広の爪でホースをしっかりと掴み込み、グリップを前後にこじることで固着したホースが簡単に取り外し可能。補助グリップ付き。
全長(mm)290
質量(g)500
適合サイズ(Φmm)48~115
1個
¥17,980
税込¥19,778
4日以内出荷
『自動車用品』には他にこんなカテゴリがあります
整備工具・収納 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。