Bourns DV シリーズ中電圧バリスタは、中電圧領域の高電圧サージから電子機器を保護するように設計されています。表面実装向けに設計されており、エネルギー量の分配と消費電力の改善により、過渡エネルギー吸収に優れています。他の Bourns の中電圧 SMD バリスタと比較して、DV シリーズバリスタは非常に低プロファイルです。この過渡電圧サプレッサは、
仕様●最大AC定格電圧:25V●最大直流定格電圧:31V●制限電圧:77V●クランプ電流:2.5A●材料:金属●シリーズ:DV●最大サージ電流:100A●静電容量:1.5nF●長さ:8mm●厚さ:2mm●パッケージ/ケース:3225●バリスタ電圧:39V
アズワン品番65-7029-70
1袋(10個)
¥1,798
税込¥1,978
7日以内出荷
Bourns DV シリーズ中電圧バリスタは、中電圧領域の高電圧サージから電子機器を保護するように設計されています。表面実装向けに設計されており、エネルギー量の分配と消費電力の改善により、過渡エネルギー吸収に優れています。他の Bourns の中電圧 SMD バリスタと比較して、DV シリーズバリスタは非常に低プロファイルです。この過渡電圧サプレッサは、
仕様●最大AC定格電圧:150V●最大直流定格電圧:150V●制限電圧:395V●クランプ電流:10A●材料:金属●シリーズ:DV●最大サージ電流:1200A●静電容量:220pF●長さ:8mm●厚さ:2mm●パッケージ/ケース:4032●バリスタ電圧:240V
アズワン品番65-7029-74
1袋(10個)
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
Bourns DV シリーズ中電圧バリスタは、中電圧領域の高電圧サージから電子機器を保護するように設計されています。表面実装向けに設計されており、エネルギー量の分配と消費電力の改善により、過渡エネルギー吸収に優れています。他の Bourns の中電圧 SMD バリスタと比較して、DV シリーズバリスタは非常に低プロファイルです。この過渡電圧サプレッサは、
仕様●最大AC定格電圧:130V●最大直流定格電圧:130V●制限電圧:340V●クランプ電流:10A●材料:金属●シリーズ:DV●最大サージ電流:1200A●静電容量:250pF●長さ:8mm●厚さ:2mm●パッケージ/ケース:4032●バリスタ電圧:205V
アズワン品番65-7025-66
1袋(10個)
¥1,698
税込¥1,868
7日以内出荷
仕様●最大AC定格電圧:130V●最大直流定格電圧:130V●制限電圧:340V●クランプ電流:5A●材料:金属●シリーズ:DV●最大サージ電流:400A●静電容量:150pF●長さ:10mm●厚さ:2mm●パッケージ/ケース:3225●バリスタ電圧:205V
アズワン品番65-7033-03
1袋(10個)
¥1,698
税込¥1,868
7日以内出荷
仕様●最大AC定格電圧:300V●最大直流定格電圧:300V●制限電圧:775V●クランプ電流:5A●材料:金属●シリーズ:DV●最大サージ電流:400A●静電容量:85pF●長さ:8mm●厚さ:2mm●パッケージ/ケース:3225●バリスタ電圧:470V
アズワン品番65-7030-19
1袋(10個)
¥1,398
税込¥1,538
7日以内出荷
PV シリーズプラスチック密閉型バリスタは、低 / 中電圧領域の電圧サージから電子機器を保護するように設計されています。表面実装用に設計され、リード付きディスクバリスタの 5 及び 7 mm サイズに直接 SMD 同等品を提供します。熱可塑樹脂封入は不燃性で、UL94 V-0 等級です。コンタクトはスズめっき銅シート製です。この過渡電圧サプレッサは、動作電
仕様●最大AC定格電圧:275V●最大直流定格電圧:350V●制限電圧:710V●クランプ電流:5A●材料:プラスチック●シリーズ:PV●最大サージ電流:400A●静電容量:75pF●長さ:8mm●厚さ:3.4mm●パッケージ/ケース:3225●バリスタ電圧:430V
アズワン品番65-7026-13
1袋(10個)
¥1,198
税込¥1,318
7日以内出荷
仕様●最大AC定格電圧:275V●最大直流定格電圧:275V●制限電圧:710V●クランプ電流:10A●材料:金属●シリーズ:DV●最大サージ電流:1200A●静電容量:150pF●長さ:10mm●厚さ:2mm●パッケージ/ケース:4032●バリスタ電圧:430V
アズワン品番65-7033-21
1袋(10個)
¥1,598
税込¥1,758
7日以内出荷
仕様●最大AC定格電圧:250V●最大直流定格電圧:250V●制限電圧:650V●クランプ電流:10A●材料:金属●シリーズ:DV●最大サージ電流:1200A●静電容量:160pF●長さ:10mm●厚さ:2mm●パッケージ/ケース:4032●バリスタ電圧:390V
アズワン品番65-7029-46
1袋(10個)
¥1,498
税込¥1,648
7日以内出荷
仕様●最大AC定格電圧:250V●最大直流定格電圧:250V●制限電圧:650V●クランプ電流:5A●材料:金属●シリーズ:DV●最大サージ電流:400A●静電容量:100pF●長さ:8mm●厚さ:2mm●パッケージ/ケース:3225●バリスタ電圧:390V
アズワン品番65-7028-80
1袋(10個)
¥1,598
税込¥1,758
7日以内出荷
仕様●最大AC定格電圧:230V●最大直流定格電圧:230V●制限電圧:595V●クランプ電流:5A●材料:金属●シリーズ:DV●最大サージ電流:400A●静電容量:110pF●長さ:8mm●厚さ:2mm●パッケージ/ケース:3225●バリスタ電圧:360V
アズワン品番65-7029-15
1袋(10個)
¥1,498
税込¥1,648
7日以内出荷
仕様●最大AC定格電圧:95V●最大直流定格電圧:125V●制限電圧:250V●クランプ電流:10A●材料:プラスチック●シリーズ:PV●最大サージ電流:1200A●静電容量:440pF●長さ:10mm●厚さ:4.7mm●パッケージ/ケース:4032●バリスタ電圧:150V
アズワン品番65-7028-84
1袋(10個)
¥1,298
税込¥1,428
7日以内出荷
仕様●最大AC定格電圧:95V●最大直流定格電圧:125V●制限電圧:250V●クランプ電流:5A●材料:プラスチック●シリーズ:PV●最大サージ電流:400A●静電容量:220pF●長さ:8mm●厚さ:3.4mm●パッケージ/ケース:3225●バリスタ電圧:150V
アズワン品番65-7032-33
1袋(10個)
¥1,298
税込¥1,428
7日以内出荷
Bourns DV シリーズ中電圧バリスタは、中電圧領域の高電圧サージから電子機器を保護するように設計されています。表面実装向けに設計されており、エネルギー量の分配と消費電力の改善により、過渡エネルギー吸収に優れています。他の Bourns の中電圧 SMD バリスタと比較して、DV シリーズバリスタは非常に低プロファイルです。この過渡電圧サプレッサは、
仕様●最大AC定格電圧:75V●最大直流定格電圧:75V●制限電圧:200V●クランプ電流:10A●材料:金属●シリーズ:DV●最大サージ電流:1200A●静電容量:480pF●長さ:8mm●厚さ:2mm●パッケージ/ケース:4032●バリスタ電圧:120V
アズワン品番65-7028-42
1袋(10個)
¥1,298
税込¥1,428
7日以内出荷
仕様●最大AC定格電圧:150V●最大直流定格電圧:200V●制限電圧:395V●クランプ電流:10A●材料:プラスチック●シリーズ:PV●最大サージ電流:1200A●静電容量:140pF●長さ:10mm●厚さ:4.7mm●パッケージ/ケース:3225●バリスタ電圧:240V
アズワン品番65-7024-77
1袋(10個)
¥1,298
税込¥1,428
7日以内出荷
仕様●最大AC定格電圧:140V●最大直流定格電圧:180V●制限電圧:360V●クランプ電流:5A●材料:プラスチック●シリーズ:PV●最大サージ電流:400A●静電容量:150pF●長さ:8mm●厚さ:3.4mm●パッケージ/ケース:3225●バリスタ電圧:220V
アズワン品番65-7025-25
1袋(10個)
¥1,298
税込¥1,428
7日以内出荷
仕様●最大AC定格電圧:60V●最大直流定格電圧:85V●制限電圧:165V●クランプ電流:5A●材料:プラスチック●シリーズ:PV●最大サージ電流:1200A●静電容量:680pF●長さ:10mm●厚さ:4.7mm●パッケージ/ケース:4032●バリスタ電圧:100V
アズワン品番65-7033-68
1袋(10個)
¥1,498
税込¥1,648
7日以内出荷
仕様●最大AC定格電圧:60V●最大直流定格電圧:85V●制限電圧:165V●クランプ電流:5A●材料:プラスチック●シリーズ:PV●最大サージ電流:400A●静電容量:330pF●長さ:8mm●厚さ:3.4mm●パッケージ/ケース:3225●バリスタ電圧:100V
アズワン品番65-7032-81
1袋(10個)
¥789
税込¥868
7日以内出荷
仕様●最大AC定格電圧:300V●最大直流定格電圧:385V●制限電圧:775V●クランプ電流:10A●材料:プラスチック●シリーズ:PV●最大サージ電流:1200A●静電容量:150pF●長さ:10mm●厚さ:4.7mm●パッケージ/ケース:4032●バリスタ電圧:470
アズワン品番65-7030-02
1袋(10個)
¥1,398
税込¥1,538
7日以内出荷
仕様●最大AC定格電圧:230V●最大直流定格電圧:230V●制限電圧:595V●クランプ電流:10A●材料:金属●シリーズ:DV●最大サージ電流:1200A●静電容量:170pF●長さ:10mm●厚さ:2mm●パッケージ/ケース:4032●バリスタ電圧:360V
アズワン品番65-7028-74
1袋(10個)
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
PV シリーズプラスチック密閉型バリスタは、低 / 中電圧領域の電圧サージから電子機器を保護するように設計されています。表面実装用に設計され、リード付きディスクバリスタの 5 及び 7 mm サイズに直接 SMD 同等品を提供します。熱可塑樹脂封入は不燃性で、UL94 V-0 等級です。コンタクトはスズめっき銅シート製です。この過渡電圧サプレッサは、動作電
仕様●最大AC定格電圧:150V●最大直流定格電圧:200V●制限電圧:395V●クランプ電流:5A●材料:プラスチック●シリーズ:PV●最大サージ電流:400A●静電容量:140pF●長さ:8mm●厚さ:3.4mm●パッケージ/ケース:3225●バリスタ電圧:240V
アズワン品番65-7028-69
1袋(10個)
¥1,198
税込¥1,318
7日以内出荷
Bourns DV シリーズ中電圧バリスタは、中電圧領域の高電圧サージから電子機器を保護するように設計されています。表面実装向けに設計されており、エネルギー量の分配と消費電力の改善により、過渡エネルギー吸収に優れています。他の Bourns の中電圧 SMD バリスタと比較して、DV シリーズバリスタは非常に低プロファイルです。この過渡電圧サプレッサは、
仕様●最大AC定格電圧:14V●最大直流定格電圧:18V●制限電圧:43V●クランプ電流:2.5A●材料:金属●シリーズ:DV●最大サージ電流:100A●静電容量:2.2nF●長さ:8mm●厚さ:1.6mm●パッケージ/ケース:3225●バリスタ電圧:22V
アズワン品番65-7033-76
1袋(10個)
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
仕様●最大AC定格電圧:115V●最大直流定格電圧:150V●制限電圧:300V●クランプ電流:5A●材料:プラスチック●シリーズ:PV●最大サージ電流:400A●静電容量:180pF●長さ:8mm●厚さ:3.4mm●パッケージ/ケース:3225●バリスタ電圧:180V
アズワン品番65-7032-89
1袋(10個)
¥1,198
税込¥1,318
7日以内出荷
Bourns DV シリーズ中電圧バリスタは、中電圧領域の高電圧サージから電子機器を保護するように設計されています。表面実装向けに設計されており、エネルギー量の分配と消費電力の改善により、過渡エネルギー吸収に優れています。他の Bourns の中電圧 SMD バリスタと比較して、DV シリーズバリスタは非常に低プロファイルです。この過渡電圧サプレッサは、
仕様●最大AC定格電圧:75V●最大直流定格電圧:75V●制限電圧:200V●クランプ電流:5A●材料:金属●シリーズ:DV●最大サージ電流:400A●静電容量:240pF●長さ:10mm●厚さ:2mm●パッケージ/ケース:3225●バリスタ電圧:120V
アズワン品番65-7032-32
1袋(10個)
¥1,498
税込¥1,648
7日以内出荷
仕様●最大AC定格電圧:60V●最大直流定格電圧:85V●制限電圧:165V●クランプ電流:5A●材料:金属●シリーズ:DV●最大サージ電流:400A●静電容量:300pF●長さ:10mm●厚さ:2mm●パッケージ/ケース:3225●バリスタ電圧:100V
アズワン品番65-7025-58
1袋(10個)
¥1,498
税込¥1,648
7日以内出荷
PV シリーズプラスチック密閉型バリスタは、低 / 中電圧領域の電圧サージから電子機器を保護するように設計されています。表面実装用に設計され、リード付きディスクバリスタの 5 及び 7 mm サイズに直接 SMD 同等品を提供します。熱可塑樹脂封入は不燃性で、UL94 V-0 等級です。コンタクトはスズめっき銅シート製です。この過渡電圧サプレッサは、動作電
PV シリーズプラスチック密閉型バリスタは、低 / 中電圧領域の電圧サージから電子機器を保護するように設計されています。表面実装用に設計され、リード付きディスクバリスタの 5 及び 7 mm サイズに直接 SMD 同等品を提供します。熱可塑樹脂封入は不燃性で、UL94 V-0 等級です。コンタクトはスズめっき銅シート製です。この過渡電圧サプレッサは、動作電
仕様●最大AC定格電圧:140V●最大直流定格電圧:180V●制限電圧:360V●クランプ電流:10A●エネルギー:18J●シリーズ:PV●最大サージ電流:1200A●静電容量:300pF●長さ:10mm●厚さ:4.7mm●パッケージ/ケース:4032●バリスタ電圧:220V
アズワン品番65-7028-56
1袋(10個)
¥1,298
税込¥1,428
7日以内出荷
PV シリーズプラスチック密閉型バリスタは、低 / 中電圧領域の電圧サージから電子機器を保護するように設計されています。表面実装用に設計され、リード付きディスクバリスタの 5 及び 7 mm サイズに直接 SMD 同等品を提供します。熱可塑樹脂封入は不燃性で、UL94 V-0 等級です。コンタクトはスズめっき銅シート製です。この過渡電圧サプレッサは、動作電
仕様●最大AC定格電圧:250V●最大直流定格電圧:320V●制限電圧:650V●クランプ電流:10A●エネルギー:25J●シリーズ:PV●最大サージ電流:1200A●静電容量:180pF●長さ:10mm●厚さ:4.7mm●パッケージ/ケース:4032●バリスタ電圧:390
アズワン品番65-7026-03
1袋(10個)
¥959
税込¥1,055
7日以内出荷
PV シリーズプラスチック密閉型バリスタは、低 / 中電圧領域の電圧サージから電子機器を保護するように設計されています。表面実装用に設計され、リード付きディスクバリスタの 5 及び 7 mm サイズに直接 SMD 同等品を提供します。熱可塑樹脂封入は不燃性で、UL94 V-0 等級です。コンタクトはスズめっき銅シート製です。この過渡電圧サプレッサは、動作電
仕様●最大AC定格電圧:130V●最大直流定格電圧:170V●制限電圧:340V●クランプ電流:5A●エネルギー:7J●シリーズ:PV●最大サージ電流:400A●静電容量:160pF●長さ:8mm●厚さ:3.4mm●パッケージ/ケース:3225●バリスタ電圧:205V
アズワン品番65-7028-81
1袋(10個)
¥1,198
税込¥1,318
7日以内出荷
仕様●最大AC定格電圧:60V●最大直流定格電圧:85V●制限電圧:165V●クランプ電流:10A●エネルギー:7J●シリーズ:DV●最大サージ電流:1200A●静電容量:530pF●長さ:8mm●厚さ:2mm●パッケージ/ケース:4032●バリスタ電圧:100V
アズワン品番65-7032-15
1袋(10個)
¥999
税込¥1,099
7日以内出荷
PV シリーズプラスチック密閉型バリスタは、低 / 中電圧領域の電圧サージから電子機器を保護するように設計されています。表面実装用に設計され、リード付きディスクバリスタの 5 及び 7 mm サイズに直接 SMD 同等品を提供します。熱可塑樹脂封入は不燃性で、UL94 V-0 等級です。コンタクトはスズめっき銅シート製です。この過渡電圧サプレッサは、動作電
仕様●最大AC定格電圧:275V●最大直流定格電圧:350V●制限電圧:710V●クランプ電流:10A●エネルギー:29J●シリーズ:PV●最大サージ電流:1200A●静電容量:160pF●長さ:10mm●厚さ:4.7mm●パッケージ/ケース:4032●バリスタ電圧:430V
アズワン品番65-7033-02
1袋(10個)
¥1,298
税込¥1,428
7日以内出荷
PV シリーズプラスチック密閉型バリスタは、低 / 中電圧領域の電圧サージから電子機器を保護するように設計されています。表面実装用に設計され、リード付きディスクバリスタの 5 及び 7 mm サイズに直接 SMD 同等品を提供します。熱可塑樹脂封入は不燃性で、UL94 V-0 等級です。コンタクトはスズめっき銅シート製です。この過渡電圧サプレッサは、動作電
仕様●最大AC定格電圧:300V●最大直流定格電圧:385V●制限電圧:775V●クランプ電流:5A●エネルギー:15J●シリーズ:PV●最大サージ電流:400A●静電容量:70pF●長さ:8mm●厚さ:3.4mm●パッケージ/ケース:3225●バリスタ電圧:400V
アズワン品番65-7032-90
1袋(10個)
¥1,198
税込¥1,318
7日以内出荷
PV シリーズプラスチック密閉型バリスタは、低 / 中電圧領域の電圧サージから電子機器を保護するように設計されています。表面実装用に設計され、リード付きディスクバリスタの 5 及び 7 mm サイズに直接 SMD 同等品を提供します。熱可塑樹脂封入は不燃性で、UL94 V-0 等級です。コンタクトはスズめっき銅シート製です。この過渡電圧サプレッサは、動作電
仕様●最大AC定格電圧:250V●最大直流定格電圧:320V●制限電圧:650V●クランプ電流:5A●エネルギー:11J●シリーズ:PV●最大サージ電流:400A●静電容量:80pF●長さ:8mm●厚さ:3.4mm●パッケージ/ケース:3225●バリスタ電圧:390
アズワン品番65-6933-25
1袋(10個)
¥1,198
税込¥1,318
7日以内出荷
PV シリーズプラスチック密閉型バリスタは、低 / 中電圧領域の電圧サージから電子機器を保護するように設計されています。表面実装用に設計され、リード付きディスクバリスタの 5 及び 7 mm サイズに直接 SMD 同等品を提供します。熱可塑樹脂封入は不燃性で、UL94 V-0 等級です。コンタクトはスズめっき銅シート製です。この過渡電圧サプレッサは、動作電
仕様●最大AC定格電圧:115V●最大直流定格電圧:150V●制限電圧:300V●クランプ電流:10A●エネルギー:13J●シリーズ:PV●最大サージ電流:1200A●静電容量:360pF●長さ:10mm●厚さ:4.7mm●パッケージ/ケース:4032●バリスタ電圧:180V
アズワン品番65-7028-70
1袋(10個)
¥1,498
税込¥1,648
7日以内出荷
Bourns Electronics AV シリーズバリスタは、優れた過渡電力分布を実現しています。AV バリスタは、シリコン TVS ダイオードよりもスペースとパッド領域が大幅に小さく、設計に合わせて基板レイアウトの柔軟性を向上させています。難燃性等級を高める非プラスチックコーティング 電流及びエネルギーの取り扱いが広範 機能
仕様●入数:1リール(2500個入り)●最大AC定格電圧:30V ac●最大直流定格電圧:34V dc●制限電圧:77V●クランプ電流:1A●材料:金属●シリーズ:AV●最大サージ電流:2000A●静電容量:530pF●長さ:3.2mm●厚さ:1.2mm●パッケージ/ケース:1206●バリスタ電圧:47V
アズワン品番65-7109-20
1セット(2500個)
¥62,980
税込¥69,278
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(10個入り)●最大AC定格電圧:30V ac●最大直流定格電圧:34V dc●制限電圧:77V●クランプ電流:5A●材料:金属●シリーズ:AV●最大サージ電流:2000A●静電容量:2.2nF●長さ:4.7mm●厚さ:1.3mm●パッケージ/ケース:1812●バリスタ電圧:47V
アズワン品番65-7109-28
1セット(10個)
¥989
税込¥1,088
7日以内出荷
Bourns Electronics AV シリーズバリスタは、優れた過渡電力分布を実現しています。AV バリスタは、シリコン TVS ダイオードよりもスペースとパッド領域が大幅に小さく、設計に合わせて基板レイアウトの柔軟性を向上させています。難燃性等級を高める非プラスチックコーティング 電流及びエネルギーの取り扱いが広範 機能
仕様●入数:1リール(1000個入り)●最大AC定格電圧:30V ac●最大直流定格電圧:34V dc●制限電圧:77V●クランプ電流:5A●材料:金属●シリーズ:AV●最大サージ電流:2000A●静電容量:2.2nF●長さ:4.7mm●厚さ:1.3mm●パッケージ/ケース:1812●バリスタ電圧:47V
アズワン品番65-7109-27
1セット(1000個)
¥57,980
税込¥63,778
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(10個入り)●最大AC定格電圧:17V ac●最大直流定格電圧:20V dc●制限電圧:44V●クランプ電流:5A●材料:金属●シリーズ:AV●最大サージ電流:2000A●静電容量:3.38nF●長さ:4.7mm●厚さ:1.3mm●パッケージ/ケース:1812●バリスタ電圧:27V
アズワン品番65-7104-35
1セット(10個)
¥1,098
税込¥1,208
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(2500個入り)●最大AC定格電圧:20V ac●最大直流定格電圧:26V dc●制限電圧:54V●クランプ電流:1A●材料:金属●シリーズ:AV●最大サージ電流:2000A●静電容量:780pF●長さ:3.2mm●厚さ:1.2mm●パッケージ/ケース:1206●バリスタ電圧:22V
アズワン品番65-7109-11
1セット(2500個)
¥71,980
税込¥79,178
7日以内出荷
1
2
次へ
『自動車用品』には他にこんなカテゴリがあります
整備工具・収納 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。