カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 自動車用品
      • 整備工具・収納
        • 電気系統用工具(59)

整備工具・収納 :「znr」の検索結果

自動車を分解・整備・組立まで行なうために必要なものが、整備工具・収納に関する道具です。自動車の整備は分解から始まり、分解品の整備と検査、組立が完了したのちに最終検査を行ないます。その間に使用される工具が、機械一般で使われる一般工具、自動車専用の工具、測定を行う機器です。特に大型車には専用の大型車・トラック専用工具が必要になります。また、分解から組立までの間にバラバラになった部品を保管するものが収納用品です。さらに、必要工具を一式持ち運んで使う工具入れが工具ボックスで、所有する全工具を保管・管理するものがキャビネットです。
59件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
酸化金属バリスタ バリスタ電圧:120V 最大直流定格電圧:100V 5.5nF 1袋 2個入 Panasonic(パナソニック)酸化金属バリスタ バリスタ電圧:120V 最大直流定格電圧:100V 5.5nF 1袋 2個入Panasonic(パナソニック)
649税込714
1袋(2個)
当日出荷
パナソニック 金属酸化物バリスタ ZNR シリーズ 直径 20 mm小型形状で大きなサージ電流耐量 標準バリスタに比べ、2回分のサージ電流耐量が向上
仕様●最大AC定格電圧:75V●最大直流定格電圧:100V●制限電圧:200V●クランプ電流:100A●エネルギー:85J●シリーズ:V●直径:21.5mm●最大サージ電流:10000A●静電容量:5.5nF●長さ:44.5mm●厚さ:5.3mm●寸法:21.5 (Dia.) x 5.3mm●バリスタ電圧:120Vアズワン品番65-7207-73
酸化金属バリスタ バリスタ電圧:470V 最大直流定格電圧:385V 900pF 1袋 2個入 Panasonic(パナソニック)酸化金属バリスタ バリスタ電圧:470V 最大直流定格電圧:385V 900pF 1袋 2個入Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
959税込1,055
1袋(2個)
当日出荷
パナソニック 金属酸化物バリスタ ZNR シリーズ 直径 20 mm小型形状で大きなサージ電流耐量 標準バリスタに比べ、2回分のサージ電流耐量が向上
仕様●最大AC定格電圧:300V●最大直流定格電圧:385V●制限電圧:775V●クランプ電流:100A●エネルギー:350J●シリーズ:V●直径:21.5mm●最大サージ電流:10000A●静電容量:900pF●長さ:44.5mm●厚さ:6.6mm●寸法:21.5 (Dia.) x 6.6mm●バリスタ電圧:470Vアズワン品番65-7207-83
酸化金属バリスタ バリスタ電圧:47V 最大直流定格電圧:38V 1袋 5個入 Panasonic(パナソニック)酸化金属バリスタ バリスタ電圧:47V 最大直流定格電圧:38V 1袋 5個入Panasonic(パナソニック)
2,298税込2,528
1袋(5個)
5日以内出荷
PCQC(GB/T10193、GB/T10194)金属酸化物バリスタ ZNRシリーズ SMDPanasonic VF サージアブソーバは、フロー / リフローはんだ付け用に設計されています。これらのサージアブソーバは、低クランプ電圧と大容量のサージ電流性能を備えています。VF サージアブソーバは、酸化亜鉛非直線性抵抗(ZNR)シリーズに属しています。コストと基板スペースを節約
仕様●最大AC定格電圧:30V●最大直流定格電圧:38V●制限電圧:93V●クランプ電流:2.5A●エネルギー:1.8J●シリーズ:VF●最大サージ電流:125A●長さ:8mm●奥行き:6mm●厚さ:3.2mm●バリスタ電圧:47Vアズワン品番65-6964-96
酸化金属バリスタ バリスタ電圧:390V 最大直流定格電圧:320V 1袋 2個入 Panasonic(パナソニック)酸化金属バリスタ バリスタ電圧:390V 最大直流定格電圧:320V 1袋 2個入Panasonic(パナソニック)
879税込967
1袋(2個)
7日以内出荷
PCQC(GB/T10193、GB/T10194)金属酸化物バリスタ ZNRシリーズ SMDPanasonic VF サージアブソーバは、フロー / リフローはんだ付け用に設計されています。これらのサージアブソーバは、低クランプ電圧と大容量のサージ電流性能を備えています。VF サージアブソーバは、酸化亜鉛非直線性抵抗(ZNR)シリーズに属しています。コストと基板スペースを節約
仕様●最大AC定格電圧:250V●最大直流定格電圧:320V●制限電圧:650V●クランプ電流:10A●材料:ZNR●シリーズ:VF●最大サージ電流:300A●長さ:8mm●奥行き:6mm●厚さ:3.2mm●バリスタ電圧:390Vアズワン品番65-7209-03
酸化金属バリスタ バリスタ電圧:18V 最大直流定格電圧:14V 40nF 1袋 2個入 Panasonic(パナソニック)酸化金属バリスタ バリスタ電圧:18V 最大直流定格電圧:14V 40nF 1袋 2個入Panasonic(パナソニック)
849税込934
1袋(2個)
5日以内出荷
パナソニック 金属酸化物バリスタ ZNR シリーズ 直径 20 mm小型形状で大きなサージ電流耐量 標準バリスタに比べ、2回分のサージ電流耐量が向上
仕様●最大AC定格電圧:11V●最大直流定格電圧:14V●制限電圧:36V●クランプ電流:20A●材料:ZNR●シリーズ:V●直径:21.5mm●最大サージ電流:3000A●静電容量:40nF●長さ:44.5mm●厚さ:5.1mm●寸法:21.5 (Dia.) x 5.1mm●バリスタ電圧:18Vアズワン品番65-7207-31
酸化金属バリスタ バリスタ電圧:56V 最大直流定格電圧:45V 1袋 2000個入 Panasonic(パナソニック)酸化金属バリスタ バリスタ電圧:56V 最大直流定格電圧:45V 1袋 2000個入Panasonic(パナソニック)
239,800税込263,780
1袋(2000個)
7日以内出荷
PCQC(GB/T10193、GB/T10194)金属酸化物バリスタ ZNRシリーズ SMDPanasonic VF サージアブソーバは、フロー / リフローはんだ付け用に設計されています。これらのサージアブソーバは、低クランプ電圧と大容量のサージ電流性能を備えています。VF サージアブソーバは、酸化亜鉛非直線性抵抗(ZNR)シリーズに属しています。コストと基板スペースを節約
酸化金属バリスタ バリスタ電圧:47V 最大直流定格電圧:38V 1袋 2000個入 Panasonic(パナソニック)酸化金属バリスタ バリスタ電圧:47V 最大直流定格電圧:38V 1袋 2000個入Panasonic(パナソニック)
239,800税込263,780
1袋(2000個)
7日以内出荷
PCQC(GB/T10193、GB/T10194)金属酸化物バリスタ ZNRシリーズ SMDPanasonic VF サージアブソーバは、フロー / リフローはんだ付け用に設計されています。これらのサージアブソーバは、低クランプ電圧と大容量のサージ電流性能を備えています。VF サージアブソーバは、酸化亜鉛非直線性抵抗(ZNR)シリーズに属しています。コストと基板スペースを節約
酸化金属バリスタ バリスタ電圧:390V 最大直流定格電圧:320V 1袋 2000個入 Panasonic(パナソニック)酸化金属バリスタ バリスタ電圧:390V 最大直流定格電圧:320V 1袋 2000個入Panasonic(パナソニック)
239,800税込263,780
1袋(2000個)
7日以内出荷
PCQC(GB/T10193、GB/T10194)金属酸化物バリスタ ZNRシリーズ SMDPanasonic VF サージアブソーバは、フロー / リフローはんだ付け用に設計されています。これらのサージアブソーバは、低クランプ電圧と大容量のサージ電流性能を備えています。VF サージアブソーバは、酸化亜鉛非直線性抵抗(ZNR)シリーズに属しています。コストと基板スペースを節約
酸化金属バリスタ バリスタ電圧:18V 最大直流定格電圧:14V 1.6nF 1袋 10個入 Panasonic(パナソニック)酸化金属バリスタ バリスタ電圧:18V 最大直流定格電圧:14V 1.6nF 1袋 10個入Panasonic(パナソニック)
619税込681
1袋(10個)
5日以内出荷
金属酸化物バリスタZNRシリーズ、直径5 mm、パナソニックコンパクトなサイズに比べて大きなサージ電流を処理可能 標準的なバリスタに比べて2倍のサージ電流耐量
仕様●最大AC定格電圧:11V●最大直流定格電圧:14V●制限電圧:40V●クランプ電流:1A●エネルギー:0.6J●シリーズ:V●直径:7mm●最大サージ電流:250A●静電容量:1.6nF●長さ:30mm●厚さ:4.5mm●寸法:7 (Dia.) x 4.5mm●リード間隔:5mmアズワン品番65-7006-05
酸化金属バリスタ バリスタ電圧:27V 最大直流定格電圧:22V 3.4nF 1袋 10個入 Panasonic(パナソニック)酸化金属バリスタ バリスタ電圧:27V 最大直流定格電圧:22V 3.4nF 1袋 10個入Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
639税込703
1袋(10個)
5日以内出荷
金属酸化物バリスタZNRシリーズ、直径7 mm、パナソニックコンパクトなサイズに比べて大きなサージ電流を処理可能 標準的なバリスタに比べて2倍のサージ電流耐量
仕様●最大AC定格電圧:17V●最大直流定格電圧:22V●制限電圧:53V●クランプ電流:2.5A●材料:ZNR●シリーズ:V●直径:8.5mm●最大サージ電流:500A●静電容量:3.4nF●長さ:31.5mm●厚さ:4.7mm●寸法:8.5 (Dia.) x 4.7mm●バリスタ電圧:27Vアズワン品番65-7208-97
酸化金属バリスタ バリスタ電圧:150V 最大直流定格電圧:125V 500pF 1袋 10個入 Panasonic(パナソニック)酸化金属バリスタ バリスタ電圧:150V 最大直流定格電圧:125V 500pF 1袋 10個入Panasonic(パナソニック)
619税込681
1袋(10個)
5日以内出荷
金属酸化物バリスタZNRシリーズ、直径7 mm、パナソニックコンパクトなサイズに比べて大きなサージ電流を処理可能 標準的なバリスタに比べて2倍のサージ電流耐量
仕様●最大AC定格電圧:95V●最大直流定格電圧:125V●制限電圧:250V●クランプ電流:10A●材料:ZNR●シリーズ:V●直径:8.5mm●最大サージ電流:1750A●静電容量:500pF●長さ:31.5mm●厚さ:4.8mm●寸法:8.5 (Dia.) x 4.8mm●バリスタ電圧:150Vアズワン品番65-7208-95
酸化金属バリスタ バリスタ電圧:56V 最大直流定格電圧:45V 3.75nF 1袋 10個入 Panasonic(パナソニック)酸化金属バリスタ バリスタ電圧:56V 最大直流定格電圧:45V 3.75nF 1袋 10個入Panasonic(パナソニック)
799税込879
1袋(10個)
5日以内出荷
金属酸化物バリスタZNRシリーズ、直径10 mm、パナソニックコンパクトなサイズに比べて大きなサージ電流を処理可能 標準的なバリスタに比べて2つのサージ電流を処理する能力が向上
仕様●最大AC定格電圧:35V●最大直流定格電圧:45V●制限電圧:110V●クランプ電流:5A●材料:ZNR●シリーズ:V●直径:11.5mm●最大サージ電流:1000A●静電容量:3.75nF●長さ:34.5mm●厚さ:5.1mm●寸法:11.5 (Dia.) x 5.1mm●リード間隔:7.5mmアズワン品番65-6913-22
酸化金属バリスタ バリスタ電圧:100V 最大直流定格電圧:85V 6.5nF 1袋 2個入 Panasonic(パナソニック)酸化金属バリスタ バリスタ電圧:100V 最大直流定格電圧:85V 6.5nF 1袋 2個入Panasonic(パナソニック)
779税込857
1袋(2個)
7日以内出荷
パナソニック 金属酸化物バリスタ ZNR シリーズ 直径 20 mm小型形状で大きなサージ電流耐量 標準バリスタに比べ、2回分のサージ電流耐量が向上
仕様●最大AC定格電圧:60V●最大直流定格電圧:85V●制限電圧:165V●クランプ電流:100A●エネルギー:70J●シリーズ:V●直径:21.5mm●最大サージ電流:10000A●静電容量:6.5nF●長さ:44.5mm●厚さ:5.1mm●寸法:21.5 (Dia.) x 5.1mm●バリスタ電圧:100Vアズワン品番65-7209-04
酸化金属バリスタ バリスタ電圧:47V 最大直流定格電圧:38V 6.75nF 1袋 5個入 Panasonic(パナソニック)酸化金属バリスタ バリスタ電圧:47V 最大直流定格電圧:38V 6.75nF 1袋 5個入Panasonic(パナソニック)
549税込604
1袋(5個)
欠品中
パナソニック 金属酸化物バリスタ ZNR シリーズ 直径 14 mm小型形状で大きなサージ電流耐量 標準バリスタに比べ、2回分のサージ電流耐量が向上
仕様●最大AC定格電圧:30V●最大直流定格電圧:38V●制限電圧:93V●クランプ電流:10A●材料:ZNR●シリーズ:V●直径:15.5mm●最大サージ電流:2000A●静電容量:6.75nF●長さ:38.5mm●厚さ:5mm●寸法:15.5 (Dia.) x 5mm●バリスタ電圧:47Vアズワン品番65-6973-55
酸化金属バリスタ バリスタ電圧:270V 最大直流定格電圧:225V 640pF 1袋 5個入 Panasonic(パナソニック)酸化金属バリスタ バリスタ電圧:270V 最大直流定格電圧:225V 640pF 1袋 5個入Panasonic(パナソニック)
559税込615
1袋(5個)
7日以内出荷
パナソニック 金属酸化物バリスタ ZNR シリーズ 直径 14 mm小型形状で大きなサージ電流耐量 標準バリスタに比べ、2回分のサージ電流耐量が向上
仕様●最大AC定格電圧:175V●最大直流定格電圧:225V●制限電圧:455V●クランプ電流:50A●材料:ZNR●シリーズ:V●直径:15.5mm●最大サージ電流:6000A●静電容量:640pF●長さ:38.5mm●厚さ:5.2mm●寸法:15.5 (Dia.) x 5.2mm●バリスタ電圧:270Vアズワン品番65-7208-94
酸化金属バリスタ バリスタ電圧:220V 最大直流定格電圧:180V 1.6nF 1袋 1000個入 Panasonic(パナソニック)酸化金属バリスタ バリスタ電圧:220V 最大直流定格電圧:180V 1.6nF 1袋 1000個入Panasonic(パナソニック)
139,800税込153,780
1袋(1000個)
7日以内出荷
パナソニック金属酸化物バリスタZNRシリーズ直径20mm小型形状で大きなサージ電流耐量標準バリスタに比べ、2回分のサージ電流耐量が向上
仕様●最大AC定格電圧:140V●最大直流定格電圧:180V●制限電圧:360V●クランプ電流:100A●材料:ZNR●シリーズ:V●直径:21.5mm●最大サージ電流:10000A●静電容量:1.6nF●長さ:34.5mm●厚さ:5.3mm●寸法:21.5 (Dia.) x 5.3mm●バリスタ電圧:220Vアズワン品番65-7018-46
酸化金属バリスタ バリスタ電圧:270V 最大直流定格電圧:225V 640pF 1袋 1000個入 Panasonic(パナソニック)酸化金属バリスタ バリスタ電圧:270V 最大直流定格電圧:225V 640pF 1袋 1000個入Panasonic(パナソニック)
38,980税込42,878
1袋(1000個)
7日以内出荷
パナソニック 金属酸化物バリスタ ZNR シリーズ 直径 14 mm小型形状で大きなサージ電流耐量 標準バリスタに比べ、2回分のサージ電流耐量が向上
酸化金属バリスタ バリスタ電圧:270V 最大直流定格電圧:225V 1.3nF 1袋 2個入 Panasonic(パナソニック)酸化金属バリスタ バリスタ電圧:270V 最大直流定格電圧:225V 1.3nF 1袋 2個入Panasonic(パナソニック)
539税込593
1袋(2個)
7日以内出荷
パナソニック 金属酸化物バリスタ ZNR シリーズ 直径 20 mm小型形状で大きなサージ電流耐量 標準バリスタに比べ、2回分のサージ電流耐量が向上
仕様●最大AC定格電圧:175V●最大直流定格電圧:225V●制限電圧:455V●クランプ電流:100A●材料:ZNR●シリーズ:V●直径:21.5mm●最大サージ電流:10000A●静電容量:1.3nF●長さ:44.5mm●厚さ:5.6mm●寸法:21.5 (Dia.) x 5.6mm●バリスタ電圧:270Vアズワン品番65-6912-53
酸化金属バリスタ バリスタ電圧:100V 最大直流定格電圧:85V 3.2nF 1袋 5個入 Panasonic(パナソニック)酸化金属バリスタ バリスタ電圧:100V 最大直流定格電圧:85V 3.2nF 1袋 5個入Panasonic(パナソニック)
529税込582
1袋(5個)
欠品中
パナソニック 金属酸化物バリスタ ZNR シリーズ 直径 14 mm小型形状で大きなサージ電流耐量 標準バリスタに比べ、2回分のサージ電流耐量が向上
仕様●最大AC定格電圧:60V●最大直流定格電圧:85V●制限電圧:165V●クランプ電流:50A●材料:ZNR●シリーズ:V●直径:15.5mm●最大サージ電流:6000A●静電容量:3.2nF●長さ:38.5mm●厚さ:4.7mm●寸法:15.5 (Dia.) x 4.7mm●バリスタ電圧:100Vアズワン品番65-7207-81
酸化金属バリスタ バリスタ電圧:39V 最大直流定格電圧:31V 700pF 1袋 1000個入 Panasonic(パナソニック)酸化金属バリスタ バリスタ電圧:39V 最大直流定格電圧:31V 700pF 1袋 1000個入Panasonic(パナソニック)
17,980税込19,778
1袋(1000個)
7日以内出荷
金属酸化物バリスタZNRシリーズ、直径5 mm、パナソニックコンパクトなサイズに比べて大きなサージ電流を処理可能 標準的なバリスタに比べて2倍のサージ電流耐量
酸化金属バリスタ バリスタ電圧:22V 最大直流定格電圧:18V 3.6nF 1袋 1000個入 Panasonic(パナソニック)酸化金属バリスタ バリスタ電圧:22V 最大直流定格電圧:18V 3.6nF 1袋 1000個入Panasonic(パナソニック)
19,980税込21,978
1袋(1000個)
7日以内出荷
金属酸化物バリスタZNRシリーズ、直径7 mm、パナソニックコンパクトなサイズに比べて大きなサージ電流を処理可能 標準的なバリスタに比べて2倍のサージ電流耐量
酸化金属バリスタ バリスタ電圧:360V 最大直流定格電圧:300V 430pF 1袋 25個入 Panasonic(パナソニック)酸化金属バリスタ バリスタ電圧:360V 最大直流定格電圧:300V 430pF 1袋 25個入Panasonic(パナソニック)
1,498税込1,648
1袋(25個)
7日以内出荷
金属酸化物バリスタZNRシリーズE10コンパクトなサイズに比べて大規模なサージ電流及びエネルギーを処理可能各種ピッチ、サイズ及び電圧RoHS対応(2022年10月現在)
仕様●最大AC定格電圧:230V●最大直流定格電圧:300V●制限電圧:595V●クランプ電流:10A●材料:ZNR●シリーズ:V●直径:11.5mm●最大サージ電流:4500A●静電容量:430pF●長さ:35mm●厚さ:6.2mm●寸法:11.5 (Dia.) x 6.2mm●バリスタ電圧:360Vアズワン品番65-7177-67
酸化金属バリスタ バリスタ電圧:270V 最大直流定格電圧:225V 530pF 1袋 25個入 Panasonic(パナソニック)酸化金属バリスタ バリスタ電圧:270V 最大直流定格電圧:225V 530pF 1袋 25個入Panasonic(パナソニック)
1,498税込1,648
1袋(25個)
7日以内出荷
金属酸化物バリスタZNRシリーズE10コンパクトなサイズに比べて大規模なサージ電流及びエネルギーを処理可能各種ピッチ、サイズ及び電圧RoHS対応(2022年10月現在)
仕様●最大AC定格電圧:175V●最大直流定格電圧:225V●制限電圧:455V●クランプ電流:10A●材料:ZNR●シリーズ:V●直径:11.5mm●最大サージ電流:4500A●静電容量:530pF●長さ:35mm●厚さ:5.7mm●寸法:11.5 (Dia.) x 5.7mm●バリスタ電圧:270Vアズワン品番65-7145-73
酸化金属バリスタ バリスタ電圧:470V 最大直流定格電圧:385V 900pF 1袋 1000個入 Panasonic(パナソニック)酸化金属バリスタ バリスタ電圧:470V 最大直流定格電圧:385V 900pF 1袋 1000個入Panasonic(パナソニック)
169,800税込186,780
1袋(1000個)
7日以内出荷
パナソニック金属酸化物バリスタZNRシリーズ直径20mm小型形状で大きなサージ電流耐量標準バリスタに比べ、2回分のサージ電流耐量が向上
酸化金属バリスタ バリスタ電圧:47V 最大直流定格電圧:38V 6.75nF 1袋 1000個入 Panasonic(パナソニック)酸化金属バリスタ バリスタ電圧:47V 最大直流定格電圧:38V 6.75nF 1袋 1000個入Panasonic(パナソニック)
38,980税込42,878
1袋(1000個)
7日以内出荷
パナソニック 金属酸化物バリスタ ZNR シリーズ 直径 14 mm小型形状で大きなサージ電流耐量 標準バリスタに比べ、2回分のサージ電流耐量が向上
仕様●最大AC定格電圧:30V●最大直流定格電圧:38V●制限電圧:93V●クランプ電流:10A●材料:ZNR●シリーズ:V●直径:15.5mm●最大サージ電流:2000A●静電容量:6.75nF●長さ:34.5mm●厚さ:5mm●寸法:15.5 (Dia.) x 5mm●バリスタ電圧:47Vアズワン品番65-7063-93
酸化金属バリスタ バリスタ電圧:430V 最大直流定格電圧:350V 450pF 1袋 1000個入 Panasonic(パナソニック)酸化金属バリスタ バリスタ電圧:430V 最大直流定格電圧:350V 450pF 1袋 1000個入Panasonic(パナソニック)
39,980税込43,978
1袋(1000個)
7日以内出荷
パナソニック 金属酸化物バリスタ ZNR シリーズ 直径 14 mm小型形状で大きなサージ電流耐量 標準バリスタに比べ、2回分のサージ電流耐量が向上
酸化金属バリスタ バリスタ電圧:220V 最大直流定格電圧:180V 1.6nF 1袋 2個入 Panasonic(パナソニック)酸化金属バリスタ バリスタ電圧:220V 最大直流定格電圧:180V 1.6nF 1袋 2個入Panasonic(パナソニック)
649税込714
1袋(2個)
欠品中
パナソニック 金属酸化物バリスタ ZNR シリーズ 直径 20 mm小型形状で大きなサージ電流耐量 標準バリスタに比べ、2回分のサージ電流耐量が向上
仕様●最大AC定格電圧:140V●最大直流定格電圧:180V●制限電圧:360V●クランプ電流:100A●材料:ZNR●シリーズ:V●直径:21.5mm●最大サージ電流:10000A●静電容量:1.6nF●長さ:44.5mm●厚さ:5.3mm●寸法:21.5 (Dia.) x 5.3mm●バリスタ電圧:220Vアズワン品番65-6970-73
酸化金属バリスタ バリスタ電圧:330V 最大直流定格電圧:270V 130pF 1袋 25個入 Panasonic(パナソニック)酸化金属バリスタ バリスタ電圧:330V 最大直流定格電圧:270V 130pF 1袋 25個入Panasonic(パナソニック)
1,098税込1,208
1袋(25個)
7日以内出荷
金属酸化物バリスタZNRシリーズ05コンパクトなサイズに比べて大規模なサージ電流及びエネルギーを処理可能各種ピッチ、サイズ及び電圧RoHS対応(2022年10月現在)
仕様●最大AC定格電圧:210V●最大直流定格電圧:270V●制限電圧:545V●クランプ電流:10A●材料:ZNR●シリーズ:V●直径:7mm●最大サージ電流:1200A●静電容量:130pF●長さ:30mm●厚さ:5.5mm●寸法:7 x 5.5mm●バリスタ電圧:330Vアズワン品番65-7146-16
酸化金属バリスタ バリスタ電圧:240V 最大直流定格電圧:200V 380pF 1袋 10個入 Panasonic(パナソニック)酸化金属バリスタ バリスタ電圧:240V 最大直流定格電圧:200V 380pF 1袋 10個入Panasonic(パナソニック)
659税込725
1袋(10個)
7日以内出荷
金属酸化物バリスタZNRシリーズ、直径10 mm、パナソニックコンパクトなサイズに比べて大きなサージ電流を処理可能 標準的なバリスタに比べて2つのサージ電流を処理する能力が向上
仕様●最大AC定格電圧:150V●最大直流定格電圧:200V●制限電圧:395V●クランプ電流:25A●材料:ZNR●シリーズ:V●直径:11.5mm●最大サージ電流:3500A●静電容量:380pF●長さ:34.5mm●厚さ:5mm●寸法:11.5 (Dia.) x 5mm●バリスタ電圧:240Vアズワン品番65-7208-96
酸化金属バリスタ バリスタ電圧:200V 最大直流定格電圧:170V 360pF 1袋 25個入 Panasonic(パナソニック)酸化金属バリスタ バリスタ電圧:200V 最大直流定格電圧:170V 360pF 1袋 25個入Panasonic(パナソニック)
1,098税込1,208
1袋(25個)
7日以内出荷
金属酸化物バリスタZNRシリーズE7コンパクトなサイズに比べて大規模なサージ電流及びエネルギーを処理可能各種ピッチ、サイズ及び電圧 RoHS対応(2022年10月現在)
仕様●最大AC定格電圧:130V●最大直流定格電圧:170V●制限電圧:340V●クランプ電流:25A●エネルギー:26J●シリーズ:V●直径:9mm●最大サージ電流:2500A●静電容量:360pF●長さ:32.5mm●厚さ:5.3mm●寸法:9 x 5.3mm●リード間隔:7.5mmアズワン品番65-7145-72
酸化金属バリスタ バリスタ電圧:27V 最大直流定格電圧:22V 3.4nF 1袋 1000個入 Panasonic(パナソニック)酸化金属バリスタ バリスタ電圧:27V 最大直流定格電圧:22V 3.4nF 1袋 1000個入Panasonic(パナソニック)
19,980税込21,978
1袋(1000個)
7日以内出荷
金属酸化物バリスタZNRシリーズ、直径7 mm、パナソニックコンパクトなサイズに比べて大きなサージ電流を処理可能 標準的なバリスタに比べて2倍のサージ電流耐量
酸化金属バリスタ バリスタ電圧:22V 最大直流定格電圧:18V 3.6nF 1袋 10個入 Panasonic(パナソニック)酸化金属バリスタ バリスタ電圧:22V 最大直流定格電圧:18V 3.6nF 1袋 10個入Panasonic(パナソニック)
649税込714
1袋(10個)
7日以内出荷
金属酸化物バリスタZNRシリーズ、直径7 mm、パナソニックコンパクトなサイズに比べて大きなサージ電流を処理可能 標準的なバリスタに比べて2倍のサージ電流耐量
仕様●最大AC定格電圧:14V●最大直流定格電圧:18V●制限電圧:43V●クランプ電流:2.5A●材料:ZNR●シリーズ:V●直径:8.5mm●最大サージ電流:500A●静電容量:3.6nF●長さ:31.5mm●厚さ:4.6mm●寸法:8.5 (Dia.) x 4.6mm●バリスタ電圧:22Vアズワン品番65-7209-02
酸化金属バリスタ バリスタ電圧:220V 最大直流定格電圧:180V 190pF 1袋 25個入 Panasonic(パナソニック)酸化金属バリスタ バリスタ電圧:220V 最大直流定格電圧:180V 190pF 1袋 25個入Panasonic(パナソニック)
999税込1,099
1袋(25個)
7日以内出荷
金属酸化物バリスタZNRシリーズ05コンパクトなサイズに比べて大規模なサージ電流及びエネルギーを処理可能各種ピッチ、サイズ及び電圧 RoHS対応(2022年10月現在)
仕様●最大AC定格電圧:140V●最大直流定格電圧:180V●制限電圧:360V●クランプ電流:10A●材料:ZNR●シリーズ:V●直径:7mm●最大サージ電流:1200A●静電容量:190pF●長さ:30mm●厚さ:4.9mm●寸法:7 x 4.9mm●バリスタ電圧:220Vアズワン品番65-6963-80
酸化金属バリスタ バリスタ電圧:390V 最大直流定格電圧:320V 300pF 1袋 10個入 Panasonic(パナソニック)酸化金属バリスタ バリスタ電圧:390V 最大直流定格電圧:320V 300pF 1袋 10個入Panasonic(パナソニック)
789税込868
1袋(10個)
7日以内出荷
金属酸化物バリスタZNRシリーズ、直径10 mm、パナソニックコンパクトなサイズに比べて大きなサージ電流を処理可能 標準的なバリスタに比べて2つのサージ電流を処理する能力が向上
仕様●最大AC定格電圧:250V●最大直流定格電圧:320V●制限電圧:650V●クランプ電流:25A●エネルギー:70J●シリーズ:V●直径:11.5mm●最大サージ電流:3500A●静電容量:300pF●長さ:34.5mm●厚さ:5.8mm●寸法:11.5 (Dia.) x 5.8mm●バリスタ電圧:390Vアズワン品番65-7208-81
酸化金属バリスタ バリスタ電圧:510V 最大直流定格電圧:410V 310pF 1袋 25個入 Panasonic(パナソニック)酸化金属バリスタ バリスタ電圧:510V 最大直流定格電圧:410V 310pF 1袋 25個入Panasonic(パナソニック)
1,798税込1,978
1袋(25個)
7日以内出荷
金属酸化物バリスタZNRシリーズE11コンパクトなサイズに比べて大規模なサージ電流及びエネルギーを処理可能各種ピッチ、サイズ及び電圧 RoHS対応(2022年10月現在)
仕様●最大AC定格電圧:320V●最大直流定格電圧:410V●制限電圧:845V●クランプ電流:50A●材料:ZNR●シリーズ:V●直径:13mm●最大サージ電流:6000A●静電容量:310pF●長さ:37mm●厚さ:6.8mm●寸法:13 x 6.8mm●バリスタ電圧:510Vアズワン品番65-7146-87
酸化金属バリスタ バリスタ電圧:470V 最大直流定格電圧:385V 170pF 1袋 25個入 Panasonic(パナソニック)酸化金属バリスタ バリスタ電圧:470V 最大直流定格電圧:385V 170pF 1袋 25個入Panasonic(パナソニック)
1,198税込1,318
1袋(25個)
7日以内出荷
金属酸化物バリスタZNRシリーズE7コンパクトなサイズに比べて大規模なサージ電流及びエネルギーを処理可能各種ピッチ、サイズ及び電圧 RoHS対応(2022年10月現在)
仕様●最大AC定格電圧:300V●最大直流定格電圧:385V●制限電圧:775V●クランプ電流:25A●材料:ZNR●シリーズ:V●直径:9mm●最大サージ電流:2500A●静電容量:170pF●長さ:32.5mm●厚さ:6.8mm●寸法:9 x 6.8mm●バリスタ電圧:470Vアズワン品番65-7147-65
酸化金属バリスタ バリスタ電圧:39V 最大直流定格電圧:31V 700pF 1袋 10個入 Panasonic(パナソニック)酸化金属バリスタ バリスタ電圧:39V 最大直流定格電圧:31V 700pF 1袋 10個入Panasonic(パナソニック)
559税込615
1袋(10個)
7日以内出荷
金属酸化物バリスタZNRシリーズ、直径5 mm、パナソニックコンパクトなサイズに比べて大きなサージ電流を処理可能 標準的なバリスタに比べて2倍のサージ電流耐量
仕様●最大AC定格電圧:25V●最大直流定格電圧:31V●制限電圧:86V●クランプ電流:1A●材料:ZNR●シリーズ:V●直径:7mm●最大サージ電流:250A●静電容量:700pF●長さ:30mm●厚さ:4.5mm●寸法:7 (Dia.) x 4.5mm●バリスタ電圧:39Vアズワン品番65-7208-76
酸化金属バリスタ バリスタ電圧:18V 最大直流定格電圧:14V 1.6nF 1袋 1000個入 Panasonic(パナソニック)酸化金属バリスタ バリスタ電圧:18V 最大直流定格電圧:14V 1.6nF 1袋 1000個入Panasonic(パナソニック)
17,980税込19,778
1袋(1000個)
7日以内出荷
金属酸化物バリスタZNRシリーズ、直径5 mm、パナソニックコンパクトなサイズに比べて大きなサージ電流を処理可能 標準的なバリスタに比べて2倍のサージ電流耐量
仕様●最大AC定格電圧:11V●最大直流定格電圧:14V●制限電圧:40V●クランプ電流:1A●材料:ZNR●シリーズ:V●直径:7mm●最大サージ電流:250A●静電容量:1.6nF●長さ:30mm●厚さ:4.5mm●寸法:7 (Dia.) x 4.5mm●リード間隔:5mm
酸化金属バリスタ バリスタ電圧:240V 最大直流定格電圧:200V 380pF 1袋 1000個入 Panasonic(パナソニック)酸化金属バリスタ バリスタ電圧:240V 最大直流定格電圧:200V 380pF 1袋 1000個入Panasonic(パナソニック)
28,980税込31,878
1袋(1000個)
7日以内出荷
金属酸化物バリスタZNRシリーズ、直径10 mm、パナソニックコンパクトなサイズに比べて大きなサージ電流を処理可能 標準的なバリスタに比べて2つのサージ電流を処理する能力が向上
酸化金属バリスタ バリスタ電圧:390V 最大直流定格電圧:320V 300pF 1袋 1000個入 Panasonic(パナソニック)酸化金属バリスタ バリスタ電圧:390V 最大直流定格電圧:320V 300pF 1袋 1000個入Panasonic(パナソニック)
28,980税込31,878
1袋(1000個)
7日以内出荷
金属酸化物バリスタZNRシリーズ、直径10 mm、パナソニックコンパクトなサイズに比べて大きなサージ電流を処理可能 標準的なバリスタに比べて2つのサージ電流を処理する能力が向上
仕様●最大AC定格電圧:250V●最大直流定格電圧:320V●制限電圧:650V●クランプ電流:25A●エネルギー:70J●シリーズ:V●直径:11.5mm●最大サージ電流:3500A●静電容量:300pF●長さ:34.5mm●厚さ:5.8mm●寸法:11.5 (Dia.) x 5.8mm●バリスタ電圧:390V
znr特集
おすすめ人気ランキング
整備工具・収納