商品豆知識
こんなお得な商品も!

タイヤドーリー
モノタロウ
¥4,298
税込¥4,728
タイヤの運搬や保管に便利
タイヤを載せたまま保管できます
ロック付キャスターで保管中も安全
タイヤを平積みしてコンパクトに収納出来ます
仕様●積載均等耐荷重:136kg●積載可能タイヤサイズ:横:最大790mmまで、縦:最大1200mmまで●本体サイズ:640×640×115(H)mm●荷台サイズ:640×640mm●車輪:自在×2、自在×2(ブレーキ付)●車輪径:750mm●重量:3.4kg●材質:ポリプロピレン
アズワン品番65-2135-37
1台
¥7,870
税込¥8,657
当日出荷
1個
¥9,730
税込¥10,703
翌日出荷
空気圧測定後は、エアーコンプレッサーで適正空気圧に!乗用車・オートバイ用。ダイヤル型。測定値保持機能付。ワンタッチリセットボタン付。タイヤメンテナンスに最適。ドライブ前のタイヤの空気圧測定に。
質量(g)35
測定範囲(kPa)50~350
精度(%)±10
ヘッド長(mm)47
サイズ(mm)51(W)×25.5(D)×100(H)
最小目盛(kPa)10
1個
¥1,100
税込¥1,210
翌日出荷
1個
¥25,000
税込¥27,500
翌日出荷
1個
¥13,800
税込¥15,180
翌日出荷
1個
¥9,040
税込¥9,944
翌日出荷
1個
¥7,250
税込¥7,975
翌日出荷
1個
¥9,730
税込¥10,703
翌日出荷
1個
¥19,000
税込¥20,900
翌日出荷
1個
¥11,400
税込¥12,540
翌日出荷
外面用タイヤ修理材。加硫剤がいらないのでスピーディにパンク修理が出来ます。挿入がしにくい場合、専用の挿入潤滑剤(別売:EA934ZC-61)をご使用ください。
材質ゴム
1個
¥13,100
税込¥14,410
翌日出荷
1個
¥9,440
税込¥10,384
翌日出荷
1個
¥9,760
税込¥10,736
翌日出荷
1個
¥9,760
税込¥10,736
翌日出荷
1個
¥12,800
税込¥14,080
翌日出荷
1個
¥14,000
税込¥15,400
翌日出荷
セット内容:チューブパッチ、スペーサー。チューブタイヤのバルブ部分からエア漏れする場合でもチューブ全体の交換をせずにバルブ部分のみ交換できます。バルブ部分のみ切取り、パンク修理と同様にパッチを貼り付けて使用します。パッチを貼り付けるので、加硫剤(別売:EA934ZD-5)が必要です。バルブステム(緑の部分)をホイールに通したときに、すき間が出来てしまう場合に使用します。チューブタイヤのバルブ部分のみ交換できるパッチタイプのバルブです。リム側の穴よりバルブ径が大きい時に調整できるスペーサー付。
材質ゴム、真鍮等
サイズ(mm)パッチ:Φ56×42.7、スペーサー:30×30×10
1セット
¥715
税込¥787
翌日出荷
EA934ZC-51、52をタイヤの傷穴部へ挿入する際に、挿入用ニードル先端部へ少量塗布することで潤滑性を高めます。
仕様潤滑剤(挿入用)
材質ワセリン
質量(g)64
内容量(g)57
サイズ(mm)55×45
1個
¥2,020
税込¥2,222
翌日出荷
用途乗用車やバンのタイヤ空気圧の管理に
形状チャック:ソケットチャック
質量(g)660
接続ねじチャック側:メネジG1/4
測定精度±10kPa
測定範囲(kPa)60~600
タイヤタイプ適応:シングルタイヤ
ホース長さ(mm)500
適合車種乗用車・バン
接続口一次側:エアープラグ
サイズ(mm)102×93×735
最小目盛(kPa)10
1個
¥37,900
税込¥41,690
翌日出荷
タイヤバルブ12V1(ジャンボバルブ)を採用するOR(Off the Road)タイヤ専用のチャック。しっかりと押し付け手持ち保持するタイプ。1台で測定・増圧・減圧の3役で便利です。曲がりロングレバー。見やすい目盛板。ねじれ解消ホース。斬新なゴムカバー。建設機械用のチャック付
仕様●測定(kPa):範囲/120~1200、最小目盛/20●用途:建設機械車輌・産業車両●ホース長:500mm●重量:760g●一次側接続口:エアープラグ●精度:±20kPa●サイズ:102(W)×685(L)×93(H)mm●チャック側接続ねじ:メネジG1/4●替ホース:EA123CH-201~-203●適用タイヤ:シングル
アズワン品番65-9245-97
1個
¥43,900
税込¥48,290
8日以内出荷
材質本体:スチール(メラミン焼付塗装) カバー:ポリエステル
キャスター自在×2、自在(ストッパー付)×2(×2セット)
材質(キャスター)PP
積載均等耐荷重(kg)50(1台あたり)
大型タイヤ用。1台で測定・増圧・減圧の3役で便利です。ソケットチャックは手離し作業が可能です。暗闇でも見える蓄光目盛
仕様●測定範囲(kPa):120~1200●最小目盛(kPa):20●測定精度:±20kPa●サイズ:102×93×730mm●ホース長:500mm●重量:665g●一次側接続口:エアープラグ●チャック形状:クリップ●チャック側接続ねじ:メネジG1/4●替チャック:EA123CH-101●替ホース:EA123CH-201~-203●用途:トラック・バス
アズワン品番65-3882-20
1個
¥38,600
税込¥42,460
翌日出荷
『自動車用品』には他にこんなカテゴリがあります
タイヤ・足回り の新着商品

申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。