タイヤ・足回り :「タイヤゲージ」の検索結果
タイヤ・足回りのカテゴリーでは、安全で快適な走行をするために欠かせないさまざまなタイヤ・足回り用パーツ、用品類を取り揃えています。最も基本となるタイヤやホイールは、国内外の有名メーカー品を多数取り揃えています。ウエイトやホイールナットもあらゆる種類に対応。お望みの一品を選ぶことができます。また、メンテナンスに欠かせないビードクリームや加硫セメントなどの各種ケミカル類も充実。安定した足回りを実現します。
特価
本日6月29日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250620
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
商品豆知識
空気圧測定後は、エアーコンプレッサーで適正空気圧に!乗用車・オートバイ用。ダイヤル型。測定値保持機能付。ワンタッチリセットボタン付。タイヤメンテナンスに最適。ドライブ前のタイヤの空気圧測定に。
質量(g)35
測定範囲(kPa)50~350
精度(%)±10
ヘッド長(mm)47
サイズ(mm)51(W)×25.5(D)×100(H)
最小目盛(kPa)10
1個
¥1,100
税込¥1,210
翌日出荷
タイヤ圧が本体ゲージの目盛りにより測定できます。主原料は黄銅のため、錆びにくく扱いやすいです。
用途トラック、バス
材質黄銅
全長(mm)355
質量(g)200
測定範囲(kPa)100~1100(最小目盛:20)
1個(1本)
¥4,840
税込¥5,324
翌日出荷
バイク・乗用車・トラックまで対応したタイヤチャック&ゲージ
アズワン品番64-2195-20
1個
¥7,290
税込¥8,019
翌日出荷
エアーガンタイプのタイヤチャック&ゲージ。
用途バイク・乗用車
材質アルミ
質量(g)349
ホース長さ(mm)300
アズワン品番64-2195-21
1個
¥4,100
税込¥4,510
当日出荷
大型タイヤ用。1台で測定・増圧・減圧の3役で便利です。ソケットチャックは手離し作業が可能です。暗闇でも見える蓄光目盛
仕様●測定範囲(kPa):120~1200●最小目盛(kPa):20●測定精度:±20kPa●サイズ:102×93×730mm●ホース長:500mm●重量:665g●一次側接続口:エアープラグ●チャック形状:クリップ●チャック側接続ねじ:メネジG1/4●替チャック:EA123CH-101●替ホース:EA123CH-201~-203●用途:トラック・バス
アズワン品番65-3882-20
1個
¥38,600
税込¥42,460
翌日出荷
用途トラック・バス
仕様一次側ホース接続:カプラソケット
寸法(mm)102×2080(L)×93(H)
質量(g)1165
接続ねじ(inch)(チャック側)メネジG1/4
測定範囲(kPa)範囲:120~1200、最小目盛:20、精度:±20
ホース長さ(mm)1500
アズワン品番64-7818-01
1個
¥76,600
税込¥84,260
翌日出荷
用途中型トラック
仕様一次側ホース接続:カプラソケット
寸法(mm)102(W)×850(L)×93(H)
質量(g)670
接続ねじ(inch)(チャック側)メネジG1/4
測定範囲(kPa)範囲:120~1200、最小目盛:20、精度:±20
ホース長さ(mm)500
アズワン品番64-7817-98
1個
¥34,600
税込¥38,060
翌日出荷
用途乗用車やバンのタイヤ空気圧の管理に
形状チャック:ソケットチャック
質量(g)660
接続ねじチャック側:メネジG1/4
測定精度±10kPa
測定範囲(kPa)60~600
タイヤタイプ適応:シングルタイヤ
ホース長さ(mm)500
適合車種乗用車・バン
接続口一次側:エアープラグ
サイズ(mm)102×93×735
最小目盛(kPa)10
1個
¥37,900
税込¥41,690
翌日出荷
用途トラック・バス
仕様先端の頭刑が小さく、ダブルタイヤの奥側に抜群の威力。飾り窓の小さいISOアルミホイールに最適。1台で測定・増圧・減圧の3役で便利です。
寸法(mm)102(W)×1140(L)×93(H)
質量(g)805
接続ねじ(inch)チャック側:メネジG1/4
測定範囲(kPa)120~1200、最小目盛:20、精度:±20
ホース長さ(mm)500
アズワン品番64-7817-99
ホース接続口(一次側)カプラソケット
1個
¥36,100
税込¥39,710
当日出荷
タイヤバルブ12V1(ジャンボバルブ)を採用するOR(Off the Road)タイヤ専用のチャック。しっかりと押し付け手持ち保持するタイプ。1台で測定・増圧・減圧の3役で便利です。曲がりロングレバー。見やすい目盛板。ねじれ解消ホース。斬新なゴムカバー。建設機械用のチャック付
仕様●測定(kPa):範囲/120~1200、最小目盛/20●用途:建設機械車輌・産業車両●ホース長:500mm●重量:760g●一次側接続口:エアープラグ●精度:±20kPa●サイズ:102(W)×685(L)×93(H)mm●チャック側接続ねじ:メネジG1/4●替ホース:EA123CH-201~-203●適用タイヤ:シングル
アズワン品番65-9245-97
1個
¥43,900
税込¥48,290
翌日出荷
1.5mのロングホースでタイヤから距離をあけて作業が可能。
用途バイク・乗用車・トラック
材質アルミ、鉄、樹脂、ゴム
質量(g)1050
ホース長さ(m)1.5
アズワン品番64-7818-02
1個
¥9,720
税込¥10,692
当日出荷
用途乗用車・トラック・バス
仕様付属ホース種類:ストレート一次側接続口:カプラープラグ
付属品ダブルチャックホース、エアープラグ
質量(g)約655
測定範囲(kPa)0~1200
ホース長さ(m)5
チャック小口径ダブルチャック
測定誤差±10kPa以内
ホース長さ(mm)290
1個
¥22,400
税込¥24,640
翌日出荷
用途乗用車・トラック・バス
仕様付属ホース種類:スパイラル一次側接続口:カプラープラグ
付属品ダブルチャックホース、エアープラグ
質量(g)約655
測定範囲(kPa)0~1200
ホース長さ(m)4.2
チャック小口径ダブルチャック
測定誤差±10kPa以内
ホース長さ(mm)290
1個
¥24,100
税込¥26,510
翌日出荷
仕様一次側接続口:カプラープラグ
付属品ダブルチャックホース、プロテクターカバー、エアープラグ、クリップチャック
質量(g)約655
測定範囲(kPa)0~1200
チャック小口径ダブルチャック
測定誤差±10kPa以内
ホース長さ(mm)290
1個
¥20,900
税込¥22,990
翌日出荷
『自動車用品』には他にこんなカテゴリがあります
タイヤ・足回り の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。