タイヤ・足回り :「タイヤラック業務用」の検索結果

タイヤ・足回りのカテゴリーでは、安全で快適な走行をするために欠かせないさまざまなタイヤ・足回り用パーツ、用品類を取り揃えています。最も基本となるタイヤやホイールは、国内外の有名メーカー品を多数取り揃えています。ウエイトやホイールナットもあらゆる種類に対応。お望みの一品を選ぶことができます。また、メンテナンスに欠かせないビードクリームや加硫セメントなどの各種ケミカル類も充実。安定した足回りを実現します。
15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質本体:スチール(メラミン焼付塗装) カバー:ポリエステル キャスター自在×2、自在(ストッパー付)×2(×2セット) 材質(キャスター)PP 積載均等耐荷重(kg)50(1台あたり)
1セット
31,100 税込34,210
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プラグ付。
用途乗用車トラックバス用。(Wタイヤにも使用可能) 材質真鍮 全長(mm)160 質量(g)80
1個
1,950 税込2,145
翌日出荷

オープンタイプ。両口タイプのチャック先端はダブルタイヤを採用する車両向けです。小型トラック、中型トラックに最適です。
用途中型トラック・Wタイヤ。 軸径(Φmm)10 全長(mm)165 質量(g)100
1個
6,180 税込6,798
翌日出荷

大型車、トラック、バスのダブルタイヤ内輪(内側タイヤ)に適した、押すだけでバルブをしっかり保持する手放しタイプのソケットチャックです。ノブを手前にひくことで簡単に外れます。飾り窓が小さいホイールにも対応。への字形状がホイールとの接触を回避します。オープンタイプ。
用途トラック・バス・Wタイヤ内側。 全長(mm)330
1個
22,200 税込24,420
翌日出荷

タイヤ圧が本体ゲージの目盛りにより測定できます。主原料は黄銅のため、錆びにくく扱いやすいです。
用途トラック、バス 材質黄銅 全長(mm)355 質量(g)200 測定範囲(kPa)100~1100(最小目盛:20)
1個(1本)
4,840 税込5,324
翌日出荷

大型車ホイール。新・ISO方式対応商品。8.5mmタケノコを外すと1/4”外ネジになります。材質が黄銅なので、錆びることなく扱いやすいです。
用途トラック、バス。 材質黄銅 全長(mm)370 質量(g)185
1本
4,040 税込4,444
翌日出荷

バイク・乗用車・トラックまで対応したタイヤチャック&ゲージ
アズワン品番64-2195-20
1個
7,290 税込8,019
翌日出荷

用途中型トラック 仕様一次側ホース接続:カプラソケット 寸法(mm)102(W)×850(L)×93(H) 質量(g)670 接続ねじ(inch)(チャック側)メネジG1/4 測定範囲(kPa)範囲:120~1200、最小目盛:20、精度:±20 ホース長さ(mm)500 アズワン品番64-7817-98
1個
34,600 税込38,060
翌日出荷

用途トラック・バス 仕様一次側ホース接続:カプラソケット 寸法(mm)102×2080(L)×93(H) 質量(g)1165 接続ねじ(inch)(チャック側)メネジG1/4 測定範囲(kPa)範囲:120~1200、最小目盛:20、精度:±20 ホース長さ(mm)1500 アズワン品番64-7818-01
1個
76,600 税込84,260
翌日出荷

用途トラック・バス 仕様先端の頭刑が小さく、ダブルタイヤの奥側に抜群の威力。飾り窓の小さいISOアルミホイールに最適。1台で測定・増圧・減圧の3役で便利です。 寸法(mm)102(W)×1140(L)×93(H) 質量(g)805 接続ねじ(inch)チャック側:メネジG1/4 測定範囲(kPa)120~1200、最小目盛:20、精度:±20 ホース長さ(mm)500 アズワン品番64-7817-99 ホース接続口(一次側)カプラソケット
1個
36,100 税込39,710
当日出荷

1.5mのロングホースでタイヤから距離をあけて作業が可能。
用途バイク・乗用車・トラック 材質アルミ、鉄、樹脂、ゴム 質量(g)1050 ホース長さ(m)1.5 アズワン品番64-7818-02
1個
9,720 税込10,692
当日出荷

用途乗用車・トラック・バス 仕様付属ホース種類:ストレート一次側接続口:カプラープラグ 付属品ダブルチャックホース、エアープラグ 質量(g)約655 測定範囲(kPa)0~1200 ホース長さ(m)5 チャック小口径ダブルチャック 測定誤差±10kPa以内 ホース長さ(mm)290
1個
22,400 税込24,640
翌日出荷

用途乗用車・トラック・バス 仕様付属ホース種類:スパイラル一次側接続口:カプラープラグ 付属品ダブルチャックホース、エアープラグ 質量(g)約655 測定範囲(kPa)0~1200 ホース長さ(m)4.2 チャック小口径ダブルチャック 測定誤差±10kPa以内 ホース長さ(mm)290
1個
24,100 税込26,510
翌日出荷

大型トラックのタイヤ交換に。乾きが遅く、滑りが良いためタイヤ交換作業がスムーズに行えます。
材質水、ロジン等 質量(kg)4.3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)175×200×200 内容量(kg)4.0
1個
9,270 税込10,197
翌日出荷

塗布時の伸びや組付け時の滑りがよいので大型トラックや建設機械の大型タイヤの組み換え作業がスムーズに出来ます。
用途建設車両用(OR)。 寸法(mm)220×185 内容量(kg)5
1個
8,430 税込9,273
翌日出荷