測定範囲(kPa)100~1100
最小目盛(kPa)20
タイプ標準ダブル
精度±20Kpa
チャック(mm)27
ISOホイール対応のクローズタイプのエアーチャック。持ち手に丈夫なグリップが付いていますので、作業性の良い丈夫なグリップとエアーホースにご使用頂ける接続口は、タケノコ部分を取り外してオネジにも変更可能です。
タイプクローズ
チャック(mm)27
接続方式ホース接続Φ8mm(ナットを外すと1/4"雄ねじ)
弁の種類クローズタイプ
『自動車用品』には他にこんなカテゴリがあります
タイヤ・足回り の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。