タイヤ・足回り :「圧力計付 空気入れ」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
正確な空気圧管理で燃費向上
デジタル表示でタイヤの空気圧値が読み取りやすい
LEDライト
LCDバックライト機能付き
タイヤ溝深さ計測用スライドバー付(0~10mmまでの目安計測可能)
付属品LR44ボタン電池3個(テスト用電池)
材質(本体)ABS樹脂(スベリ止め用ラバー付)
使用可能温度範囲-20~50℃
使用電池LR44ボタン電池3個(電池交換可)
最小表示単位5kPa
電池寿命圧力測定約5000回
計測可能圧力範囲(kPa)0~900
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
『自動車用品』には他にこんなカテゴリがあります
タイヤ・足回り の新着商品

申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。