タイヤ・足回り :「エアー抜き」の検索結果

関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
圧力計付で圧力測定が行え、レバーとボタンの操作で空気の充填及び、空気抜きが出来ます。
タイプダブルタイヤ対応 測定範囲(kPa)100~500 仕様チャックタイプ/ダブルタイヤ対応、空気取込口/カプラー用プラグ 最高使用圧力(MPa)0.7 接続ねじ【チャック/ホース】G1/4(PF1/4管用平行ネジ)【ホース/チャック】G1/4(PF1/4管用平行ネジ)【本体/プラグ】G1/4(PF1/4管用平行ネジ) 適合流体空気 ホース長さ(mm)約380 適合車種トラック・乗用車・バイク 最小目盛(MPa)0.05
1個
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

圧力計付で圧力測定が行え、レバーとボタンの操作で空気の充填及び、空気抜きができます。バルブにしっかり固定できるクリップオンタイプ
用途エアーコンプレッサーに接続して簡単に自動車・バイクの空気充填に ホース長さ(m)440 空気接続口G(PF)1/4プラグ チャッククリップオンタイプ 空気取入口カプラ用プラグ 常用圧力(Pa)100~500k 適合流体空気 適合車種乗用車・バイク 最高使用圧力(kPa)700
1個
2,898 税込3,188
翌々日出荷