ハロゲンランプ H3 12V
(78件のレビュー)当日出荷
H3ハロゲンがモノタロウブランドで高次元のコストパフォーマンスを実現!
用途交換用の自動車用ハロゲンバルブとしてタイプH3定格電圧(V)12定格電力(W)55適合フォグランプ・ヘッドランプ色クリア口金PK22sガラス球形式T10関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ハロゲンバルブ H8 12V
(45件のレビュー)当日出荷
安価で汎用性の高いハロゲンバルブです。
用途自動車用ハロゲンバルブの交換用としてタイプH8口金PGJ19-1定格電圧(V)12定格電力(W)35ガラス球形式T10色温度(K)3100~3400明るさ(Lm)800±10%
ハブユニットJTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)税込¥9,348~¥8,498~