ウェッジベース電球 12V シングル Eマーク付
(277件のレビュー)当日出荷
日本国内製造の高品質商品です。
Eマーク付きです。
Eマークのついている製品はECE規格適合品となり、
欧州の自動車部品に要求されるECE規格に基づき性能試験を行い、
合格した証として与えられるマークとなります。
用途コーナリング、ストップ/テール、メーター、ウインカーライセンスランプ定格電圧(V)12タイプシングル球RoHS指令(10物質対応)対応RoHS指令対応証明書(0.2MB)
交換用電球 12V シングル G18 5W 日本製
(15件のレビュー)当日出荷
Made in Japanの高品質商品です。
用途ライセンス、パーキング、ストップランプタイプシングル球口金BA15sガラス球形式G18色クリア定格電圧(V)12適合ウインカーランプ(バイク)・テール・ポジション・ナンバー等定格電力(W)5本体寸法(mm)36.5×Φ19他社参考品番(STANLEY)A4174D他社参考品番(KOITO)3433
交換用電球 12V シングル S25 アンバー
当日出荷
自動車の補修用交換電球です。
用途自動車のの交換用電球として適合ウインカーランプ専用(クリアレンズ)色アンバータイプシングル球定格電力(W)21定格電圧(V)12口金BAU15s本体寸法(mm)52.5xΦ26.5全光束(Lm)280 ± 20%定格寿命(時間)320ガラス球形式S25他社参考品番(STANLEY)A4957他社参考品番(KOITO)4570A
交換用電球 12V シングル アンバー S25 日本製
(33件のレビュー)当日出荷
Made in Japanの高品質商品です。
用途バック、コーナリング、ウインカーランプタイプシングル球口金BAU15sガラス球形式S25色アンバー定格電圧(V)12適合ウインカーランプ定格電力(W)21本体寸法(mm)50×Φ26他社参考品番(STANLEY)A4957他社参考品番(KOITO)4570A
交換用電球 12V シングル G18
(1件のレビュー)当日出荷
自動車の補修用交換電球です。
用途自動車のの交換用電球として適合ライセンスランプ(番号灯)色クリアタイプシングル球定格電圧(V)12口金BA15s本体寸法(mm)37.5xΦ19定格寿命(時間)300ガラス球形式G18.5
交換用電球 12V シングル S25
当日出荷
自動車の補修用交換電球です。
用途自動車のの交換用電球として適合ウインカーランプ(方向指示灯)・バックランプ(後退灯)色クリアタイプシングル球定格電圧(V)12口金BA15s本体寸法(mm)52.5xΦ26.5ガラス球形式S25
交換用電球 12V ダブル S25
(3件のレビュー)当日出荷
自動車の補修用交換電球です。
用途自動車のの交換用電球として適合ストップ/テール、コーナリング、ウインカーランプ色クリアタイプダブル球定格電圧(V)12口金BAY15d本体寸法(mm)52.5xΦ26.5ガラス球形式S25
ウェッジベース電球 12V ダブル Eマーク付
(88件のレビュー)当日出荷
日本国内製造の高品質商品です。
Eマーク付きです。
Eマークのついている製品はECE規格適合品となり、
欧州の自動車部品に要求されるECE規格に基づき性能試験を行い、
合格した証として与えられるマークとなります。
用途コーナリング、ストップ/テール、メーター、ウインカーライセンスランプタイプダブル球口金W3×16qガラス球形式T20色クリア定格電圧(V)12定格電力(W)21/5RoHS指令(10物質対応)対応他社参考品番(STANLEY)W7875RoHS指令対応証明書(0.2MB)他社参考品番(KOITO)1891