絞り込み
ブランド
  • RG(レーシングギア)
  • モノタロウ(56)
  • NAKANO(6,714)
  • エスアンドエスサイクル(705)
  • SPI(504)
  • NAP(431)
  • アイシン精機(366)
  • GMB(353)
  • コーヨーラド(337)
  • PIAA(300)
  • クリスタルアイ(270)
  • YSK(山脇産業)(225)
  • 丸一ゴム工業(205)
  • PITWORK(日産)(204)
  • OHNO(大野ゴム工業)(199)
  • Modes(196)
  • Koyo(182)
  • ミヤコ自動車(174)
  • KAZZ-CREATION(116)
  • IPF(103)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日2月1日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
自動車部品検索
519件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
POWER BEAM H4 145/135W RG(レーシングギア)POWER BEAM H4 145/135WRG(レーシングギア)(3件のレビュー)
2,898税込3,188
1セット(2個)
当日出荷
タイプH4切替口金P43t-38ガラス球形式T15
SR ハロゲンバルブ RG(レーシングギア)SR ハロゲンバルブRG(レーシングギア)
309税込340
1個
翌日出荷から翌々日出荷
世界No.1ライティングメーカー「フィリップス」の最高品質をSRライティングシリーズでご提供!自動車用ランプ純正採用率世界No.1である「フィリップス」を製造元とした、メーカーオリジナル商品「SRライティングシリーズ・補修用ハロゲンバルブ」です。
仕様ノーマル
リアルイエロー H4 130/125W RG(レーシングギア)リアルイエロー H4 130/125WRG(レーシングギア)(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
タイプH4切替口金P43t-38ガラス球形式T15
RG コンパクトスター ヘッド&フォグ RG(レーシングギア)RG コンパクトスター ヘッド&フォグRG(レーシングギア)
8,198税込9,018
1セット(2個)
翌日出荷から翌々日出荷
ワイドで見やすい最高のカットライン配光を実現!コンパクトスターHF新車検基準(ロービーム車検)対応品見易い6000K(ホワイト光)と3800K(電球色)を設定!ハロゲン同形状の超コンパクト設計高い放熱機構で明るさ維持取付簡単!ハロゲンバルブ交換感覚で作業できます!
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)ケース:110.5×105.5×60
RG LED T10 SMD4 24V 62K RG(レーシングギア)RG LED T10 SMD4 24V 62KRG(レーシングギア)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
RG LED T10 3SMD RG(レーシングギア)RG LED T10 3SMDRG(レーシングギア)
1,298税込1,428
1個
翌日出荷
RG LED T16 バックバルブ RG(レーシングギア)RG LED T16 バックバルブRG(レーシングギア)
2,198税込2,418
1個
翌日出荷
片側800ルーメンの大光量後方視認性大幅アップ!明るい蒼白色光!ノーマル球最大約2.6倍。リニアIC搭載で熱に明るさダウンを抑制し長時間維持します。車検対応、バック専用、1年間保証、色温度6000K、明るさ800ルーメン、360°照射、12V専用品、極性フリー、HV/EV対応全光束800ルーメンの大光量で明るい:片側800ルーメンの大光量でバック時の照射範囲と明るさが劇的に変わります。360°照射!最大16ヶハイパワーLED:360°照射!配光効率を活かす16ヶのハイパワーLEDをレイアウト。リニアIC搭載で、長時間点灯でも発熱をコントロールし明るさを維持します。夜間の駐車を明るくサポート:照射範囲は広く成る為、バック時のミラー越し及び目視の視認性が大きく変わります。また、バックモニター越しの視認性も向上します。※明るすぎてカメラモニターが白飛びするようなことはありません。ノーマルバルブT16は約310ルーメン。T16形状のP623は800ルーメンと約2.6倍明るくなります。バックランプ専用バルブ、超高輝度LED12ヶ使用(16素子)、1年間保証付き! 明るい蒼白色6000K! 極性フリーで、ノーマルバルブと同サイズの為、形状が合えば車両問わず装着可能。※車種別適用表参照ください。輸入車は適用していません。
形状T16定格電力(W)4定格電圧(V)12色温度(K)6000明るさ(Lm)800
HIDバルブ D2S/R スパーク・ルーメンプラス RG(レーシングギア)HIDバルブ D2S/R スパーク・ルーメンプラスRG(レーシングギア)
8,998税込9,898
1セット
当日出荷
強放電+直線放電技術で蒼白の6000K(ケルビン)にて、純正バルブに迫る全光束3000ルーメンを実現。 灯具効率最大限高め、あらゆる路面で高い視認性を誇ります。 取付もシェードを脱着せずに装着できる「マルチストライプ」を採用。 配光にも自信のあるバルブ。
用途自動車用HIDバルブタイプD2S/R定格85V/35W定格電圧(V)85発光色蒼白色温度(K)6000
POWER BEAM H1 130W RG(レーシングギア)POWER BEAM H1 130WRG(レーシングギア)
2,498税込2,748
1個
翌日出荷
タイプH1口金P14.5sガラス球形式T8.5
RG SRパッド NBOX 13- RG(レーシングギア)RG SRパッド NBOX 13-RG(レーシングギア)
4,298税込4,728
1個
翌々日出荷
POWER BEAM H7 130W RG(レーシングギア)POWER BEAM H7 130WRG(レーシングギア)
2,998税込3,298
1個
翌日出荷
タイプH7口金PX26dガラス球形式T10
POWER BEAM HB4 130W RG(レーシングギア)POWER BEAM HB4 130WRG(レーシングギア)
3,298税込3,628
1個
翌日出荷
タイプHB口金P22dガラス球形式T12
リアルイエロー H11 100W RG(レーシングギア)リアルイエロー H11 100WRG(レーシングギア)
3,298税込3,628
1個
翌日出荷
タイプH8/H11口金PGJ19-2ガラス球形式T13
POWER BEAM H11 130W RG(レーシングギア)POWER BEAM H11 130WRG(レーシングギア)(1件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
翌日出荷
タイプH8/H11口金PGJ19-2ガラス球形式T13
RG SRパッド グランビア RG(レーシングギア)RG SRパッド グランビアRG(レーシングギア)
5,298税込5,828
1個
3日以内出荷
RG SRパッド シルビア 91- RG(レーシングギア)RG SRパッド シルビア 91-RG(レーシングギア)
4,998税込5,498
1個
3日以内出荷
RG LED T10 CSP360 6000K RG(レーシングギア)RG LED T10 CSP360 6000KRG(レーシングギア)
2,998税込3,298
1個
翌日出荷
APPLAUSE HB3 120W RG(レーシングギア)APPLAUSE HB3 120WRG(レーシングギア)
3,198税込3,518
1個
翌日出荷
タイプHB口金P20dガラス球形式T12
リアルイエロー H3 85W RG(レーシングギア)リアルイエロー H3 85WRG(レーシングギア)
1,998税込2,198
1個
翌日出荷
タイプH3口金PK22sガラス球形式T11.5
RG クラッチセット Sディスク K6A RG(レーシングギア)RG クラッチセット Sディスク K6ARG(レーシングギア)(1件のレビュー)
31,980税込35,178
1個
3日以内出荷
SR ラテラルロッド MH21/MF21S RG(レーシングギア)SR ラテラルロッド MH21/MF21SRG(レーシングギア)
11,980税込13,178
1個
翌日出荷
SR ラテラルロッド DA64W RG(レーシングギア)SR ラテラルロッド DA64WRG(レーシングギア)
10,980税込12,078
1個
翌日出荷
SR キセノンバルブ D4 RG(レーシングギア)SR キセノンバルブ D4RG(レーシングギア)
8,998税込9,898
1個
翌日出荷
国内純正採用品と同等品を、純正価格より安くご提供。純正補修品に比べ明るさ維持率10%アップ。
SR キセノンバルブ RG(レーシングギア)SR キセノンバルブRG(レーシングギア)
4,698税込5,168
1本
翌々日出荷
世界No.1ライティングメーカー「フィリップス」の 最高品質をSRライティングシリーズでご提供!自動車用ランプ純正採用率世界No.1である「フィリップス」を製造元とした、メーカーオリジナル商品「SRライティングシリーズ・補修用HIDバルブ」です。
定格85V35W対応12/24V対応
POWER LED HEAD BULB 純正HID→LED RG(レーシングギア)POWER LED HEAD BULB 純正HID→LEDRG(レーシングギア)
16,980税込18,678
1セット(2個)
翌日出荷から翌々日出荷
HIDを超える明るさ10000ルーメン!純正バルブ形状モデルで簡単交換!純正HID比約1.6倍の明るさを実現。※左右合計10000ルーメン。純正HIDバルブと同形状/ドライバー内蔵タイプ。抜群の放熱設計で最初の明るさを維持します。
定格12V/24V 40W色温度(K)6000明るさ(Lm)10000
RG LED ヘッド&フォグ プレミアムモデル2 RG(レーシングギア)RG LED ヘッド&フォグ プレミアムモデル2RG(レーシングギア)
12,980税込14,278
1セット(2個)
翌日出荷
本当の見やすさを追求した照射性能。手前から奥までワイドで明るい!プレミアムモデル2最高レベルの明るさ6000ルーメン ※シングルバルブ2ヶの値(H4はHi:5800lm/5000lm ※バルブ2ヶの値)新車検基準(ロービーム車検)対応品見易い6000K(ホワイト光)と2800K(イエロー色)を設定!ハロゲン同形状の超コンパクト設計/充実のラインアップ高い放熱機構で明るさ維持取付簡単!ハロゲンバルブ交換感覚で作業できます!
RG LED 拡散カットレンズ T10 RG(レーシングギア)RG LED 拡散カットレンズ T10RG(レーシングギア)
2,298税込2,528
1セット(2個)
翌日出荷
拡散カットレンズ+4方向LEDレイアウトで360°照射。明るさ200ルーメン※バルブ1ヶの値。1年間保証付き。12V車専用。極性フリー。2ヶ入り。6000Kの蒼白色光。リニアIC搭載モデル。点灯時の熱を感知し電流制御を自動で行います。最高の明るさを長時間維持。
用途ポジション/ルーム/ナンバー/ラゲッジなどT10形状であればどこでも使用可能です。形状T10定格12V用、1.0W色温度(K)6000保証期間1年間光源色白色光明るさ(Lm)200バルブサイズ直径10.3mm×28mm
RG クラッチセット MX RG(レーシングギア)RG クラッチセット MXRG(レーシングギア)
78,980税込86,878
1セット
7日以内出荷から10日以内出荷
レースで培われた先進のテクノロジーを集結ストリートからサーキットまでサポート【MX】”軽さ”とスポーツ性能の両立:クラッチペダルの”軽さ”、半クラッチの繋がりやすさはノーマル並み、普段乗りで疲れない、”楽な”仕様でありながら、GR86/BRZ CUP、ジムカーナ、ダートトライアルなどサーキットや各種競技で実践投入。高評価を頂いている、理想を追求したモデルです。※専用カバーとのセット販売のみ。必ずセットでご使用ください。【HP】ハイパワー&ドリフト対応 ミッションに優しい:タービン交換車とのマッチングを重視、高トルク対応クラッチセット。最新のメタル素材で、ジャダーは極めて少なく、半クラッチもノーマル同等あり乗り易さを重視。唐突な繋がり感は無く、ミッションに優しい設計です。純正フライホイール対応で、ハイパワー車にもリーズナブルな価格で対応します。※専用カバーとのセット販売のみ。必ずセットでご使用ください。【SUPER DISC】扱いやすいオールラウンダー:オーガニック・カーボン・カッパー(銅)を独自の技術でモールド。ノーマル同等の半クラッチ性能と、高いスポーツ性能を両立、ストリートから競技まで、幅広く対応します。【METAL DISC】素早いシフトワーク:耐熱、耐摩耗性に優れ、慣性モーメントが少なく、切れの良い、素早いシフト操作が可能になります。【NON ASBESTOS】リーズナブル:純正同等のペダル・フィーリングはそのまま、リニアなクラッチワークを引き出します。【CLUTCH COVER】クラッチカバー:車種別専用設計金型による鍛造成形により高強度を実現。温度変化による熱膨張が極めて少なく、ペダルフィーリングの変化を防ぎます。純正フライホイールや、純正形状軽量フライホイールと組み合わせて使用します。【LIGHT WEIGHT FLYWHEEL】軽量フライホイール:クロームモリブデン鍛造素材SCM435材を冷間鍛造し、最新の技術により製造。街乗りで必要な低速トルクは確保しながら、低回転から高回転までシャープなふけ上がりを実現し、ハイレスポンスなエンジン特性を発揮します。
HIDヘッドライト RG(レーシングギア)HIDヘッドライトRG(レーシングギア)
8,998税込9,898
1個
3日以内出荷
純正交換バルブを交換するだけでもっと明るく!複数の色温度から選択可能!求める色や明るさに応じてそれぞれ独自設計。レーシングギアのHIDバルブはあらゆるニーズにマッチします。
種別D4S/R定格42V35W色温度スパークルーメンプラス6000K光束(Lm)3000
LEDヘッドライト RG(レーシングギア)LEDヘッドライトRG(レーシングギア)
6,998税込7,698
1個
翌々日出荷
仕様色味:ホワイト光形状H8/9/11/16定格12V 24W色温度(K)6000明るさ(Lm)4400
RG D2S/Rバルブ SPL+2 色温度スパークルーメンプラス2 6000K RG(レーシングギア)RG D2S/Rバルブ SPL+2 色温度スパークルーメンプラス2 6000KRG(レーシングギア)
10,980税込12,078
1箱(2個)
翌日出荷
直線的に光を飛ばす独自技術「強放電」により、全ての効率がアップしました。照射効率30%アップ。理想放電で寿命も25%アップ。RGのHID純正交換バルブはD2S/D2R(D4S/D4R)共用の口金(フランジ)を採用。着脱式の遮光板(シェード)を併用することにより、高い汎用性とそれぞれ理想的な配光を実現しました。
適合光速:3000色温度スパークルーメンプラス2 6000K
ツインカラー切替LEDフォグバルブ RG(レーシングギア)ツインカラー切替LEDフォグバルブRG(レーシングギア)
17,980税込19,778
1個
8日以内出荷
ツインカラー切替のLEDフォグバルブ。天候、路面情報によってホワイト光とイエロー光を瞬時に切り替えられます。
色温度(K)6500⇔2800切替明るさ(Lm)3000口金その他タイプH8/H11/H16
RG クラッチセット Sディスク FA20 RG(レーシングギア)RG クラッチセット Sディスク FA20RG(レーシングギア)
36,980税込40,678
1個
3日以内出荷
RG クラッチセット メタル K20 RG(レーシングギア)RG クラッチセット メタル K20RG(レーシングギア)
41,980税込46,178
1個
3日以内出荷
POWER BEAM H3 130W RG(レーシングギア)POWER BEAM H3 130WRG(レーシングギア)
2,498税込2,748
1個
翌日出荷
タイプH3口金PK22sガラス球形式T11.5
RG HIDキット PM H4DD 6300K RG(レーシングギア)RG HIDキット PM H4DD 6300KRG(レーシングギア)
49,980税込54,978
1個
3日以内出荷
RG クラッチセット Sディスク 13B RG(レーシングギア)RG クラッチセット Sディスク 13BRG(レーシングギア)
56,980税込62,678
1個
3日以内出荷
RG ディスクパッド CR-X RG(レーシングギア)RG ディスクパッド CR-XRG(レーシングギア)
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷
RG スーパーメタル B16/B18 RG(レーシングギア)RG スーパーメタル B16/B18RG(レーシングギア)
18,980税込20,878
1個
3日以内出荷
RG クラッチカバー S07A RG(レーシングギア)RG クラッチカバー S07ARG(レーシングギア)
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷
...
自動車補修部品