絞り込み
ブランド
  • LeFH-e
  • モノタロウ(56)
  • NAKANO(6,710)
  • エスアンドエスサイクル(626)
  • SPI(493)
  • RG(レーシングギア)(492)
  • NAP(アーネスト)[自動車補修部品](433)
  • アイシン精機(355)
  • GMB(346)
  • コーヨーラド(333)
  • PIAA(302)
  • クリスタルアイ(273)
  • YSK(山脇産業)(230)
  • OHNO(大野ゴム工業)(204)
  • PITWORK(日産)(204)
  • 丸一ゴム工業(201)
  • Modes(196)
  • ミヤコ自動車(188)
  • Koyo(光洋シーリングテクノ)(173)
  • KAZZ-CREATION(116)
  • IPF(108)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
インジェクターサービス。新品よりお得。ガソリン車、ディーゼル車、国産車、輸入車、大型車から建機・船舶までカバー。詳しくはこちら。
26件中 126
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LeFH-e GT120 LED T6.3×31mm LeFH-e

    LeFH-e GT120 LED T6.3×31mm

    LeFH-e
    999税込1,099
    1個
    6日以内出荷
    T6.3×31mmタイプのLEDバルブ。12V専用。 60000ケルビンの光で明るく照らします。バニティランプに最適。
    用途バニティランプにタイプT6.3定格電圧(V)12専用発光色色温度(K)6000
  • GT240 LED H4 JUST ペア LeFH-e

    GT240 LED H4 JUST ペア

    LeFH-e
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    H4タイプのLEDヘッドランプ。手軽にLEDへ交換。コンパクトな本体。12V/24V兼用。 6000ケルビン、3000ルーメン(左右合計値)。
    タイプH4定格電圧(V)12/24
  • LeFH-e GT120 LED T8×28mm LeFH-e

    LeFH-e GT120 LED T8×28mm

    LeFH-e
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    T8×28mmタイプのLEDバルブ。12V専用。 60000ケルビンの光で明るく照らします。ルームランプに最適。
    用途ルームランプにタイプT8定格電圧(V)12専用発光色色温度(K)6000
  • セレナ[C27系]専用設計LEDライセンスランプ1台分(2個) LeFH-e

    セレナ[C27系]専用設計LEDライセンスランプ1台分(2個)

    LeFH-e
    5,998税込6,598
    1セット
    5日以内出荷
    C27セレナ専用設計のLEDナンバー灯です。専用設計なのでジャストフィット!雨の日の夜のバックモニターが明るく見やすくなります。 専用設計ユニットタイプのナンバー灯は左右合計18チップで明るく照らします。
    用途C27セレナ専用設計のLEDナンバー灯です。消費電力(W)3.6定格電圧(V)DC12発光色色温度(K)6000保証期間1年明るさ(Lm)150
  • 202010:LEDバックサポートセット BS10タイプ LeFH-e

    202010:LEDバックサポートセット BS10タイプ

    LeFH-e
    7,998税込8,798
    1セット
    5日以内出荷
    LEDバック球(T16×2個)とLEDナンバー灯(T13×2個)の1台分セットです。雨の日の夜のバックモニターが明るく見やすくなります。周りを明るく照らしますのでバック時の周りへの注意喚起となります。
    セット内容LEDバック球(T16×2個)、LEDナンバー灯(T13×2個)保証期間3年適合車種E13ノート
  • ノート[E12系]専用設計LEDルームランプ タイプB 1ピース LeFH-e

    ノート[E12系]専用設計LEDルームランプ タイプB 1ピース

    LeFH-e
    2,998税込3,298
    1個
    5日以内出荷
    E12ノート、K13マーチ専用のLEDルームランプ。P15キックスのルームランプにも。ノートE12、マーチK13、P15キックスルームランプ専用。製品保証1年間。 6000ケルビン。車内を昼間のように明るく照らします。
    発光色色温度(K)6000保証期間1年適合車種ノートE12、マーチK13、P15キックスルームランプ専用
  • LeFH-e GT120 LED T10 スモール専用 LeFH-e

    LeFH-e GT120 LED T10 スモール専用

    LeFH-e
    1,398税込1,538
    1個
    5日以内出荷
    T10スモール専用タイプ。12V専用。 6000ケルビンの光を束して発します。スモール専用です。
    タイプT10定格電圧(V)12専用色温度(K)6000
  • GT240 LED HIR2 JUST ペア LeFH-e

    GT240 LED HIR2 JUST ペア

    LeFH-e
    11,980税込13,178
    1個
    5日以内出荷
    HIR2タイプのLEDヘッドランプ。手軽にLEDへ交換。コンパクトな本体。12V/24V兼用。 6000ケルビン、3000ルーメン(左右合計値)。
    タイプHIR2定格電圧(V)12/24
  • GT240 LED HB4 JUST ペア LeFH-e

    GT240 LED HB4 JUST ペア

    LeFH-e
    11,980税込13,178
    1個
    5日以内出荷
    HB4タイプのLEDヘッドランプ。手軽にLEDへ交換。コンパクトな本体。12V/24V兼用。 6000ケルビン、3000ルーメン(左右合計値)。
    タイプHB4定格電圧(V)12/24
  • GT240 LED H11 JUST ペア LeFH-e

    GT240 LED H11 JUST ペア

    LeFH-e
    11,980税込13,178
    1個
    5日以内出荷
    H11タイプのLEDヘッドランプ。手軽にLEDへ交換。コンパクトな本体。12V/24V兼用。 6000ケルビン、3000ルーメン(左右合計値)。
    定格電圧(V)12/24口金H11
  • LEDバックサポートセット BS0タイプ LeFH-e

    LEDバックサポートセット BS0タイプ

    LeFH-e
    3,998税込4,398
    1セット
    5日以内出荷
    LEDバック球(T16×2個)の1台分セットです。雨の日の夜のバックモニターが明るく見やすくなります。周りを明るく照らしますのでバック時の周りへの注意喚起となります。
    セット内容LEDバック球(T16×2個)保証期間3年主な適合車種トヨタ車:30系アルファード、60系ハリアー、70系カムリ(Xのみ)、21系クラウンアスリート、21系クラウンロイヤル、21系クラウンマジェスタ、50系プリウス、50系プリウスPHVなど。
  • LEDバックサポートセット BS1タイプ LeFH-e

    LEDバックサポートセット BS1タイプ

    LeFH-e
    5,298税込5,828
    1セット
    5日以内出荷
    LEDバック球(T16×2個)とLEDナンバー灯(T10×1個)の1台分セットです。雨の日の夜のバックモニターが明るく見やすくなります。周りを明るく照らしますのでバック時の周りへの注意喚起となります。
    セット内容LEDバック球(T16×2個)、LEDナンバー灯(T10×1個)保証期間3年主な適合車種トヨタ車:M900系タンク/ルーミー、日産車:NV100クリッパーリオ、U71系クリッパー/クリッパーリオ、B20系デイズ/デイズルークス/デイズハイウェイスター、B40系デイズ/デイズルークス/デイズハイウェイスター、K13マーチ(2013.6~)、B40系ルークス/ルークスハイウェイスターなど。
  • LEDバックサポートセット BS2タイプ LeFH-e

    LEDバックサポートセット BS2タイプ

    LeFH-e
    5,798税込6,378
    1セット
    5日以内出荷
    LEDバック球(T26×2個)とLEDナンバー灯(T10×2個)の1台分セットです。雨の日の夜のバックモニターが明るく見やすくなります。周りを明るく照らしますのでバック時の周りへの注意喚起となります。
    セット内容LEDバック球(T26×2個)、LEDナンバー灯(T10×2個)保証期間3年主な適合車種トヨタ車:NHP10アクア、13系ヴィッツ、80系ヴォクシー/ノア/エスクァイア、200系ハイエース、10系/50系C-HRなど。日産車:NV350キャラバン、T32エクストレイル、C25/C26セレナ、E12ノート(2016.11~)E13ノート、リーフなど。
  • LEDバックサポートセット BS3タイプ LeFH-e

    LEDバックサポートセット BS3タイプ

    LeFH-e
    9,998税込10,998
    1セット
    5日以内出荷
    C27セレナ専用設計のLEDナンバー灯とLEDバック球(T16×2個)の1台分セットです。 専用設計ユニットタイプのナンバー灯は左右合計18チップで明るく照らします。 専用設計でジャストフィット!雨の日の夜のバックモニターが明るく見やすくなります。
    セット内容LEDナンバー灯、LEDバック球(T16×2個)保証期間3年適合車種セレナC27
  • LEDバックサポートセット BS4タイプ LeFH-e

    LEDバックサポートセット BS4タイプ

    LeFH-e
    4,898税込5,388
    1セット
    5日以内出荷
    LEDバック球(T20×1個)とLEDナンバー灯(T10×1個)の1台分セットです。雨の日の夜のバックモニターが明るく見やすくなります。周りを明るく照らしますのでバック時の周りへの注意喚起となります。
    セット内容LEDバック球(T20×1個)、LEDナンバー灯(T10×1個)保証期間3年主な適合車種日産車:C11ティーダ(2008.1~)、MG21Sモコなど。
  • LEDバックサポートセット BS5タイプ LeFH-e

    LEDバックサポートセット BS5タイプ

    LeFH-e
    5,798税込6,378
    1セット
    5日以内出荷
    LEDバック球(T20×2個)とLEDナンバー灯(T10×2個)の1台分セットです。雨の日の夜のバックモニターが明るく見やすくなります。周りを明るく照らしますのでバック時の周りへの注意喚起となります。
    セット内容LEDバック球(T20×2個)、LEDナンバー灯(T10×2個)保証期間3年主な適合車種トヨタ車:ZVW40系プリウスαなど。日産車:T30/T31エクストレイル、Z33フェアレディZなど。
  • LEDバックサポートセット BS6タイプ LeFH-e

    LEDバックサポートセット BS6タイプ

    LeFH-e
    4,898税込5,388
    1セット
    5日以内出荷
    LEDバック球(S25S×2個)とLEDナンバー灯(T10×1個)の1台分セットです。雨の日の夜のバックモニターが明るく見やすくなります。周りを明るく照らしますのでバック時の周りへの注意喚起となります。
    セット内容LEDバック球(S25S×2個)、LEDナンバー灯(T10×1個)保証期間3年主な適合車種日産車:K12マーチ、K13マーチ(~2013.6)など。
  • LEDバックサポートセット BS7タイプ LeFH-e

    LEDバックサポートセット BS7タイプ

    LeFH-e
    5,798税込6,378
    1セット
    5日以内出荷
    LEDバック球(S25S×2個)とLEDナンバー灯(T10×2個)の1台分セットです。雨の日の夜のバックモニターが明るく見やすくなります。周りを明るく照らしますのでバック時の周りへの注意喚起となります。
    セット内容LEDバック球(S25S×2個)、LEDナンバー灯(T10×2個)保証期間3年主な適合車種トヨタ車:GUN125ハイラックスなど。日産車:NV200系バネット、J10デュアリス、N17系ラティオなど。
  • LeFH-e ハイスペックバルブ HB-130H4 LeFH-e

    LeFH-e ハイスペックバルブ HB-130H4

    LeFH-e
    1,998税込2,198
    1個
    5日以内出荷
    H4ハロゲンバルブ。12V専用。純正色のまま、明るさ25%アップ。
    用途純正交換用バルブクリアタイプH4種類ハロゲンバルブ定格電圧(V)12専用口金P43tガラス球形式T14.2色温度(K)3200
  • LeFH-e H4 ハロゲンバルブ 24V LeFH-e

    LeFH-e H4 ハロゲンバルブ 24V

    LeFH-e
    1,998税込2,198
    1個
    5日以内出荷
    H4ハロゲンバルブ。24V専用。
    用途純正交換用バルブタイプH4定格電圧(V)24専用
  • LeFH-e H4 ハロゲンバルブ 12V LeFH-e

    LeFH-e H4 ハロゲンバルブ 12V

    LeFH-e
    4,598税込5,058
    1セット(10個)
    5日以内出荷
    H4ハロゲンバルブ。12V専用。10個パック。
    用途純正交換用バルブタイプH4定格電圧(V)12専用
  • LeFH-e GT120 LED T13 LeFH-e

    LeFH-e GT120 LED T13

    LeFH-e
    1,998税込2,198
    1個
    5日以内出荷
    T13タイプのLEDバルブ。12V/24V兼用。 60000ケルビンの光で明るく照らします。ルームランプやナンバー灯に最適。
    用途ルームランプやナンバー灯にタイプT13定格電圧(V)12/24兼用発光色色温度(K)6000
  • LeFH-e GT120 LED T10×31mm キャンセラー付 LeFH-e

    LeFH-e GT120 LED T10×31mm キャンセラー付

    LeFH-e
    1,998税込2,198
    1個
    6日以内出荷
    T10×31mmタイプのLEDバルブ。抵抗内蔵型。三菱車用(エクリプスクロス2018.3~、デリカD52019.3~、アウトランダー2012.10~) 6000ケルビンの光で明るく照らします。抵抗内蔵タイプなので、LEDに交換してワーニングランプ点灯車種、三菱車や輸入車に対応。
    タイプT10発光色色温度(K)6000適合車種三菱車用(エクリプスクロス2018.3~、デリカD52019.3~、アウトランダー2012.10~)
  • LeFH-e GT120 LED T10 キャンセラー付 ロングタイプ LeFH-e

    LeFH-e GT120 LED T10 キャンセラー付 ロングタイプ

    LeFH-e
    2,198税込2,418
    1個
    5日以内出荷
    T10タイプのLEDバルブ。抵抗内蔵型。三菱車用(エクリプスクロス2018.3~、デリカD52019.3~) 6000ケルビンの光で明るく照らします。
    タイプT10色温度(K)6000適合車種三菱車用(エクリプスクロス2018.3~、デリカD52019.3~)
  • LeFH-e GT120 LED T16 ハイパワータイプ LeFH-e

    LeFH-e GT120 LED T16 ハイパワータイプ

    LeFH-e
    2,998税込3,298
    1個
    5日以内出荷
    T16タイプのLEDバルブ。12V専用。 6000ケルビン、900ルーメンの光で強力に明るく照らします。バックランプの視認性大幅アップ。
    タイプT16定格電圧(V)12専用色温度(K)6000明るさ(Lm)900
  • LeFH-e GT120 LED T10 平型 4chip Tタイプ LeFH-e

    LeFH-e GT120 LED T10 平型 4chip Tタイプ

    LeFH-e(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    T10×31mm横差しタイプのLEDバルブ。12V専用。 60000ケルビンの光で明るく照らします。ラゲッジランプやバニティランプに最適。
    タイプT10定格電圧(V)12専用色温度(K)6000
自動車補修部品