絞り込み
ブランド
  • カーメイト
  • モノタロウ(56)
  • NAKANO(6,714)
  • エスアンドエスサイクル(706)
  • RG(レーシングギア)(516)
  • SPI(504)
  • NAP(アーネスト)[自動車補修部品](431)
  • アイシン精機(367)
  • GMB(353)
  • コーヨーラド(337)
  • PIAA(301)
  • クリスタルアイ(269)
  • YSK(山脇産業)(226)
  • 丸一ゴム工業(205)
  • PITWORK(日産)(204)
  • OHNO(大野ゴム工業)(199)
  • Modes(196)
  • Koyo(光洋シーリングテクノ)(181)
  • ミヤコ自動車(174)
  • KAZZ-CREATION(116)
  • K&N(105)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(10)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
自動車部品検索
60件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LEDバックランプ カーメイトLEDバックランプカーメイト
5,398税込5,938
1個
当日出荷
目視でもバックモニターでも見やすくなるバックランプ用LEDバルブ。 高輝度LEDを15個搭載し、ヘッドランプにも匹敵する全光束1000ルーメンの明るさ。 レンズレス仕様にすることでバックモニターに映る範囲を明るく照射。 サーマルシャットダウン機能・高電圧保護回搭載でLEDを保護。 車検対応。
用途バックランプ用LEDバルブ電圧(V)DC12口金その他全光束(Lm)1000色温度(K)6500RoHS指令(10物質対応)対応
LEDウェッジテール T10 RED カーメイトLEDウェッジテール T10 REDカーメイト(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1箱(2個)
15日以内出荷
こだわりの濃い赤色光T10タイプ12V車専用ハイブリット車対応アイドリングストップ車対応
用途車検対応LEDウェッジテール。尾灯専用発光色レッド電圧(V)DC12適合(対応バルブタイプ)T10タイプT10/T16/T20消費電力(W)0.26口金その他全光束(Lm)10RoHS指令(10物質対応)対応
LEDルームランプ E50S カーメイトLEDルームランプ E50Sカーメイト
1,298税込1,428
1個
6日以内出荷
LEDルームランプシリーズの新エントリーモデル。 明るさを従来品比140パーセントアップとしながら、お求めやすさも向上。 LEDカスタマイズの入門に最適です。 高拡散レンズでドレスアップ性に優れた15000Kの青白光を広範囲に照射。車内をクールに演出します。
質量(g)3電圧(V)DC12消費電力(W)0.6全光束(Lm)50寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)29×13×10色温度(K)15000光色青白光電球の種類LED適合バルブタイプT8×29/T10×31
LEDポジションバルブ カーメイトLEDポジションバルブカーメイト
2,698税込2,968
1個
5日以内出荷
ダイヤカットレンズ採用。全方向を力強く照射する拡散光。放熱性能に優れたアルミヒートシンクと高性能熱伝導ハウジングを採用。白色光6000K。車検対応。
用途車のライト幅(mm)65高さ(mm)118奥行(mm)30規格T10電圧(V)DC12消費電力(W)0.9色温度(K)6000入数2
LEDポジションバルブ カーメイトLEDポジションバルブカーメイト(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1箱(2個)
当日出荷
バルブ正面を強く照らす集光レンズを採用。高性能熱伝導ハウジングを採用。 明るさが長時間持続。白色範囲内で最も青白いこだわりの6700Kの美しい光。
用途LEDポジションバルブ電圧(V)DC12仕様配光:前方集光適合T10タイプタイプT10消費電力(W)0.59口金その他全光束(Lm)80対応車検、ハイブリッド車、アイドリングストップ車色温度(K)6700RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)1(1つ当たり)
ハロゲンバルブ エアー H7 カーメイトハロゲンバルブ エアー H7カーメイト
4,998税込5,498
1箱(2個)
5日以内出荷
用途車検対応純正ハロゲン交換用バルブ質量(g)12(×2個)形式H7消費電力(W)55明るさ(W)110
ハロゲンバルブ エアー HB4/3 カーメイトハロゲンバルブ エアー HB4/3カーメイト
4,698税込5,168
1箱(2個)
5日以内出荷
用途車検対応純正ハロゲン交換用バルブ質量(g)24(×2個)形式HB4(HB3)消費電力(W)55明るさ(W)110
LEDウインカー S600 カーメイトLEDウインカー S600カーメイト
8,998税込9,898
1セット(2個)
6日以内出荷
純正球と入れ替えるだけの簡単交換を実現したLEDウィンカーバルブ ハイフラッシャー防止抵抗不要で、純正球と入れ替えるだけの簡単交換を実現したLEDウィンカーバルブ。 GIGA独自の電流制御方式によりハイフラッシャー現象を防止するので、抵抗ユニットの取付が不要です。 全光束600lm(1球あたり)の明るさは、ウィンカーランプに最適。 周囲への眩しさを抑えつつ、LEDならではのキレのある鋭い点滅を実現。 高輝度LEDを5方向に配置。あらゆる形状のリフレクターに対応。 クーリングエアインテークと高性能冷却ファンで、LEDを強力に冷却し高い信頼性を実現。 独自の電子回路採用によりラジオ等へのノイズを低減。 車検対応 ハイブリッド車、アイドリングストップ車対応 1年間保証
質量(g)19全光束(Lm)600(1球あたり)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)20×20×53光色アンバー電球の種類LED車検対応対応適合バルブタイプT20Sシングルタイプ
LEDルームランプ E60L カーメイトLEDルームランプ E60Lカーメイト
1,998税込2,198
1個
6日以内出荷
LEDルームランプシリーズの新エントリーモデル。 明るさを従来品比150パーセントアップとしながら、お求めやすさも向上。 LEDカスタマイズの入門に最適です。 高拡散レンズで明るく見やすい6500Kの純白光を広範囲に照射。 車内を明るく演出します。
質量(g)3電圧(V)DC12消費電力(W)0.6全光束(Lm)60寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)37×13×10色温度(K)6500光色純白光電球の種類LED適合バルブタイプT10×37
LEDルームランプ カーメイトLEDルームランプカーメイト
2,898税込3,188
1個
5日以内出荷
様々な車内で使えるコンパクト設計。高輝度LEDを6個搭載し全光束150lmの十分な明るさを発揮するプレート型ルームランプです。発光色15000Kの青白光。
用途車のライト幅(mm)65高さ(mm)118奥行(mm)30規格T10/T8×29/T10×31/G14電圧(V)DC12消費電力(W)1色温度(K)15000入数1
LEDヘッドバルブ カーメイトLEDヘッドバルブカーメイト
12,980税込14,278
1個
5日以内出荷
抜群に見やすいワイド配光。ドライバーユニットを内蔵した一体構造。車検対応。白色光6000K。ハロゲンバルブと交換するだけ。
用途車のライト幅(mm)105高さ(mm)133奥行(mm)60規格H4電圧(V)DC12消費電力(W)37色温度(K)6000入数2
LEDヘッド&フォグバルブ カーメイトLEDヘッド&フォグバルブカーメイト
11,980税込13,178
1個
5日以内出荷
抜群に見やすいワイド配光。ドライバーユニットを内蔵した一体構造。車検対応。白色光6000K。ハロゲンバルブと交換するだけ。
用途車のライト幅(mm)105高さ(mm)133奥行(mm)60規格H8/H9/H11/H16電圧(V)DC12消費電力(W)37色温度(K)6000入数2
LEDルームランプ カーメイトLEDルームランプカーメイト
3,398税込3,738
1個
5日以内出荷
高輝度LED12個搭載し全光束500lmの力強い明るさを発揮するプレート型ルームランプです。発光色15000Kの青白光。
用途車のライト幅(mm)65高さ(mm)118奥行(mm)30規格T10/T8×29/T10×31/G14電圧(V)DC12消費電力(W)4.4色温度(K)15000入数1
パワープラス純正交換用HID カーメイトパワープラス純正交換用HIDカーメイト
11,980税込13,178
1個
5日以内出荷
純正交換用HID。全光束3400lm。4400K。車検対応。日本製。
用途車のライト幅(mm)105高さ(mm)132奥行(mm)56規格D4R/D4S色温度(K)4400入数2
パワープラス純正交換用HID カーメイトパワープラス純正交換用HIDカーメイト
11,980税込13,178
1個
5日以内出荷
純正交換用HID。全光束3600lm。4400K。車検対応。日本製。
用途車のライト幅(mm)105高さ(mm)132奥行(mm)56規格D2R/D2S色温度(K)4400入数2
ハロゲンバルブザ・ブループラス カーメイトハロゲンバルブザ・ブループラスカーメイト
4,598税込5,058
1個
6日以内出荷
5000K以上のハロゲンバルブ(レギュラータイプ)で、No.1の明るさを実現した青白光。安心の1年間保証付き。
ホワイト光(WHITE)質量(g)23タイプその他定格電圧(V)12明るさ(W)110クラス口金その他寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)72×36×46色温度(K)5000明るさ(Lm)900
HIDバルブデュアルクス2 カーメイトHIDバルブデュアルクス2カーメイト
19,980税込21,978
1個
6日以内出荷
純正交換用 高性能H.I.D.バーナー。明るさ・色味・寿命が高次元で融合した次世代H.I.D。DUALX独自の二重管構造と特殊メタルハライドの採用。
ホワイト(WHITE)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)76×32×32保証期間3年
HIDバルブスーパークリア カーメイトHIDバルブスーパークリアカーメイト(1件のレビュー)
13,980税込15,378
1個
6日以内出荷
純正交換用 レギュラーH.I.D.バーナー。 全光束より「見やすさ」を追求した自然な白色光。 開発から組立てまでの全ての工程を自社国内工場で完結させた純国産H.I.D.バーナー。
ホワイト(WHITE)質量(g)22寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)75×32×32色温度(K)5000保証期間3年
ハロゲンバルブザ・ブループラス カーメイトハロゲンバルブザ・ブループラスカーメイト
3,798税込4,178
1個
6日以内出荷
5000K以上のハロゲンバルブ(レギュラータイプ)で、No.1の明るさを実現した青白光。信頼の日本製、安心の1年間保証付き。
ホワイト光(WHITE)定格電圧(V)12口金その他色温度(K)5000
LEDバルブルーム球 カーメイトLEDバルブルーム球カーメイト
2,898税込3,188
1個
6日以内出荷
自然で柔らかな光色空間に、LEDルームランプにニューカラー 昼白色系のLEDチップを採用し、青味のない自然な発光色で見やすさを大幅UP。高性能熱伝導ハウジングを採用し、明るさが長時間持続。 人肌や車内のものが見やすい自然な昼白光。やわらかい光ながらも実用性を兼ねる。青みを感じない落ち着いた空間を演出。 車検対応。
バルブT10タイプ光色昼白色ホワイト(WHITE)質量(g)2電圧(V)DC12消費電力(W)0.70寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)24×12×12全光束(Lm)110色温度(K)5000
LEDバルブルーム球 カーメイトLEDバルブルーム球カーメイト
2,498税込2,748
1個
6日以内出荷
車内を爽やかな雰囲気に、GIGAオリジナルの青白光 青白色のLEDチップを採用し、ドレスアップに最適な爽やかな青白空間を演出。 青みを帯びた発光色で、室内が大幅にクールな雰囲気に変化。未来的な空間を演出しドレスアップ効果大。 車検対応。
光色青白色ホワイト(WHITE)電圧(V)DC12消費電力(W)0.62全光束(Lm)65色温度(K)15000
ザ・ブループラス5000K H16 カーメイトザ・ブループラス5000K H16カーメイト
3,298税込3,628
1個
5日以内出荷
国内工場で製造する日本製極み品質はハロゲンバルブ
ホワイト光質量(g)21タイプH16種類シングル定格電圧(V)12口金PGJ19-3寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)63×32×40ガラス球形式T12色温度(K)5000明るさ(Lm)270RoHS指令(10物質対応)対応
エアーネオ 4200K H8 35W ハロゲンバルブ カーメイトエアーネオ 4200K H8 35W ハロゲンバルブカーメイト
3,298税込3,628
1個
5日以内出荷
国内工場で製造する日本製極み品質はハロゲンバルブ
ホワイト光質量(g)20タイプH8種類シングル定格電圧(V)12明るさ(W)70口金PGJ19-1寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)63×32×40ガラス球形式T12色温度(K)4200明るさ(Lm)650RoHS指令(10物質対応)対応
ハロゲンバルブ エアー H16 カーメイトハロゲンバルブ エアー H16カーメイト
4,198税込4,618
1箱(2個)
5日以内出荷
用途フォグランプ用ドレスアップ専用バルブ質量(g)20(×2個)形式H16消費電力(W)19
ハロゲンバルブ エアー H11 カーメイトハロゲンバルブ エアー H11カーメイト
4,598税込5,058
1箱(2個)
6日以内出荷
用途車検対応純正ハロゲン交換用バルブ質量(g)20(×2個)形式H11消費電力(W)55明るさ(W)110
ハロゲンバルブ エアー H8 カーメイトハロゲンバルブ エアー H8カーメイト
4,898税込5,388
1箱(2個)
5日以内出荷
用途車検対応純正ハロゲン交換用バルブ質量(g)20(×2個)形式H8消費電力(W)35明るさ(W)70
GIGA LEDヘッドライト&フォグ E3400 カーメイトGIGA LEDヘッドライト&フォグ E3400カーメイト
15,980税込17,578
1個
6日以内出荷
はじめてLEDヘッド&フォグランプに交換する人のためのスタンダードモデル 高輝度LEDと効率的な冷却性能を備えるサークルフィンヒートシンクで、ファンレスタイプでも明るさ維持。 車検対応、ハイブリッド車・アイドリングストップ車対応。 E3400シリーズは数字的なスペックだけでなく、「運転しやすい光」の基本要素にこだわって開発されています。 全体の明るさを底上げしつつ、視線が集まる前方中央の明るさを特に強化した配光。 「運転しやすい光」の基本要素を押さえたスタンダードモデルLEDヘッド&フォグランプ。
質量(g)117全光束(Lm)1700寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×81×40対応ハイブリッド車、アイドリングストップ車色温度(K)6500保証期間3年光色純白光電球の種類LED車検対応対応適合バルブタイプH8、H9、H11、H16共通
GIGA LEDヘッドライト&フォグ E3400 カーメイトGIGA LEDヘッドライト&フォグ E3400カーメイト
15,980税込17,578
1個
6日以内出荷
はじめてLEDヘッド&フォグランプに交換する人のためのスタンダードモデル 高輝度LEDと効率的な冷却性能を備えるサークルフィンヒートシンクで、ファンレスタイプでも明るさ維持。 車検対応、ハイブリッド車・アイドリングストップ車対応。 E3400シリーズは数字的なスペックだけでなく、「運転しやすい光」の基本要素にこだわって開発されています。 全体の明るさを底上げしつつ、視線が集まる前方中央の明るさを特に強化した配光。 「運転しやすい光」の基本要素を押さえたスタンダードモデルLEDヘッド&フォグランプ。
質量(g)120全光束(Lm)1700寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×81×40対応ハイブリッド車、アイドリングストップ車色温度(K)6500保証期間3年光色純白光電球の種類LED車検対応対応適合バルブタイプHB3、HB4、HIR2共通
GIGA LEDフォグバルブ S2800GS カーメイトGIGA LEDフォグバルブ S2800GSカーメイト
9,898税込10,888
1個
6日以内出荷
純正バルブと同サイズ。明るさ純正比300%! 従来の純正LEDフォグランプは暗くフォグランプとして十分な明るさではありませんでしたが、一体型構造のため明るくしたり発光色を変えることが出来ませんでした。 近年発売された新型車(アクア、カローラスポーツ、カローラツーリング、ハリアーなど)の純正LEDフォグランプは、バルブ交換できる構造に変わりましたが、明るさは従来品と同様でフォグランプとしては暗いままです。 本製品は、純正比約300%(2800lm※)の明るさを実現!フォグランプとして十分な明るさを誇り、純正LEDフォグランプの不満を解消します。また厳選されたLEDチップにより、照射範囲を広くすることに成功し見やすさをアップしています。明るさと見やすさをアップすることで、ナイトドライブを強力にサポートします。 (※)車両1台分 メーカー測定値 純正バルブと同サイズの一体型構造 LEDバルブに求められる性能としてバルブサイズがあります。純正バルブより大きくなると、車両側部品とのクリアランスがなくなり、交換作業の難易度があがったり車両に取りつかない等の問題が起こります。 本製品は純正バルブと同サイズのため取り付けに関する問題はクリア。多くの車両に取り付けることができます(※) また、本製品はドライバーユニットを内蔵した一体型構造で、互換型LEDバルブにつきものの別体型のドライバーユニットありません。従来のようなユニットの設置作業や配線作業は不要となり、純正バルブと入れ替えるだけで本製品を取り付けることが出来ます。 (※)LEDフォグバルブS2800GSシリーズ適合車種一覧表をご確認ください。 冷却性能に優れた独自形状のヒートシンク LEDバルブにとって重要な性能として放熱性能があります。放熱性能が悪いと、明るさを確保出来なかったりLEDの寿命が短くなってしまいます。 放熱性能を高めるにはヒートシンクを大型化する方法がありますが、バルブサイズが大きくなるため取り付けや適合などの問題が発生します。 本製品は純正バルブと同サイズながら、優れた放熱性能を誇る独自のフィン形状ヒートシンクを採用。ヒートシンクに溜まった熱を素早く放熱することに成功しました。 LEDバルブにありがちな熱による明るさの低下を最低限に抑制、また3年間保証の長寿命も実現し安心してご使用いただけます。 過酷な環境に耐えるタフな構造 フォグランプの装着場所はタイヤに近いため、タイヤが巻き上げた泥や水などがかかりやすく、電子部品にとって過酷な環境です。 本製品は、電子基板などの重要な部品をバルブ内部に配置する密閉構造とし、泥や水などの浸入によるトラブルを最大限に抑えます。 また異物の混入に対して故障リスクの高い冷却ファンを搭載していないので、悪天候時やオフロードシーンなどでも安心してご使用いただけます。 特殊ネジに対応した専用工具を付属 純正バルブは特殊形状のネジにて灯具に固定されており、市販の工具ではこのネジを外すことができません。そこで本製品は、特殊ネジを脱着できる専用工具を付属しました。作業する車両にあわせて持ち手形状を変形できるので、交換作業がスムーズに行えます。 3年間の長期保証 優れた放熱性能によるLEDへの負荷低減と、泥や水などの浸入しにくい密閉構造により高い信頼性を誇ります。また長年のLEDバルブ開発による経験をもとに、独自の過酷な評価を行い安全性と信頼性を高めています。 車種ごとの取り付け情報 車両の取り扱い説明書には、純正バルブの交換方法が記載されておりません。車種ごとのバルブ交換方法(※)をメーカーホームページにて公開しておりますので、バルブ交換の参考としていただけます。 (※)車種ごとの交換方法は順次更新。 (※)交換方法は全ての作業を網羅するものではありません。
質量(g)40電圧(V)DC12消費電力(W)11.5全光束(Lm)2800(2灯合計)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)38×38×33保証期間3年電球の種類LED車検対応対応
GIGA LEDフォグバルブ F3500D カーメイトGIGA LEDフォグバルブ F3500Dカーメイト
12,980税込14,278
1個
6日以内出荷
質量(g)52電圧(V)DC12消費電力(W)15.6全光束(Lm)3500寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)31×26×75対応ハイブリッド車、アイドリングストップ車色温度(K)3000/6000保証期間3年光色ホワイト/イエロー電球の種類LED車検対応対応適合バルブタイプH8/H11/H16共通
GIGA LEDフォグバルブ F5000S カーメイトGIGA LEDフォグバルブ F5000Sカーメイト
15,980税込17,578
1個
6日以内出荷
質量(g)125電圧(V)DC12消費電力(W)22全光束(Lm)5000寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)31×74×31対応ハイブリッド車、アイドリングストップ車色温度(K)3000保証期間3年光色イエロー電球の種類LED車検対応対応適合バルブタイプH8/H11/H16共通
LEDウインカー S600 カーメイトLEDウインカー S600カーメイト
8,898税込9,788
1セット(2個)
6日以内出荷
純正球と入れ替えるだけの簡単交換を実現したLEDウィンカーバルブ ハイフラッシャー防止抵抗不要で、純正球と入れ替えるだけの簡単交換を実現したLEDウィンカーバルブ。 GIGA独自の電流制御方式によりハイフラッシャー現象を防止するので、抵抗ユニットの取付が不要です。 全光束600lm(1球あたり)の明るさは、ウィンカーランプに最適。 周囲への眩しさを抑えつつ、LEDならではのキレのある鋭い点滅を実現。 高輝度LEDを5方向に配置。あらゆる形状のリフレクターに対応。 クーリングエアインテークと高性能冷却ファンで、LEDを強力に冷却し高い信頼性を実現。 独自の電子回路採用によりラジオ等へのノイズを低減。 車検対応 ハイブリッド車、アイドリングストップ車対応 1年間保証
質量(g)19全光束(Lm)600(1球あたり)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)20×20×52光色アンバー電球の種類LED車検対応対応適合バルブタイプS25シングルタイプ
LEDバック S1400GS カーメイトLEDバック S1400GSカーメイト
5,598税込6,158
1個
6日以内出荷
純正バルブと同サイズ。明るさ純正比300%!明るさと見やすさが大幅にアップ!
質量(g)40電圧(V)DC12消費電力(W)11.5全光束(Lm)1400(バルブ1個)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)38×38×33色温度(K)6000適合車種トヨタ GRヤリス (GXPA16/MXPA12) R2.9~、トヨタ アクア (MXPK1#系) R3.7~、トヨタ ヴォクシー (MZRA9#W/ZWR9#W系 ) R4.1~、トヨタ カローラツーリング (NRE210W/ZRE212W/ZWE21#W/MZEA12W系) R1.9~、トヨタ ハリアー (AXUH8#/MXUA8#系) R2.6~、トヨタ ヤリス (KSP21#/MXPA1#/MXPH1#系) R2.2~光色白色光電球の種類LED
LEDバック S1000 T16 カーメイトLEDバック S1000 T16カーメイト
4,998税込5,498
1個
6日以内出荷
見やすさと明るさを向上した温白色のバックランプ用LEDバルブ。 高輝度LEDを15個搭載し、ヘッドランプにも匹敵する全光束1000ルーメンの明るさ。 レンズレス仕様にすることでバックモニターに映る範囲を明るく照射。 眩しさを抑えた温白色が、雨天など悪天候時の見やすさを向上させます。 サーマルフォールドバック機能・高電圧保護回搭載でLEDを保護。 安心の製品1年間保証。
質量(g)8電圧(V)DC12消費電力(W)7.5全光束(Lm)1000寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)15×15×38色温度(K)4000光色温白色電球の種類LED車検対応対応適合バルブタイプT16
LEDバック S1000 T20 カーメイトLEDバック S1000 T20カーメイト
4,998税込5,498
1個
6日以内出荷
見やすさと明るさを向上した温白色のバックランプ用LEDバルブ。 高輝度LEDを15個搭載し、ヘッドランプにも匹敵する全光束1000ルーメンの明るさ。 レンズレス仕様にすることでバックモニターに映る範囲を明るく照射。 眩しさを抑えた温白色が、雨天など悪天候時の見やすさを向上させます。 サーマルフォールドバック機能・高電圧保護回搭載でLEDを保護。 安心の製品1年間保証。
質量(g)12電圧(V)DC12消費電力(W)8.6全光束(Lm)1000寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)20×20×44色温度(K)4000光色温白色電球の種類LED車検対応対応適合バルブタイプT20S
LEDバックランプS1000 S25 WH カーメイトLEDバックランプS1000 S25 WHカーメイト
4,998税込5,498
1個
6日以内出荷
目視でもバックモニターでも見やすくなるバックランプ用LEDバルブ。 高輝度LEDを15個搭載し、ヘッドランプにも匹敵する全光束1000ルーメンの明るさ。 レンズレス仕様にすることでバックモニターに映る範囲を明るく照射。 サーマルフォールドバック機能・高電圧保護回搭載でLEDを保護。 安心の製品1年間保証。
質量(g)19電圧(V)DC12消費電力(W)8.6全光束(Lm)1000寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)20×20×52色温度(K)6500光色純白光電球の種類LED適合バルブタイプS25シングル(クリア)
GIGA LEDヘッドライト E3400 カーメイトGIGA LEDヘッドライト E3400カーメイト
18,980税込20,878
1個
6日以内出荷
はじめてLEDヘッドランプに交換する人のためのスタンダードモデル。 LEDヘッドバルブ(H4 Hi Lo切替タイプ)。高輝度LEDと効率的な冷却性能を備えるサークルフィンヒートシンクで、ファンレスタイプでも明るさ維持。 発光色 6500K 全光束(バルブ1個当たり) ハイビーム1700ルーメン ロービーム1300ルーメン、車検対応、ハイブリッド車・アイドリングストップ車対応。 E3400シリーズは数字的なスペックだけでなく、「運転しやすい光」の基本要素にこだわって開発されています。 全体の明るさを底上げしつつ、視線が集まる前方中央の明るさを特に強化した配光。 「運転しやすい光」の基本要素を押さえたスタンダードモデルLEDヘッドランプ。
質量(g)144全光束(Lm)1700(ハイビーム)/1300(ロービーム)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×93×40対応ハイブリッド車、アイドリングストップ車色温度(K)6500保証期間3年光色純白光電球の種類LED車検対応対応適合バルブタイプH4(Hi/Lo切替)
LEDルームランプ E50T カーメイトLEDルームランプ E50Tカーメイト
1,398税込1,538
1セット(2個)
6日以内出荷
LEDルームランプシリーズの新エントリーモデル。 明るさを従来品比250パーセントアップとしながら、お求めやすさも向上。 LEDカスタマイズの入門に最適です。 15000Kの青白光はドレスアップ性に優れ、フロントルームランプやドアカーテシランプに取付けることで車内をクールに演出します。
質量(g)2電圧(V)DC12消費電力(W)0.5全光束(Lm)50寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)10×10×22色温度(K)15000光色青白光電球の種類LED適合バルブタイプT10
LEDルームランプ E50L カーメイトLEDルームランプ E50Lカーメイト
1,898税込2,088
1個
6日以内出荷
LEDルームランプシリーズの新エントリーモデル。 明るさを従来品比140パーセントアップとしながら、お求めやすさも向上。 LEDカスタマイズの入門に最適です。 高拡散レンズでドレスアップ性に優れた15000Kの青白光を広範囲に照射。 車内をクールに演出します。
質量(g)3電圧(V)DC12消費電力(W)0.6全光束(Lm)50寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)37×13×10色温度(K)15000光色青白光電球の種類LED適合バルブタイプT10×37
LEDルームランプ E60S カーメイトLEDルームランプ E60Sカーメイト
1,298税込1,428
1個
6日以内出荷
LEDルームランプシリーズの新エントリーモデル。 明るさを従来品比150パーセントアップとしながら、お求めやすさも向上。 LEDカスタマイズの入門に最適です。 高拡散レンズで明るく見やすい6500Kの純白光を広範囲に照射。 車内を明るく演出します。
質量(g)3電圧(V)DC12消費電力(W)0.6全光束(Lm)60寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)29×13×10色温度(K)6500光色純白光電球の種類LED適合バルブタイプT8×29/T10×31
自動車補修部品