絞り込み
ブランド
  • POLARG
  • モノタロウ(2)
  • NAKANO(6,710)
  • エスアンドエスサイクル(626)
  • RG(レーシングギア)(490)
  • SPI(487)
  • NAP(アーネスト)[自動車補修部品](433)
  • アイシン精機(354)
  • GMB(342)
  • PIAA(281)
  • クリスタルアイ(274)
  • 丸一ゴム工業(198)
  • ミヤコ自動車(188)
  • Modes(188)
  • OHNO(大野ゴム工業)(176)
  • Koyo(光洋シーリングテクノ)(172)
  • YSK(山脇産業)(154)
  • K&N(108)
  • PITWORK(日産)(107)
  • IPF(104)
  • JTC(102)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月6日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
インジェクターサービス。新品よりお得。ガソリン車、ディーゼル車、国産車、輸入車、大型車から建機・船舶までカバー。詳しくはこちら。
50件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • B1 ハイブリッドハロゲン (T16) 12V 16W(18W) [アンバー] POLARG

    B1 ハイブリッドハロゲン (T16) 12V 16W(18W) [アンバー]

    POLARG(3件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷
    豊富なラインアップで、ポジション・バック・ウインカー・テール&ストップ・ライセンスランプをドレスアップ!。白熱ハイパワーカラーバルブ。「B1ハイブリッド」は、クールな白い光で、ポジションランプ、バックランプ、ライセンスランプをドレスアップする高効率ホワイトバルブと、クリアレンズでドレスアップしたリアコンビネーション(テール&ストップ)ランプやウィンカーランプ専用の高効率カラーバルブです。
    用途ウィンカーランプ形状T16タイプシングル球定格12V 16W(18W)口金W2.1X9.5d発光色アンバー
  • インポートカーバルブ 12V 27/7W [クリア] POLARG

    インポートカーバルブ 12V 27/7W [クリア]

    POLARG(5件のレビュー)
    589税込648
    1個
    当日出荷
    欧米インポートカー御用達!。「インポートカーバルブ」は、欧米車オーナーの為のポラーグ白熱バルブです。使用頻度の高い6アイテムをご用意しました。テール&ストップランプ/ウィンカーランプ/コーナリングランプ/ポジションランプ/ルームランプ…他
    形状S25樹脂ベース定格12V 27/7W口金W2.5×16q発光色クリア
  • ハイブリットバルブ(ウェッジ球) POLARG

    ハイブリットバルブ(ウェッジ球)

    POLARG(13件のレビュー)
    559税込615
    1個ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    定格電圧(V)12
  • インポートカーバルブ 12V 21/4W [クリア] POLARG

    インポートカーバルブ 12V 21/4W [クリア]

    POLARG(1件のレビュー)
    579税込637
    1個
    欠品中
    欧米インポートカー御用達!。「インポートカーバルブ」は、欧米車オーナーの為のポラーグ白熱バルブです。使用頻度の高い6アイテムをご用意しました。テール&ストップランプ/ウィンカーランプ/コーナリングランプ/ポジションランプ/ルームランプ…他
    用途テール・ストップランプ形状S25ピン角違いタイプダブル球定格12V 21/4W口金BAZ15d発光色クリアー
  • インポートカーバルブ 12V 27/7W [アンバー] POLARG

    インポートカーバルブ 12V 27/7W [アンバー]

    POLARG(2件のレビュー)
    739税込813
    1個
    当日出荷
    欧米インポートカー御用達!。「インポートカーバルブ」は、欧米車オーナーの為のポラーグ白熱バルブです。使用頻度の高い6アイテムをご用意しました。テール&ストップランプ/ウィンカーランプ/コーナリングランプ/ポジションランプ/ルームランプ…他
    形状S25樹脂ベース定格12V 27/7W口金W2.5×16q発光色アンバー
  • インポートカーバルブ 12V 5W [クリア] POLARG

    インポートカーバルブ 12V 5W [クリア]

    POLARG(1件のレビュー)
    419税込461
    1個
    当日出荷
    欧米インポートカー御用達!。「インポートカーバルブ」は、欧米車オーナーの為のポラーグ白熱バルブです。使用頻度の高い6アイテムをご用意しました。テール&ストップランプ/ウィンカーランプ/コーナリングランプ/ポジションランプ/ルームランプ…他
    形状T10×37定格12V 5W口金SV8.5/8発光色クリアー
  • 小型電球用カラーキャップ POLARG

    小型電球用カラーキャップ

    POLARG(14件のレビュー)
    339税込373
    1パック(8個)
    当日出荷から9日以内出荷
  • LEDデイドライビングランプ (DC12V) ホワイト 2個入り POLARG

    LEDデイドライビングランプ (DC12V) ホワイト 2個入り

    POLARG
    9,998税込10,998
    1セット(2個)
    6日以内出荷
    昼間でもしっかり目立つ!。LEDの純白光が高い被視認性を発揮!。太陽光の下でも純白色が存在感を放ち、安全性が向上します。低消費電力のため、常時点灯でもバッテリーへの負担が少なく、経済的です。保安基準適合品。車検適合。防水・耐震・耐熱
    用途ドライビングランプ定格DC12V発光色ホワイト
  • インポートカーバルブ 12V 6W [クリア] POLARG

    インポートカーバルブ 12V 6W [クリア]

    POLARG(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    欧米インポートカー御用達!。「インポートカーバルブ」は、欧米車オーナーの為のポラーグ白熱バルブです。使用頻度の高い6アイテムをご用意しました。テール&ストップランプ/ウィンカーランプ/コーナリングランプ/ポジションランプ/ルームランプ…他
    形状T10ミニハロゲン ピン角違い定格12V 6W口金BAX9s発光色クリアー
  • ハイブリッドプラスコート (T20ピンチ部違い) 12V 21W [アンバー] POLARG

    ハイブリッドプラスコート (T20ピンチ部違い) 12V 21W [アンバー]

    POLARG(5件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    映り込みを抑える ピュアシルバーコート。「ハイブリッドプラスコート」は、灯具へ装着した際、アンバーの映り込みを抑える為、ガラス部にシルバーコーティングを施したウインカー用バルブです。T10、T20、S25タイプをラインナップし、トータルコーディネートが可能です。
    用途ウインカー用形状T20( ピンチ部違い)定格12V 21W発光色アンバー
  • ハイブリットレンズタイプバルブ(ウエッジ球) POLARG

    ハイブリットレンズタイプバルブ(ウエッジ球)

    POLARG(2件のレビュー)
    599税込659
    1セット(2個)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    高光度化技術を駆使し、バルブのトップ部に集光レンズを採用しました。通常のバルブに比べ集光範囲内(10度強)では3~5倍の光度を確保し、対向車や後続車からの視認性を大幅にアップさせ夜間の安全性を向上します。
    定格電圧(V)12
  • ハイブリッドプラスコート (S25ピン角違い) 12V 21W [アンバー] POLARG

    ハイブリッドプラスコート (S25ピン角違い) 12V 21W [アンバー]

    POLARG
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    映り込みを抑える ピュアシルバーコート。「ハイブリッドプラスコート」は、灯具へ装着した際、アンバーの映り込みを抑える為、ガラス部にシルバーコーティングを施したウインカー用バルブです。T10、T20、S25タイプをラインナップし、トータルコーディネートが可能です。
    用途ウインカー用形状S25(ピン角違い)定格12V 21W発光色アンバー
  • LED 車幅灯 ポジションランプ 5000K (40Lm) 2個入り POLARG

    LED 車幅灯 ポジションランプ 5000K (40Lm) 2個入り

    POLARG(2件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1箱(2個)
    当日出荷
    乗用車はもちろんハイブリッド車・電気自動車にも対応!(25Lm除く)。専用設計光学レンズ搭載(300度)により、車幅灯に最適な光を実現!。40Lm(ルーメン)シリーズ ※車検対応。乗用車・ハイブリッド車・電気自動車に対応するPOLARG LEDのスタンダードモデル。従来品(HIGH POWER LED ONE)の約2倍の明るさを実現!。さらに専用設計光学レンズを搭載し、バルブ正面はもちろん広範囲(照射範囲300度)を明るく照らします!。色温度は5000Kと6500Kをラインアップし、好みに合わせて、愛車を華麗にドレスアップ。※ナンバー灯、室内灯としても使用可能です。
    用途車幅灯・ナンバー灯・室内灯種別SMD形状T10定格12V発光色ホワイト適合車乗用車、ハイブリッド車、電気自動車色温度(K)5000耐熱温度(℃)130明るさ(Lm)40
  • ハイブリットバルブ(G18) POLARG

    ハイブリットバルブ(G18)

    POLARG
    379税込417
    1個
    9日以内出荷
    ホワイト定格電力(W)10定格電圧(V)12ガラス球形式G18
  • ハイブリッドプラスコート (T10) 12V 5W [アンバー] 2個入り POLARG

    ハイブリッドプラスコート (T10) 12V 5W [アンバー] 2個入り

    POLARG
    3,198税込3,518
    1箱(2個)
    5日以内出荷
    映り込みを抑える ピュアシルバーコート。「ハイブリッドプラスコート」は、灯具へ装着した際、アンバーの映り込みを抑える為、ガラス部にシルバーコーティングを施したウインカー用バルブです。T10、T20、S25タイプをラインナップし、トータルコーディネートが可能です。
    形状T10定格12V 5W発光色アンバー
  • インポートカーバルブ 12V 27W [クリア] POLARG

    インポートカーバルブ 12V 27W [クリア]

    POLARG(1件のレビュー)
    579税込637
    1個
    8日以内出荷
    欧米インポートカー御用達!。「インポートカーバルブ」は、欧米車オーナーの為のポラーグ白熱バルブです。使用頻度の高い6アイテムをご用意しました。テール&ストップランプ/ウィンカーランプ/コーナリングランプ/ポジションランプ/ルームランプ…他
    形状S25樹脂ベース定格12V 27W口金W2.5×16d発光色クリア
  • LEDバックランプ 6500K (230Lm) T16シングル POLARG

    LEDバックランプ 6500K (230Lm) T16シングル

    POLARG(5件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    進化をつづける、POLARG LEDの輝き。エネルギー効率の良い、長寿命設計。安心の1年保証付き!。高輝度LEDチップとリニア駆動の定電流回路を一体化(PAT)。今までのLEDにはない、高効率基盤を実現!。金属ボディで効率よく放熱させ、熱によるLEDの劣化や故障を低減した、次世代の長寿命LED。
    用途バックランプ形状T16シングル定格12V発光色ホワイト色温度(K)6500明るさ(Lm)230
  • LEDバックランプ 6500K (250Lm) T20シングル POLARG

    LEDバックランプ 6500K (250Lm) T20シングル

    POLARG(1件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1個
    9日以内出荷
    進化をつづける、POLARG LEDの輝き。エネルギー効率の良い、長寿命設計。安心の1年保証付き!。高輝度LEDチップとリニア駆動の定電流回路を一体化(PAT)。今までのLEDにはない、高効率基盤を実現!。金属ボディで効率よく放熱させ、熱によるLEDの劣化や故障を低減した、次世代の長寿命LED。
    用途バックランプ形状T20シングル定格12V発光色ホワイト色温度(K)6500明るさ(Lm)250
  • ハイブリットレンズタイプバルブ(S25) POLARG

    ハイブリットレンズタイプバルブ(S25)

    POLARG(1件のレビュー)
    759税込835
    1個
    5日以内出荷から9日以内出荷
    高光度化技術を駆使し、バルブのトップ部に集光レンズを採用しました。通常のバルブに比べ集光範囲内(10度強)では3~5倍の光度を確保し、対向車や後続車からの視認性を大幅にアップさせ夜間の安全性を向上します。
    定格電圧(V)12ガラス球形式S25
  • ハイブリットバルブ(S25) POLARG

    ハイブリットバルブ(S25)

    POLARG(5件のレビュー)
    589税込648
    1個
    5日以内出荷から9日以内出荷
    定格電圧(V)12
  • LEDデイドライビングランプ (DC12V) ホワイト  [化粧箱] POLARG

    LEDデイドライビングランプ (DC12V) ホワイト [化粧箱]

    POLARG
    11,980税込13,178
    1セット(2個)
    9日以内出荷
    昼間でもしっかり目立つ!。LEDの純白光が高い被視認性を発揮!。太陽光の下でも純白色が存在感を放ち、安全性が向上します。低消費電力のため、常時点灯でもバッテリーへの負担が少なく、経済的です。保安基準適合品。車検適合。防水・耐震・耐熱
    用途ドライビングランプ定格DC12V発光色ホワイト
  • LEDデイドライビングランプ (DC24V) ブルー 2個入り POLARG

    LEDデイドライビングランプ (DC24V) ブルー 2個入り

    POLARG
    12,980税込14,278
    1セット(2個)
    9日以内出荷
    昼間でもしっかり目立つ!。LEDの純白光が高い被視認性を発揮!。太陽光の下でも純白色が存在感を放ち、安全性が向上します。低消費電力のため、常時点灯でもバッテリーへの負担が少なく、経済的です。保安基準適合品。車検適合。防水・耐震・耐熱
    用途ドライビングランプ定格DC24V発光色ブルー
  • LEDデイドライビングランプ (DC24V) ホワイト 2個入り POLARG

    LEDデイドライビングランプ (DC24V) ホワイト 2個入り

    POLARG
    12,980税込14,278
    1セット(2個)
    9日以内出荷
    昼間でもしっかり目立つ!。LEDの純白光が高い被視認性を発揮!。太陽光の下でも純白色が存在感を放ち、安全性が向上します。低消費電力のため、常時点灯でもバッテリーへの負担が少なく、経済的です。保安基準適合品。車検適合。防水・耐震・耐熱
    用途ドライビングランプ定格DC24V発光色ホワイト
  • LED 室内灯 ルームランプ 13000K (40Lm) T10 2個入り POLARG

    LED 室内灯 ルームランプ 13000K (40Lm) T10 2個入り

    POLARG
    3,998税込4,398
    1箱(2個)
    9日以内出荷
    ハイブリッド車・電気自動車に対応の光学レンズ搭載!(25Lm除く)。多彩な発光色で室内のトータルコーディネートが可能!。40Lm(ルーメン)シリーズ。乗用車・ハイブリッド車・電気自動車に対応するPOLARG LEDのスタンダードモデル。従来品(HIGH POWER LED ONE・HIGH POWER LED ROOM)の約2倍の明るさを実現!。専用設計光学レンズを搭載(照射範囲180度~300度)。色温度6500K・9000K・13000K・ブルー・ピンクをラインアップし、好みに合わせて、車内を華麗にドレスアップ。
    用途室内灯形状T10定格12V発光色ホワイト適合車乗用車、ハイブリッド車、電気自動車色温度(K)13000耐熱温度(℃)130明るさ(Lm)40
  • LED 室内灯 ルームランプ 9000K (40Lm) T10 2個入り POLARG

    LED 室内灯 ルームランプ 9000K (40Lm) T10 2個入り

    POLARG
    3,598税込3,958
    1箱(2個)
    9日以内出荷
    ハイブリッド車・電気自動車に対応の光学レンズ搭載!(25Lm除く)。多彩な発光色で室内のトータルコーディネートが可能!。40Lm(ルーメン)シリーズ。乗用車・ハイブリッド車・電気自動車に対応するPOLARG LEDのスタンダードモデル。従来品(HIGH POWER LED ONE・HIGH POWER LED ROOM)の約2倍の明るさを実現!。専用設計光学レンズを搭載(照射範囲180度~300度)。色温度6500K・9000K・13000K・ブルー・ピンクをラインアップし、好みに合わせて、車内を華麗にドレスアップ。
    用途室内灯形状T10定格12V発光色ホワイト適合車乗用車、ハイブリッド車、電気自動車色温度(K)9000耐熱温度(℃)130明るさ(Lm)40
  • LED 室内灯 ルームランプ 9000K (65Lm) T10 2個入り POLARG

    LED 室内灯 ルームランプ 9000K (65Lm) T10 2個入り

    POLARG(1件のレビュー)
    8,398税込9,238
    1箱(2個)
    9日以内出荷
    ハイブリッド車・電気自動車に対応の光学レンズ搭載!(25Lm除く)。多彩な発光色で室内のトータルコーディネートが可能!。65Lm(ルーメン)シリーズ。業界初!!高性能定電流回路により乗用車・ハイブリッド車・電気自動車はもちろん、オートバイやトラックまで対応するPOLARG LEDのフラッグシップモデル。POLARGのLEDバルブ史上、最高光束の65Lm(白熱電球の1.5倍)を実現!。さらに専用設計光学レンズを搭載し、バルブ正面はもちろん広範囲(照射範囲300度)を明るく照らします。色温度は9000Kをラインアップし、車内を華麗にドレスアップ。
    用途室内灯形状T10定格12V・24V発光色ホワイト適合車オートバイ、乗用車、ハイブリッド車、電気自動車、トラック色温度(K)9000耐熱温度(℃)150明るさ(Lm)65
  • LED 車幅灯 ポジションランプ 6500K (40Lm) 2個入り POLARG

    LED 車幅灯 ポジションランプ 6500K (40Lm) 2個入り

    POLARG
    3,490税込3,839
    1箱(2個)
    8日以内出荷
    乗用車はもちろんハイブリッド車・電気自動車にも対応!(25Lm除く)。専用設計光学レンズ搭載(300度)により、車幅灯に最適な光を実現!。40Lm(ルーメン)シリーズ ※車検対応。乗用車・ハイブリッド車・電気自動車に対応するPOLARG LEDのスタンダードモデル。従来品(HIGH POWER LED ONE)の約2倍の明るさを実現!。さらに専用設計光学レンズを搭載し、バルブ正面はもちろん広範囲(照射範囲300度)を明るく照らします!。色温度は5000Kと6500Kをラインアップし、好みに合わせて、愛車を華麗にドレスアップ。※ナンバー灯、室内灯としても使用可能です。
    用途車幅灯・ナンバー灯・室内灯形状T10定格12V発光色ホワイト適合車乗用車、ハイブリッド車、電気自動車色温度(K)6500耐熱温度(℃)130明るさ(Lm)40
  • LED 車幅灯 ポジションランプ 6500K (65Lm) 2個入り POLARG

    LED 車幅灯 ポジションランプ 6500K (65Lm) 2個入り

    POLARG
    6,698税込7,368
    1箱(2個)
    9日以内出荷
    乗用車はもちろんハイブリッド車・電気自動車にも対応!(25Lm除く)。専用設計光学レンズ搭載(300度)により、車幅灯に最適な光を実現!。65Lm(ルーメン)シリーズ ※車検対応。業界初! !高性能定電流回路により乗用車・ハイブリッド車・電気自動車はもちろん、オートバイやトラックまで対応するPOLARG LEDのフラッグシップモデル。POLARGのLEDバルブ史上、最高光束の65Lm(白熱電球の1.5倍)を実現!。さらに専用設計光学レンズを搭載し、バルブ正面はもちろん広範囲(照射範囲300度)を明るく照らします。色温度は5000Kと6500Kをラインアップし、好みに合わせて、愛車を華麗にドレスアップ。※ナンバー灯、室内灯としても使用可能です。
    用途車幅灯・ナンバー灯・室内灯形状T10定格12V・24V発光色ホワイト適合車オートバイ、乗用車、ハイブリッド車、電気自動車、トラック色温度(K)6500耐熱温度(℃)150明るさ(Lm)65
  • LED 車幅灯 ポジションランプ 5000K (65Lm) 2個入り POLARG

    LED 車幅灯 ポジションランプ 5000K (65Lm) 2個入り

    POLARG
    6,998税込7,698
    1箱(2個)
    5日以内出荷
    乗用車はもちろんハイブリッド車・電気自動車にも対応!(25Lm除く)。専用設計光学レンズ搭載(300度)により、車幅灯に最適な光を実現!。65Lm(ルーメン)シリーズ ※車検対応。業界初! !高性能定電流回路により乗用車・ハイブリッド車・電気自動車はもちろん、オートバイやトラックまで対応するPOLARG LEDのフラッグシップモデル。POLARGのLEDバルブ史上、最高光束の65Lm(白熱電球の1.5倍)を実現!。さらに専用設計光学レンズを搭載し、バルブ正面はもちろん広範囲(照射範囲300度)を明るく照らします。色温度は5000Kと6500Kをラインアップし、好みに合わせて、愛車を華麗にドレスアップ。※ナンバー灯、室内灯としても使用可能です。
    用途車幅灯・ナンバー灯・室内灯形状T10定格12V・24V発光色ホワイト適合車オートバイ、乗用車、ハイブリッド車、電気自動車、トラック色温度(K)5000耐熱温度(℃)150明るさ(Lm)65
  • LED 室内灯 ルームランプ (ピンク) 2個入り POLARG

    LED 室内灯 ルームランプ (ピンク) 2個入り

    POLARG
    4,498税込4,948
    1箱(2個)
    9日以内出荷
    ハイブリッド車・電気自動車に対応の光学レンズ搭載!(25Lm除く)。多彩な発光色で室内のトータルコーディネートが可能!。40Lm(ルーメン)シリーズ。乗用車・ハイブリッド車・電気自動車に対応するPOLARG LEDのスタンダードモデル。従来品(HIGH POWER LED ONE・HIGH POWER LED ROOM)の約2倍の明るさを実現!。専用設計光学レンズを搭載(照射範囲180度~300度)。色温度6500K・9000K・13000K・ブルー・ピンクをラインアップし、好みに合わせて、車内を華麗にドレスアップ。
    用途室内灯形状T10定格12V発光色ピンク色温度(K)-
  • LED 室内灯 ルームランプ (ブルー) 2個入り POLARG

    LED 室内灯 ルームランプ (ブルー) 2個入り

    POLARG
    4,298税込4,728
    1箱(2個)
    9日以内出荷
    ハイブリッド車・電気自動車に対応の光学レンズ搭載!(25Lm除く)。多彩な発光色で室内のトータルコーディネートが可能!。40Lm(ルーメン)シリーズ。乗用車・ハイブリッド車・電気自動車に対応するPOLARG LEDのスタンダードモデル。従来品(HIGH POWER LED ONE・HIGH POWER LED ROOM)の約2倍の明るさを実現!。専用設計光学レンズを搭載(照射範囲180度~300度)。色温度6500K・9000K・13000K・ブルー・ピンクをラインアップし、好みに合わせて、車内を華麗にドレスアップ。
    用途室内灯形状T10定格12V発光色ブルー色温度(K)-
  • LED 室内灯 ルームランプ 13000K (40Lm) T8x28 POLARG

    LED 室内灯 ルームランプ 13000K (40Lm) T8x28

    POLARG
    2,698税込2,968
    1個
    5日以内出荷
    ハイブリッド車・電気自動車に対応の光学レンズ搭載!(25Lm除く)。多彩な発光色で室内のトータルコーディネートが可能!。40Lm(ルーメン)シリーズ。乗用車・ハイブリッド車・電気自動車に対応するPOLARG LEDのスタンダードモデル。従来品(HIGH POWER LED ONE・HIGH POWER LED ROOM)の約2倍の明るさを実現!。専用設計光学レンズを搭載(照射範囲180度~300度)。色温度6500K・9000K・13000K・ブルー・ピンクをラインアップし、好みに合わせて、車内を華麗にドレスアップ。
    用途室内灯形状T8×28定格12V発光色ホワイト適合車乗用車、ハイブリッド車、電気自動車色温度(K)13000耐熱温度(℃)130明るさ(Lm)40
  • LED 室内灯 ルームランプ 13000K (25Lm) POLARG

    LED 室内灯 ルームランプ 13000K (25Lm)

    POLARG
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    ハイブリッド車・電気自動車に対応の光学レンズ搭載!(25Lm除く)。多彩な発光色で室内のトータルコーディネートが可能!。25Lm(ルーメン)シリーズ。お求めやすい価格ながら、車検対応の性能と明るさを実現したPOLARG LEDのエントリーモデル。専用設計光学レンズを搭載(照射範囲300度)。色温度6500K・13000Kをラインアップし、好みに合わせて、車内を華麗にドレスアップ。
    用途室内灯形状T10×31定格12V発光色ホワイト適合車乗用車色温度(K)13000耐熱温度(℃)130明るさ(Lm)25
  • LED 室内灯 ルームランプ 6500K (25Lm) POLARG

    LED 室内灯 ルームランプ 6500K (25Lm)

    POLARG
    2,098税込2,308
    1個
    5日以内出荷
    ハイブリッド車・電気自動車に対応の光学レンズ搭載!(25Lm除く)。多彩な発光色で室内のトータルコーディネートが可能!。25Lm(ルーメン)シリーズ。お求めやすい価格ながら、車検対応の性能と明るさを実現したPOLARG LEDのエントリーモデル。専用設計光学レンズを搭載(照射範囲300度)。色温度6500K・13000Kをラインアップし、好みに合わせて、車内を華麗にドレスアップ。
    用途室内灯形状T10×31定格12V発光色ホワイト適合車乗用車色温度(K)6500耐熱温度(℃)130明るさ(Lm)25
  • LED 室内灯 ルームランプ 13000K (40Lm) T10x31 POLARG

    LED 室内灯 ルームランプ 13000K (40Lm) T10x31

    POLARG
    2,798税込3,078
    1個
    9日以内出荷
    ハイブリッド車・電気自動車に対応の光学レンズ搭載!(25Lm除く)。多彩な発光色で室内のトータルコーディネートが可能!。40Lm(ルーメン)シリーズ。乗用車・ハイブリッド車・電気自動車に対応するPOLARG LEDのスタンダードモデル。従来品(HIGH POWER LED ONE・HIGH POWER LED ROOM)の約2倍の明るさを実現!。専用設計光学レンズを搭載(照射範囲180度~300度)。色温度6500K・9000K・13000K・ブルー・ピンクをラインアップし、好みに合わせて、車内を華麗にドレスアップ。
    用途室内灯形状T10×31定格12V発光色ホワイト適合車乗用車、ハイブリッド車、電気自動車色温度(K)13000耐熱温度(℃)130明るさ(Lm)40
  • LED 室内灯 ルームランプ (ピンク) POLARG

    LED 室内灯 ルームランプ (ピンク)

    POLARG
    3,298税込3,628
    1個
    9日以内出荷
    ハイブリッド車・電気自動車に対応の光学レンズ搭載!(25Lm除く)。多彩な発光色で室内のトータルコーディネートが可能!。40Lm(ルーメン)シリーズ。乗用車・ハイブリッド車・電気自動車に対応するPOLARG LEDのスタンダードモデル。従来品(HIGH POWER LED ONE・HIGH POWER LED ROOM)の約2倍の明るさを実現!。専用設計光学レンズを搭載(照射範囲180度~300度)。色温度6500K・9000K・13000K・ブルー・ピンクをラインアップし、好みに合わせて、車内を華麗にドレスアップ。
    用途室内灯形状T10×31定格12V発光色ピンク色温度(K)-
  • LED 室内灯 ルームランプ (ブルー) POLARG

    LED 室内灯 ルームランプ (ブルー)

    POLARG
    2,998税込3,298
    1個
    9日以内出荷
    ハイブリッド車・電気自動車に対応の光学レンズ搭載!(25Lm除く)。多彩な発光色で室内のトータルコーディネートが可能!。40Lm(ルーメン)シリーズ。乗用車・ハイブリッド車・電気自動車に対応するPOLARG LEDのスタンダードモデル。従来品(HIGH POWER LED ONE・HIGH POWER LED ROOM)の約2倍の明るさを実現!。専用設計光学レンズを搭載(照射範囲180度~300度)。色温度6500K・9000K・13000K・ブルー・ピンクをラインアップし、好みに合わせて、車内を華麗にドレスアップ。
    用途室内灯形状T10×31定格12V発光色ブルー適合車乗用車、ハイブリッド車、電気自動車色温度(K)-
  • LED ナンバー灯 ライセンスランプ 6500K (40Lm) POLARG

    LED ナンバー灯 ライセンスランプ 6500K (40Lm)

    POLARG
    2,098税込2,308
    1個
    5日以内出荷
    POLARG初!車検対応LEDナンバー灯!。専用設計光学レンズを搭載し、ナンバーをより綺麗に照射!。40Lm(ルーメン)シリーズ。乗用車・ハイブリッド車・電気自動車に対応するPOLARG LEDのスタンダードモデル。従来品(HIGH POWER LED ONE)の約2倍の明るさを実現!。専用設計光学レンズを搭載(照射範囲300度)。色温度6500Kの発光色はナンバーをより綺麗に照らします。
    用途車幅灯・ナンバー灯・室内灯形状T10定格12V発光色ホワイト適合車乗用車、ハイブリッド車、電気自動車色温度(K)6500耐熱温度(℃)130明るさ(Lm)40
  • LED ナンバー灯 ライセンスランプ 6500K (65Lm) POLARG

    LED ナンバー灯 ライセンスランプ 6500K (65Lm)

    POLARG
    3,598税込3,958
    1個
    9日以内出荷
    POLARG初!車検対応LEDナンバー灯!。専用設計光学レンズを搭載し、ナンバーをより綺麗に照射!。65Lm(ルーメン)シリーズ。業界初!! 高性能定電流回路により乗用車・ハイブリッド車・電気自動車はもちろん、オートバイやトラックまで対応するPOLARG LEDのフラッグシップモデル。POLARGのLEDバルブ史上、最高光束の65Lm(白熱電球の1.5倍)を実現!。専用設計光学レンズを搭載(照射範囲300度)。色温度6500Kの発光色はナンバーをより綺麗に照らします。
    用途車幅灯・ナンバー灯・室内灯形状T10定格12V・24V発光色ホワイト適合車オートバイ、乗用車、ハイブリッド車、電気自動車、トラック色温度(K)6500耐熱温度(℃)150明るさ(Lm)65
  • B1 ハイブリッドレンズタイプ (T10) 12V 5W [アンバー] 2個入り POLARG

    B1 ハイブリッドレンズタイプ (T10) 12V 5W [アンバー] 2個入り

    POLARG
    999税込1,099
    1箱(2個)
    5日以内出荷
    レンズの効果で明るさ感3倍!。「B1ハイブリッドレンズタイプ」は、小糸独自の高光度化技術を駆使し、バルブのトップ部に集光レンズを採用しました。通常のバルブに比べ集光範囲内(10度強)では3~5倍の光度を確保し、対向車や後続車からの視認性を大幅にアップさせ夜間の安全性を向上します。
    形状T10定格12V 5W発光色アンバー
自動車補修部品