絞り込み
ブランド
適合メーカー
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

26ページ目: 自動車補修部品

自動車補修部品のカテゴリーには、車検時に必要な定期交換部品をはじめ多くの補修部品が含まれています。自動車部品は1台あたり2万~3万点に及ぶといわれ、メーカーや車のタイプ、車種などによっても使用される部品は異なります。車種や型式により適合がある部品も多く、事前に十分確認する必要があります。また、インジェクター洗浄のサービスや建設機械用の部品などもここには含まれます。さらに、中古部品を再生したリビルト部品も取り扱っています。
自動車部品検索
15,630件中 1,0011,040
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軽自動車用クラッチセット アイシン精機軽自動車用クラッチセットアイシン精機(17件のレビュー)
9,998税込10,998
1セット
当日出荷から8日以内出荷
軽自動車用のクラッチ3点セットです。
マルチリフレクターヘッドランプ レイブリック(スタンレー)マルチリフレクターヘッドランプレイブリック(スタンレー)(5件のレビュー)
5,898税込6,488
1個
当日出荷から6日以内出荷
1920年創業で純正採用(OEM)もされているオートランプのリーディングカンパニーの商品です。
定格電圧(V)12定格電力(W)60/55(明るさ135/125クラス)光源RR79
クラッチディスク(ホンダ) EXEDYクラッチディスク(ホンダ)EXEDY(3件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
4日以内出荷から10日以内出荷
クーラーOリングセット デンソー・ゼクセル用 ModesクーラーOリングセット デンソー・ゼクセル用Modes(10件のレビュー)
5,998税込6,598
1セット(120個)
当日出荷
エアコンガスの補充は基本的には必要なく、カーエアコンの効きの不良の一番の原因はガス漏れ!ガスをチャージしてもガス漏れを直さないとエアコンはまた効きが悪くなります。多くは接続部に使われているOリングの劣化でガス漏れを起こしておりOリングの交換だけで修理が出来ます。
適合R134セット内容DZ1(6.8Φmm):949142-0010、DZ3(13.8Φmm):949142-0030、DZ8(13.8Φmm):581520-5100、DZ9(6Φmm):596193-5500(各20個)DZ2(11Φmm):949142-0020、DZ4(11Φmm):949142-0040(各10個)DZ5(4.5Φmm):949142-0110、DZ6(11Φmm):581520-5300、DZ7(10.8Φmm):581520-5600(各5個)VC-R134:バルブコアー(5個)タイプデンソー・ゼクセル新型
オイルフィルター UNION(ユニオン産業)オイルフィルターUNION(ユニオン産業)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
濾紙式エアーエレメントです。
型式XKC60,XKU605・655・710、XKU712,XZC605・645・655,XZU645・650・652・655・675,XZU685・695・700・702・710,XZU712・720・722・732・755
サーモスタッド ミヤコ自動車サーモスタッドミヤコ自動車(4件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷から3日以内出荷
スタビライザーキット OHNO(大野ゴム工業)スタビライザーキットOHNO(大野ゴム工業)(1件のレビュー)
469税込516
1セット
当日出荷
主な適合純正品番4056A280、54619-6A00Bセット内容ブッシュx2(GR-0026S)、ワッシャーAx2、ワッシャーBx1、ナットx1メーカー三菱/日産主な適合車種ekスペース/ekカスタム/ekワゴン/デイズルークス/デイズ
エアクリーナーマウンティングラバー OHNO(大野ゴム工業)エアクリーナーマウンティングラバーOHNO(大野ゴム工業)(2件のレビュー)
139税込153
1個
6日以内出荷
主な適合純正品番17212-P2J-J00メーカーホンダ主な適合車種アコード/シビック/アクティ/ライフ/オデッセイ/ステップワゴン/ヴェゼル/エリシオン
ブレーキローター 日立Astemoアフターマーケットジャパンブレーキローター日立Astemoアフターマーケットジャパン(1件のレビュー)
3,290税込3,619
1枚
4日以内出荷から9日以内出荷
ブレーキパッド及びホイール当り面以外に防錆ペイント加工済。 装着後も外観を損なうことなく使用できます。
サーモスタット 多摩興業サーモスタット多摩興業(2件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から16日以内出荷
サーモスタットとは自動車の冷却回路の中にある部品です。 エンジンの温度を適温に保つため、水温を感知し、冷却水を流したり止めたりするバルブです。 また、サーモスタットは、電気が無くても自分で温度を感知し、自分でバルブを開閉させるセンサー&アクチュエータ機能を1つにパッケージした大変優れた部品です。
タイプサーモスタット:Bottom Bypass Type(ボトムバイパス型)
キャリパーピストン 制研化学工業キャリパーピストン制研化学工業(1件のレビュー)
679税込747
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
ブレーキキャリパー内の交換用ピストンです。
ブレーキホース 制研化学工業ブレーキホース制研化学工業(5件のレビュー)
629税込692
1本
翌々日出荷から13日以内出荷
車の構造上、上下に動くホイール部に取り付けられているブレーキ装置へ 接続するためには、自在に動きながら液圧が保持できるホースが必要となります。 ホース取り付け部は露出していますので走行中に土砂、石ころ、水などをかぶり、また、空気中のオゾンや油の付着などで傷ついたり、ヒビ割れが出来たりします。 ヒビ割れが発生しますと強度が激減し、最悪の場合液洩れやちぎれたりしますので定期的な交換が安心です。
リブエース フィット ジグナシ BANDO バンドー化学リブエース フィット ジグナシ BANDOバンドー化学
969税込1,066
1本
翌日出荷から3日以内出荷
ベルト形PK型
タイロッドエンドカバー OHNO(大野ゴム工業)タイロッドエンドカバーOHNO(大野ゴム工業)
449税込494
1個
当日出荷から4日以内出荷
DC24V/10W 自動車用サイドターン電球 エスコDC24V/10W 自動車用サイドターン電球エスコ
305税込336
1個
当日出荷
サイドターン用 UN部品認証取得品
仕様●定格:24V・10W●ガラス球:G18●光色:クリア●口金:BA15s●サイズ:Φ19×38.2mmアズワン品番65-2178-95
イグニッションコイル NGK(日本特殊陶業)イグニッションコイルNGK(日本特殊陶業)
5,998税込6,598
1本
翌日出荷から8日以内出荷
イグニッションコイルは、それぞれのスパークプラグに直接取り付けるため、プラグコードは必要ありません。現在、自動車メーカーに最も採用されているタイプです。
タイプペンシルコイル[1出力タイプ]
ウォーターポンプ 日立Astemoアフターマーケットジャパンウォーターポンプ日立Astemoアフターマーケットジャパン
5,598税込6,158
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
ウォーターポンプは、エンジンを冷却するためのクーラント(冷却水)をエンジン~ラジエータ間に循環させる為の装置です。 エンジンのタイミングベルト、チェーン、補機ベルト等により駆動されます。 クーラントの経年劣化等により、水漏れに至る例があり、そのまま使用すると、水漏れだけでなく、ベアリングへの水侵入により異音の発生といった症状が現れる場合もあります。
スクリューグロメット BC5002 VOSTONE(ボストン)スクリューグロメット BC5002VOSTONE(ボストン)(2件のレビュー)
689税込758
1袋(10個)
当日出荷
純正部品と同形状・同色です。
用途事故修理、内装補修、鈑金補修、オーディオ・ナビ交換、架装、配線やパーツ取付の為の内張り・パネル外し時等の破損やリペアにご使用下さい。主な適合純正品番SZ950-39072・SZ950-39081メーカーヒノ(トラック)
ギラレススノーブレード Pクリップ7mm巾 マルエヌギラレススノーブレード Pクリップ7mm巾マルエヌ
3,698税込4,068
1個
当日出荷から6日以内出荷
世界にひとつ。油膜を落とすワイパーブレード。ラバーにトルマリンを練りこみ、トルマリンのパワーを最大限に引き出した画期的なワイパー。油、ワックス、虫、排気ガスなどの頑固な油膜を落とし安全な視界を確保します。
関連資料裏面取説(1MB)商品タイプ油膜落とし
ギラレススノーブレード Pクリップ5mm巾 マルエヌギラレススノーブレード Pクリップ5mm巾マルエヌ
3,798税込4,178
1個
当日出荷から9日以内出荷
世界にひとつ。油膜を落とすワイパーブレード。ラバーにトルマリンを練りこみ、トルマリンのパワーを最大限に引き出した画期的なワイパー。油、ワックス、虫、排気ガスなどの頑固な油膜を落とし安全な視界を確保します。
関連資料裏面取説(1MB)商品タイプ油膜落とし
LEDポジション IPFLEDポジションIPF(5件のレビュー)
4,798税込5,278
1セット
当日出荷
驚異の全光束300ルーメン!超高効率新型LEDx5個搭載の最高峰T10ウェッジ。 ポジション(車幅灯)としての視認性向上・安全性向上はもちろん、今までのT10ウェッジの概念を超えるハイルーメンと高拡散の機能性を手に入れました。 取り付けする車両のリフレクター形状を問わず、6500K(ケルビン)の美しい白色光を隅々まで照射します。IPF製LEDヘッドランプ&フォグランプバルブと同発光色(6500K)で、フロント周りの統一感もアップ。
タイプT10仕様車検対応消費電力(W)12V/1.8口金その他色温度(K)6500明るさ(Lm)300
ドライブシャフトブーツ176161 丸一ゴム工業ドライブシャフトブーツ176161丸一ゴム工業(3件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
主な適合純正品番MB109184・MB176161・1A50-22-540・MB393130・7232-22191・42335-SJ6-310・F003-22-540・28023-AA120・04438-87F35・MB936191・23222-GA340・MB297340・42335-SJ6-003・72322-2190・04438-87F49-000・04438-87F22・04438-87F49・04438-87F38・7232-22230・44119-71C20・44119-71C10・7232-22190・44メーカーSUBARU、HONDA、DAIHATU、MAZDA、MMC、NISSAN、ISUZU、SUZUKI
ガスケット 17458-87705 SPIガスケット 17458-87705SPI(2件のレビュー)
389税込428
1個
当日出荷
エキゾーストマニホールドのガスケットです。
適合メーカーDAIHATU主な適合純正品番17458-87705-000・17458-87705・17458-87703・17458-87703-000
RS Pro ロックナット M8 鋼 RS PRORS Pro ロックナット M8 鋼RS PRO
2,298税込2,528
1袋(100個)
当日出荷
仕様タイプ = ナイロンインサートねじサイズ = M8材料 = 鋼仕上げ = 光沢亜鉛めっきBZPスチール - メトリックねじ. ガラス繊維入りナイロン製インサート付き戻り止めナットです。 これらは、過酷な振動条件でも緩まないようになっています。. グレード8スチール、光沢亜鉛めっきナット径M8RoHS指令(10物質対応)対応
カムシャフトホルダー用Oリング K.Pガスケットカムシャフトホルダー用OリングK.Pガスケット(2件のレビュー)
349税込384
1セット(3枚)
当日出荷
ホンダ車に使用されています。
メーカーホンダ主な適合純正品番91301-PJ7-000内径×外径×厚さ(mm)31×36×2.5
H4 スーパーホワイトバルブ カシムラH4 スーパーホワイトバルブカシムラ(7件のレビュー)
999税込1,099
1セット(2個)
当日出荷
究極の蒼白く美しい光を実現。リレーハーネス不要で簡単交換。安心の車検対応モデル。DC12車専用。
タイプH4定格電力(W)60/55定格電圧(V)14.5口金その他色温度(K)5200
H11ホワイトバルブ カシムラH11ホワイトバルブカシムラ(6件のレビュー)
1,498税込1,648
1セット(2個)
当日出荷
タイプH11口金その他色温度(K)5200
LEDバルブ CREE S25 シングル 高輝度 モノタロウLEDバルブ CREE S25 シングル 高輝度モノタロウ(4件のレビュー)
3,698税込4,068
1セット(2個)
当日出荷
世界最高クラスの超高輝度CREE(アメリカ)LED搭載。1チップで驚きの照射能力。長寿命も実現。無極性。6000K(ケルビン)、ルーメン値は2灯で約180lm(ルーメン)
タイプS25ホワイト種別シングル電源(V)DC12口金その他光源CREE1チップ
輸入車用フューエルフィルター MANN-FILTER輸入車用フューエルフィルターMANN-FILTER(4件のレビュー)
399税込439
1個ほか
当日出荷から90日以内出荷
カップキット(軽自動車) PITWORK(日産)カップキット(軽自動車)PITWORK(日産)(2件のレビュー)
659税込725
1セット
当日出荷から7日以内出荷
軽自動車用ブーツ4個 JTC軽自動車用ブーツ4個JTC(5件のレビュー)
9,898税込10,888
1セット(4個)
当日出荷
セット内容ブーツ、大径ブーツバンド、小径ブーツバンド、グリース高さ(mm)67~97小径(Φmm)15~19大径(Φmm)54~70材質(ブーツ)ゴムRoHS指令(10物質対応)対応
ISO小ネジ(+丸皿ビス) クロメート メッキ ModesISO小ネジ(+丸皿ビス) クロメート メッキModes(1件のレビュー)
10税込11
1個
当日出荷から5日以内出荷
メッキクロメート
アプセットボルト ModesアプセットボルトModes(2件のレビュー)
28税込31
1個
当日出荷から5日以内出荷
メッキ三価クロメート
ブレーキホース(SH3) 制研化学工業ブレーキホース(SH3)制研化学工業(11件のレビュー)
1,190税込1,309
1本
翌々日出荷から6日以内出荷
シェード HIDバーナー用 モノタロウシェード HIDバーナー用モノタロウ(3件のレビュー)
1,798税込1,978
1セット(2個)
当日出荷
モノタロウHIDバーナーのD2R・D4R専用のシェードになります。取付ビス付属です。
付属品取付用ビス×6本
ファンカップリング HITACHI(旧パロート)ファンカップリングHITACHI(旧パロート)(3件のレビュー)
8,998税込9,898
1個
当日出荷から8日以内出荷
フィッティングマスター超強力シリコート 替えゴム PIAAフィッティングマスター超強力シリコート 替えゴムPIAA(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1本
当日出荷から8日以内出荷
軽自動車のフロントやリヤに多く採用されている樹脂製ワイパーブレードの専用替えゴム。ダブルストッパータイプ
幅(mm)6
サーモスタット SUNサーモスタットSUN(15件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
ラジエーター(ダイハツ) コーヨーラドラジエーター(ダイハツ)コーヨーラド(8件のレビュー)
10,980税込12,078
1個
当日出荷から翌々日出荷
メーカーダイハツ
ガスケット(Oリングタイプ) YSK(山脇産業)ガスケット(Oリングタイプ)YSK(山脇産業)(4件のレビュー)
519税込571
1個
当日出荷から6日以内出荷
厚さ(mm)4
自動車補修部品