絞り込み
ブランド
適合メーカー
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

41ページ目: 自動車補修部品

自動車補修部品のカテゴリーには、車検時に必要な定期交換部品をはじめ多くの補修部品が含まれています。自動車部品は1台あたり2万~3万点に及ぶといわれ、メーカーや車のタイプ、車種などによっても使用される部品は異なります。車種や型式により適合がある部品も多く、事前に十分確認する必要があります。また、インジェクター洗浄のサービスや建設機械用の部品などもここには含まれます。さらに、中古部品を再生したリビルト部品も取り扱っています。
自動車部品検索
15,629件中 1,6011,640
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オイルポンプパッキン SUNオイルポンプパッキンSUN(8件のレビュー)
669税込736
1個
4日以内出荷
メーカーミツビシ主な適合純正品番MN122505主な適合車種ミニカ
ブレーキホース(スバル) ミヤコ自動車ブレーキホース(スバル)ミヤコ自動車(3件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
当日出荷から13日以内出荷
自動車のブレーキの圧力をシリンダーに伝えるゴム製のホースです。
ホワイトビームVer.Ⅲ H9 12V KOITO(小糸製作所)ホワイトビームVer.Ⅲ H9 12VKOITO(小糸製作所)(2件のレビュー)
4,198税込4,618
1箱(2個)
9日以内出荷
白さ感・明るさ感へのこだわりが生んだ、新世代の高効率ハロゲンバルブ。定格・消費電力はそのままに、パワフルで鮮烈な白色光を放ちます。リレーハーネス交換不要、樹脂製ヘッドランプでもOKです。車検適合品。
タイプH9定格電圧(V)12ホワイト定格電力(W)65(明るさ120クラス)口金PGJ19-5ガラス球形式T11色温度(K)4000
ホワイトビームVer.Ⅲ H11 12V KOITO(小糸製作所)ホワイトビームVer.Ⅲ H11 12VKOITO(小糸製作所)(7件のレビュー)
4,198税込4,618
1箱(2個)
当日出荷
白さ感・明るさ感へのこだわりが生んだ、新世代の高効率ハロゲンバルブ。定格・消費電力はそのままに、パワフルで鮮烈な白色光を放ちます。リレーハーネス交換不要、樹脂製ヘッドランプでもOKです。車検適合品。
タイプH11定格電圧(V)12ホワイト定格電力(W)55(明るさ100クラス)口金PGJ19-2ガラス球形式T11色温度(K)4000
ホワイトビームVer.Ⅲ H1 12V KOITO(小糸製作所)ホワイトビームVer.Ⅲ H1 12VKOITO(小糸製作所)(3件のレビュー)
2,998税込3,298
1箱(2個)
当日出荷
白さ感・明るさ感へのこだわりが生んだ、新世代の高効率ハロゲンバルブ。定格・消費電力はそのままに、パワフルで鮮烈な白色光を放ちます。リレーハーネス交換不要、樹脂製ヘッドランプでもOKです。車検適合品。
タイプH1定格電圧(V)12ホワイト定格電力(W)55(明るさ100クラス)口金P14.5sガラス球形式T8色温度(K)4200
ハロゲンフォグランプ H3a 12V KOITO(小糸製作所)ハロゲンフォグランプ H3a 12VKOITO(小糸製作所)(1件のレビュー)
839税込923
1個
当日出荷
タイプH3a定格電圧(V)12適合一般フォグランプクリア定格電力(W)35口金PK22s/6ガラス球形式T12
ハイパワーハロゲンバルブ HB3(9005)12V KOITO(小糸製作所)ハイパワーハロゲンバルブ HB3(9005)12VKOITO(小糸製作所)(7件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
タイプHB3(9005)定格電圧(V)12クリア定格電力(W)60(65(明るさ95クラス)口金P20dガラス球形式T12
HIDホワイトビーム D2タイプ補修用 KOITO(小糸製作所)HIDホワイトビーム D2タイプ補修用KOITO(小糸製作所)(2件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
当日出荷
車検対応
用途ヘッドランプ用ホワイト定格電圧(V)12・24
ガラコワイパー パワー撥水替えゴム(台形型) SOFT99ガラコワイパー パワー撥水替えゴム(台形型)SOFT99(7件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
当日出荷
ガラスが乾いた状態でワイピングするだけで、強力に雨をはじき、快適な視界が得られます。 その秘密は、濃縮ガラコを配合したシリコーンラバー。 ガラコを施工したガラス面に使用すれば、劣化した撥水被膜が修復され、雨ハジキ効果がより長持ちします。 さらに新開発のグラファイトコーティングによって、不快なビビリ・鳴きを激減。
クラッチディスク(ダイハツ) EXEDYクラッチディスク(ダイハツ)EXEDY(3件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
当日出荷から6日以内出荷
クラッチカバー(ミツビシ) EXEDYクラッチカバー(ミツビシ)EXEDY(4件のレビュー)
5,990税込6,589
1個
4日以内出荷から10日以内出荷
クラッチカバー(ダイハツ) EXEDYクラッチカバー(ダイハツ)EXEDY(3件のレビュー)
5,698税込6,268
1個
当日出荷から6日以内出荷
クーラーOリングセット 汎用タイプ ModesクーラーOリングセット 汎用タイプModes(4件のレビュー)
4,998税込5,498
1セット(75個)
当日出荷
エアコンガスの補充は基本的には必要なく、カーエアコンの効きの不良の一番の原因はガス漏れ!ガスをチャージしてもガス漏れを直さないとエアコンはまた効きが悪くなります。多くは接続部に使われているOリングの劣化でガス漏れを起こしておりOリングの交換だけで修理が出来ます。
適合R134セット内容DZ1(6.8Φmm):949142-0010、DZ2(11Φmm):949142-0020、DZ3(13.8Φmm):949142-0030、DZ4(11Φmm):949142-0040、DZ8(13.8Φmm):581520-5100、DZ9(6Φmm):596193-5500(各5個)CS1(6Φmm):92470-N8200、CS2(11Φmm):92471-N8200、CS3(4.5Φmm):92472-N8200、CS4(14.8Φmm):92473-N8200、CS7(17.8Φmm):92477-N8200(各5個)MB1(6.3Φmm):SSA925C-050、MB3(13.8Φmm):SSA925C-050B、MB6(7.6Φmm):SSA925C-050F(各5個)SVP-R134:サービス缶用パッキン(2個)VC-R134:バルブコアー(3個)タイプ汎用
大型車用EXガスケット Modes大型車用EXガスケットModes(2件のレビュー)
299税込329
1枚
3日以内出荷から8日以内出荷
自動車フロントガラス(スバル) FUYAO自動車フロントガラス(スバル)FUYAO(12件のレビュー)
9,998税込10,998
1枚
当日出荷
高品質、低価格、豊富な品揃え。 品質は米国規格ANSZ26.1の規定による「AS1」。 ASマーク(米国規格)、JISマーク(日本規格)、Eマーク(欧州規格)を取得している車検適合品です。 UVカット/IRカット加工が施されております。
タイプ乗用車適合スバルRoHS指令(10物質対応)対応
リヤーシャフトパッキン K.PガスケットリヤーシャフトパッキンK.Pガスケット
84税込92
1枚ほか
翌々日出荷から5日以内出荷
純正相当番号12021-04300A,MK502840
RG コンパクトスター ヘッド&フォグ RG(レーシングギア)RG コンパクトスター ヘッド&フォグRG(レーシングギア)
8,198税込9,018
1セット(2個)
翌日出荷から8日以内出荷
ワイドで見やすい最高のカットライン配光を実現!コンパクトスターHF新車検基準(ロービーム車検)対応品見易い6000K(ホワイト光)と3800K(電球色)を設定!ハロゲン同形状の超コンパクト設計高い放熱機構で明るさ維持取付簡単!ハロゲンバルブ交換感覚で作業できます!
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)ケース:110.5×105.5×60
分割式ドライブシャフトブーツ スピージー分割式ドライブシャフトブーツスピージー
4,998税込5,498
1セット
翌々日出荷から3日以内出荷
柔軟で漏れない割れない世界初のジョイントシステム。 従来あった分割ブーツの継ぎ目は、接着剤やボルトなどでとめて固定するものが主流でした。固定をしてしまうと、ブーツが伸縮しないためにあらゆる動きに対し対応できずすぐに接合部が割れてしまうものばかりでした。 このような問題を解決し接合部がはがれず、グリスなどが漏れず、あらゆる動きにも対応でき、かつ簡単に取り付けを可能にしたのがシスナーです。
用途自動車用ドライブシャフトブーツ
エアー エレメント PITWORK(日産)エアー エレメントPITWORK(日産)(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
ドライブシャフトブーツー22260 丸一ゴム工業ドライブシャフトブーツー22260丸一ゴム工業
1,498税込1,648
1個
当日出荷
主な適合純正品番44333-SD5-003・43447-87207・04438-87211・7232-22260・44333-SJ7-003・04438-87207・72322-2260・44018-ST6-003・04438-87211-000・42018-ST6-003・43447-87207-000・04438-87207-000メーカーDAIHATU、SUBARU、HONDA
ステアリングブーツ -14011 丸一ゴム工業ステアリングブーツ -14011丸一ゴム工業
1,298税込1,428
1個
8日以内出荷
主な適合純正品番45535-14010・45535-14020・45535-14021・45535-14011メーカーTOYOTA
オイルシール 8067-27170 Koyo(光洋シーリングテクノ)オイルシール 8067-27170Koyo(光洋シーリングテクノ)
369税込406
1個
翌日出荷
適合メーカーSUBARU主な適合純正品番8067-27170
ガスケット 11189-62C00 SPIガスケット 11189-62C00SPI
959税込1,055
1個
3日以内出荷
適合メーカーMAZDA、SUZUKI主な適合純正品番AZ10-10-235・11189-62C00・11189-78101・11189-78100
ガスケット 11213-21011 SPIガスケット 11213-21011SPI
699税込769
1個
4日以内出荷
適合メーカーTOYOTA主な適合純正品番11213-21011
ガスケット 11213-97208 SPIガスケット 11213-97208SPI
929税込1,022
1個
当日出荷
適合メーカーDAIHATU主な適合純正品番11213-B2030・11213-97208-000・11213-97208
パッキング 43422-60060 SPIパッキング 43422-60060SPI(1件のレビュー)
128税込141
1個
翌日出荷
主な適合純正品番43422-60060メーカーTOYOTA
ガスケット 11213-97202 SPIガスケット 11213-97202SPI
989税込1,088
1個
翌日出荷
適合メーカーDAIHATU主な適合純正品番11213-97202・11213-97202-000
ガスケット 11189-54GE0 SPIガスケット 11189-54GE0SPI(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
翌日出荷
適合メーカーSUZUKI主な適合純正品番11189-54GE0
ガスケットセット スバル サンワ SPIガスケットセット スバル サンワSPI(3件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷から8日以内出荷
ガスケット 90917-06049 SPIガスケット 90917-06049SPI
219税込241
1個
翌日出荷
適合メーカーTOYOTA主な適合純正品番90917-06049
パッキング 16325-63010 SPIパッキング 16325-63010SPI
109税込120
1個
翌々日出荷
主な適合純正品番16325-63010メーカーTOYOTA
ローエッジコグベルト 三ツ星ベルトローエッジコグベルト三ツ星ベルト
1,998税込2,198
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
メーカーいすゞ仕様RECMF(コグ)
【リビルト】 オルタネーター(トヨタ) ノーブランド【リビルト】 オルタネーター(トヨタ)ノーブランド(3件のレビュー)
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷
リビルト部品は、中古部品(コア)を完全に分解・洗浄し、消耗品及び不良部品を交換した商品です。新品同等の性能を保持しながらコストダウンも可能です。組付部品は新品を使用し、専門工場での一貫生産により高い精度で仕上げており、確かな品質と低価格を実現しております。
メーカートヨタ保証期間2年又は2万km基本交換部品ICレギュレーター、レクチファイヤー、ベアリング、ブラシ
Mタッチ 外車用 ミヤコ自動車Mタッチ 外車用ミヤコ自動車(2件のレビュー)
4,698税込5,168
1セット
翌々日出荷から5日以内出荷
ハブベアリング GMBハブベアリングGMB
5,898税込6,488
1個
翌日出荷から90日以内出荷
分割式ドライブシャフトブーツ スピージー分割式ドライブシャフトブーツスピージー
5,498税込6,048
1個
4日以内出荷
・従来の分割ブーツの割れやすい欠点を克服し、特殊スプリングと弾性パッキングにより、あらゆる動きに対応しながらグリス漏れを完全に防ぐ世界初のシスナー・ジョイントシステム・車体の上下動や高速走行時の遠心力、屈曲など、多様な動作に素材とスプリングが一体化して追随し、接合状態を強固に保ちます。・専用組付け液を使用し、ファスナーのように凹凸をはめ込むだけで簡単に取り付けができ、作業効率と信頼性の両立を実現。
用途分割式ドライブシャフトブーツ車軸フロント
純正HID交換用LEDバルブ D4R/S用  12/24V共用 K&M純正HID交換用LEDバルブ D4R/S用 12/24V共用K&M
11,980税込13,178
1セット
4日以内出荷
D4R/S用DC12/24V共用高品質LEDチップ30SMD搭載冷却ファン搭載車検対応取り付け簡単(純正ソケットに本製品のアダプタを取り付けるだけ)寿命50,000時間
電力(W)両面発光:35色温度(K)6500光束(Lm)3500×2防水IP65
補給用エキゾーストパイプ 大栄テクノ補給用エキゾーストパイプ大栄テクノ
28,980税込31,878
1本
翌々日出荷
当商品は触媒以降のエキゾーストパイプ部分のみの商品となります。エキゾーストパイプの指定部分でカットし、触媒部は再利用いたします。ユーザー様のコスト削減さらには資源を無駄にしないエコな商品となります。フルステンレス仕様(フランジ/フック/錘は除く)
LEDヘッドライトバルブ 6500K 5600lm H8/H9/H11/H16 アセントワールドLEDヘッドライトバルブ 6500K 5600lm H8/H9/H11/H16アセントワールド
7,498税込8,248
1セット
4日以内出荷
高輝度LED搭載華麗白光進化した明るさを冷却ファンタイプ
質量(g)104タイプH8/9/11/16電圧(V)12色温度6500ケルビン明るさ(Lm)5600
プッシュリベット BRIDGE[溶接用品]プッシュリベットBRIDGE[溶接用品]
949税込1,044
1袋(10個)
6日以内出荷
主な適合純正品番52161-44010-B0グレー適合板厚(mm)2メーカー特にトヨタ使用箇所ラジエーターグリル 他適合穴径(Φmm)10
自動車補修部品