絞り込み
ブランド
適合メーカー
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

47ページ目: 自動車補修部品

自動車補修部品のカテゴリーには、車検時に必要な定期交換部品をはじめ多くの補修部品が含まれています。自動車部品は1台あたり2万~3万点に及ぶといわれ、メーカーや車のタイプ、車種などによっても使用される部品は異なります。車種や型式により適合がある部品も多く、事前に十分確認する必要があります。また、インジェクター洗浄のサービスや建設機械用の部品などもここには含まれます。さらに、中古部品を再生したリビルト部品も取り扱っています。
自動車部品検索
15,630件中 1,8411,880
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
テンショナーベアリング Koyo(光洋シーリングテクノ)テンショナーベアリングKoyo(光洋シーリングテクノ)
1,898税込2,088
1個
翌日出荷
純正品番MD351829適合メーカーMMC
ガラコ超視界替ゴム SOFT99ガラコ超視界替ゴムSOFT99
1,198税込1,318
1本
4日以内出荷
弾力性に富みガラス面との密着性に優れた高級天然ゴムを採用。ワイパー表面には高密度なグラファイトコーテイングでビビりを軽減します。
用途ガラス面の視界確保。商品タイプグラファイト
キャビンフィルター UNION(ユニオン産業)キャビンフィルターUNION(ユニオン産業)
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
銅セルガイア採用による 脱臭 陽イオン交換性が高いセルガイアに銅イオンを交換 セルガイアはレンゴー(株)の特許登録製品です。 (日本・アメリカ・カナダ・イギリス等)
用途自動車用キャビンフィルター
スタビライザーリンク GMBスタビライザーリンクGMB
2,798税込3,078
1セットほか
翌々日出荷から5日以内出荷
独立懸架式サスペンションにおいては、路面状況によって左右のバランスが崩れてしまうので、左右の車輪の同調が必要となります。 そこでスプリング材でスタビライザーバーを設置して、左右の車輪の高さの差によってトーションモーメントが発生する様にスタビライザーバーを車体に固定させています。 左右車輪の高さの差による上下運動エネルギーをトーションエネルギーに変換して両方の車輪の均衡を保持する事が出来るので車輪の傾き状態の防止と振動を抑制する事が出来ます。 スタビライザーコンロールリンクの一方はスタビライザーに固定され、もう一方は車体に固定されます。 最近では車体の方へはダンパーに固定する事が多いのでスタビライザーコントロールリンクの長さが長くなっています。 長くなると座屈が起こりやすくなる為、座屈を考慮しバーの径が決まっています。 ストラット式サスペンション車の前方の物は操向ホイールの回転によってストラットも回転する為、スタビライザーコントロールバーの作動角が大きくなります。 スタビライザーバーを車体に連結固定する為に連結棒が有り、連結棒の両端には連結装置が有ります。 連結装置には両方ボールジョイント式と一方ゴムブッシュ式の2種類が有ります。 ボールジョイント式は連結棒に溶接したハウジングの中に樹脂ボールシートが有りその中にボールスタッドが位置します。 ボールスタッドとボールシートの間には特殊合成グリースを入れて摩擦を防止しています。 グリース漏洩防止及び侵入防止のためにハウジングの一方にはプラグを挿入してハウジングをカシメ、その反対側にはグリースを注入したダストカバーを組立しています。 ボールスタッドには組立又は分解をする為にスパナ掛けの六角か六角穴かの二面幅が有ります。
用途自動車用スタビリンク
サーモスタットパッキン ミヤコ自動車サーモスタットパッキンミヤコ自動車
429税込472
1枚ほか
翌々日出荷から5日以内出荷
自動車用サーモスタッド用パッキンです。
スクリベット BRIDGE[自動車用品]スクリベットBRIDGE[自動車用品](2件のレビュー)
749税込824
1袋(10個)
当日出荷から6日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ブレーキホース 制研化学工業ブレーキホース制研化学工業(1件のレビュー)
1,090税込1,199
1本
翌々日出荷から4日以内出荷
ステアリングブーツ -50Y00 丸一ゴム工業ステアリングブーツ -50Y00丸一ゴム工業
999税込1,099
1個
3日以内出荷
ドライブシャフトブーツーS9A-000 丸一ゴム工業ドライブシャフトブーツーS9A-000丸一ゴム工業
1,798税込1,978
1個
9日以内出荷
主な適合純正品番44018-S9A-010・44018-S9A-000・44018-SX0-C20メーカーHONDA
タイロッドエンドブーツ 9900-0010 GMBタイロッドエンドブーツ 9900-0010GMB(1件のレビュー)
319税込351
1個
翌日出荷
主な適合純正品番9900-0010メーカーMMC
18590/20 KOYO Koyo(光洋シーリングテクノ)18590/20 KOYOKoyo(光洋シーリングテクノ)
2,398税込2,638
1個
欠品中
適合メーカーMMC主な適合純正品番MJM05552
ベアリング(63062RS) Koyo(光洋シーリングテクノ)ベアリング(63062RS)Koyo(光洋シーリングテクノ)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
適合メーカーMMC、NISSAN主な適合純正品番MC550232・21023-97014
16603-31040 Koyo(光洋シーリングテクノ)16603-31040Koyo(光洋シーリングテクノ)
3,598税込3,958
1個
翌日出荷
適合メーカーTOYOTA主な適合純正品番16603-31040
グラファイトブレード SHIFTグラファイトブレードSHIFT(1件のレビュー)
749税込824
1個
翌日出荷から8日以内出荷
オーリング 13293-AA050 SPIオーリング 13293-AA050SPI
319税込351
1個
翌日出荷
適合メーカーSUBARU主な適合純正品番13293-AA050・13293-AA040・13293-AA051
ガスケット 22271-97204 SPIガスケット 22271-97204SPI
249税込274
1個
翌日出荷
適合メーカーDAIHATU主な適合純正品番22271-97204
ガスケット 90044-30270 SPIガスケット 90044-30270SPI
309税込340
1個
翌日出荷
適合メーカーDAIHATU主な適合純正品番90044-30270-000・90044-30270
ガスケット 11189-85K30 SPIガスケット 11189-85K30SPI
829税込912
1個
翌日出荷
適合メーカーMAZDA、SUZUKI主な適合純正品番11189-85K30・LA09-10-235
ガスケット 11189-58J70 SPIガスケット 11189-58J70SPI
2,198税込2,418
1個
翌日出荷
適合メーカーSUZUKI主な適合純正品番11189-58J70
オーリング 11193-70010 SPIオーリング 11193-70010SPI
209税込230
1個
翌日出荷
適合メーカーTOYOTA主な適合純正品番11193-70010・11193-16010
ガスケット 90917-06070 SPIガスケット 90917-06070SPI
209税込230
1個
3日以内出荷
適合メーカーTOYOTA主な適合純正品番90917-06070
ガスケット 14182-67H10 SPIガスケット 14182-67H10SPI
109税込120
1個
3日以内出荷
適合メーカーSUZUKI主な適合純正品番14182-67H10
ガスケット 12341-PN4-020 SPIガスケット 12341-PN4-020SPI
939税込1,033
1個
翌々日出荷
適合メーカーHONDA主な適合純正品番12341-PFB-000・12341-PN4-020
ガスケットセット ホンダ サンワ SPIガスケットセット ホンダ サンワSPI
1,598税込1,758
1個
翌日出荷から3日以内出荷
ガスケット 12341-PR3-000 SPIガスケット 12341-PR3-000SPI
1,198税込1,318
1個
4日以内出荷
適合メーカーHONDA主な適合純正品番12341-PR3-000
オイルシール 11051-AA070 SPIオイルシール 11051-AA070SPI
499税込549
1個
6日以内出荷
ガスケット 90917-06032 SPIガスケット 90917-06032SPI
209税込230
1個
5日以内出荷
適合メーカーTOYOTA主な適合純正品番90917-06032
ボルト アクティ 2ホンイリ DAIEI 大栄テクノボルト アクティ 2ホンイリ DAIEI大栄テクノ
719税込791
1個
翌々日出荷
適合メーカーHONDA主な適合純正品番18231-S2R-J00
ショックアブソーバーグロメット OHNO(大野ゴム工業)ショックアブソーバーグロメットOHNO(大野ゴム工業)(2件のレビュー)
419税込461
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
メーカーいすゞ
オイルフィルターエレメント 日立産機システムオイルフィルターエレメント日立産機システム
12,698税込13,968
1個
欠品中
用途型式OSP-7.5M5A、OSP-7.5M5AR、OSP-7.5M6A、OSP-7.5M6AR、OSP-7.5VA1、OSP-7.5VAR1、OSP-11VA1、OSP-11VAR1、OSP-15M5A、OSP-15M5AR、OSP-15M6A、OSP-15M6AR、OSP-15S5A、OSP-15SAR、OSP-15S6A、OSP-15S6AR、OSP-15VA1、OSP-15VAR1用オイルフィルターエレメント
グラファイトワイパーブレード DJ(ドライブジョイ)グラファイトワイパーブレードDJ(ドライブジョイ)
969税込1,066
1個
3日以内出荷
商品タイプグラファイト
【リビルト】 セルモーター(スズキ) ノーブランド【リビルト】 セルモーター(スズキ)ノーブランド(2件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷
リビルト部品は、中古部品(コア)を完全に分解・洗浄し、消耗品及び不良部品を交換した商品です。新品同等の性能を保持しながらコストダウンも可能です。組付部品は新品を使用し、専門工場での一貫生産により高い精度で仕上げており、確かな品質と低価格を実現しております。
メーカースズキ保証期間2年又は2万km基本交換部品ベアリング、接点、スイッチサービス分類リサイクル・リビルト
【リビルト】 オルタネーター(ミツビシ) ノーブランド【リビルト】 オルタネーター(ミツビシ)ノーブランド(4件のレビュー)
13,980税込15,378
1個
翌々日出荷
リビルト部品は、中古部品(コア)を完全に分解・洗浄し、消耗品及び不良部品を交換した商品です。新品同等の性能を保持しながらコストダウンも可能です。組付部品は新品を使用し、専門工場での一貫生産により高い精度で仕上げており、確かな品質と低価格を実現しております。
メーカーミツビシ保証期間2年又は2万km基本交換部品ICレギュレーター、レクチファイヤー、ベアリング、ブラシ
ブレーキマスターシリンダーAssy 制研化学工業ブレーキマスターシリンダーAssy制研化学工業
15,980税込17,578
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
プッシュリベットクリップ エスコプッシュリベットクリップエスコ
725税込798
1袋(10個)
翌日出荷から6日以内出荷
10個入り。プッシュするだけでロックできるタイプ。
材質プラスチックタイププッシュリベット
ドレンパッキン (アルミ製) エスコドレンパッキン (アルミ製)エスコ
485税込534
1袋(10枚)
翌日出荷から6日以内出荷
入数:10枚。代表純正No.は適合車種の一例です。他にも適合する車種があります。
4インチオクタゴン DR-ML IPF4インチオクタゴン DR-MLIPF
33,980税込37,378
1セット
5日以内出荷
北米のトレンド スタイル、角形LEDオフロード(R)ランプ4インチサイズ。超高輝度LED x 4個搭載、明るさ4,800lm(ルーメン)・最光高度56,000cd(カンデラ)を実現。1ルクスでは、距離:230m / 幅:28mまでの範囲を照射。アンバー/ホワイト2色のマーカーランプは付属のスイッチで切替可能で、明るさ300カンデラ以下の「その他の灯火」に準拠しています。IPFロゴが印象的なダイキャスト製エクストリーム・ガードリムが過酷な状況下で灯体をしっかりと守り、オクタゴン(8角形)のメカニカルなデザインが車両をラギッドな印象に引き立てます。防滴スイッチ(インジケーターランプ付)・12Vリレー・10Aヒューズ・マーカーランプ用イルミネーション切り替えスイッチ付。防水・防塵性能:IP68、コネクター部からの水侵入を防ぐ為に、信頼性の高いDT(4極)防水コネクターを使用。過酷な環境下でも水の侵入を防止。10Gまでの耐震性を持ち、耐衝撃性にも優れた強靭なボディ。-30℃~+70℃(-22?~+158?)までの環境下でも使用可能です。
セット内容ランプ2個、取付ブラケット、ボルト・ナット類、DT4ピン防水コネクター・スイッチ、10Aヒューズ、12Vリレーハーネス(ランプ2灯用)、マーカーランプ切替スイッチ。マーカランプ発光:アンバー/ホワイト質量(g)単体:780、総2100消費電力(W)30(1灯)色温度(K)6500保証期間1年(灯体のみ)明るさ(Lm)メインビーム:4800(1灯)明るさマーカーランプ:(cd)300以下、メインビーム:(cd)56000(1灯)動作電圧(V)12
LED拡散キャップ(乳白色) ノーブランドLED拡散キャップ(乳白色)ノーブランド
67税込74
1個
5日以内出荷
LEDにかぶせることで光のエネルギーをあまり弱めることなく拡散させるキャップです。横方向からの視認性を向上させます。正面だけの極端な明さを緩和し目に優しい適度な風合いを実現します。
補助灯(フォグランプ)用ハーネスセット IPF補助灯(フォグランプ)用ハーネスセットIPF
8,398税込9,238
1セット
5日以内出荷
補助灯(フォグランプ)用ハーネスセット。
PSX26W ハイエース専用フォグランプ用 LEDバルブ ホワイト 12v専用 竹村商会PSX26W ハイエース専用フォグランプ用 LEDバルブ ホワイト 12v専用竹村商会
6,498税込7,148
1セット(2個)
翌々日出荷
選ばれる3つのポイント1つ目【圧倒的な明るさで視界をクリアに】従来のハロゲンバルブを大幅に上回る高輝度設計を採用。夜間や悪天候下でも広く明るい視界を確保し、安全運転を力強くサポートします。 さらに、竹村商会独自の高効率LEDチップにより、明るさと省エネ性能を両立。2つ目【ポン付けでスムーズに!誰でも簡単装着】初めての方でも取り付けが簡単なポン付け設計を採用。複雑な工程や特別な工具が不要で、誰でもスムーズに装着できます。 短時間で取り付けが完了する効率的な設計は、忙しい方にも最適。作業の手間を大幅に軽減し、交換後すぐに明るさを実感できます。 3つ目【純正とは違う高級感】実用性はもちろんですが、LEDに交換することで上質な輝きが広がり、純正にはない高級感を演出。見た目もスタイリッシュに変わり、車全体の印象を一気に格上げします。
用途フォグランプ用寸法(mm)Φ25×70.5ホワイト消費電力(W)46(両側)口金PSX26W極性無極性明るさ(Lm)6,000(両側)適正電圧(V)12v
自動車補修部品